高圧洗浄機用ノズル :「回転」の検索結果
関連キーワード
モバイル高圧洗浄機KHB5専用のデッキクリーナーです。水ハネを防ぎながら洗浄でき、ブラシの先端を回転できるので狭い場所や階段、ベランダ等のお掃除にも最適です。
2つのノズルを搭載:付属ノズルと比べて清掃幅が広く、より効率的に洗浄できます。
コンパクト設計:届きにくい場所のお掃除にも最適です。
延長ランス2本:洗浄場所や用途に合わせて使用できるので、お掃除の幅が広がります。
用途テラスの洗浄
ベランダの洗浄
階段の洗浄
玄関まわりの洗浄
ガーデン用品の洗浄
適合機種KHB 5 バッテリーセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)729×198×768
本体質量(kg)0.7
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:040
適合機種HD 4/8 C (50Hz/60Hz)、HD 8/20 G、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U 50Hz ブースターセット、HDS 8/20 G、HDS 4/7 C (50Hz/60Hz)
サイズ大
温度(℃)85
ノズル40
最大圧力(bar)(許容)300
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:050
適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 7/15 M、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HD 10/22 S、HD 10/22 SX
サイズ大
温度(℃)85
ノズル50
最大圧力(bar)(許容)300
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:055/060
適合機種HD 7/10 C Food、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 9/17-4 S、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HD 9/17 MX (60Hz)
サイズ大
温度(℃)85
ノズル055/060
最大圧力(bar)(許容)300
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:070/080
適合機種HDC Classic、HDC Standard、HDS 8/9 C
サイズ大
温度(℃)85
ノズル070/080
最大圧力(bar)(許容)300
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
高圧の水を回転させながら噴射し、頑固な汚れを強力に落とすサイクロンジェットノズルです。このノズルはKHBシリーズおよび、OC 5 ハンディでご利用いただけます。高圧洗浄機K1~K5には適合しません。ご利用の際には別売りの専用ランス(2.644-173.0)が必要です。
用途ベランダ清掃、ガーデン/テラス/バルコニー用家具清掃、ガーデニング用品清掃、庭のおもちゃ清掃、バイクやスクーターの清掃、自動車ホイール洗浄など
適合機種KHB 6 バッテリーセット、OC 5 Handy
質量(kg)0.1
接続クイックコネクトアダプター
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)106×42×44
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
モバイル高圧洗浄機KHB5専用のノズルです。ノズルの向きを360度に自由に変えることができるので、洗いにくい場所や狭い場所の洗浄に最適です。
フレキシブルジョイント:ノズルの先端を360度、回転できます。
延長パイプ:作業しやすい長さ。
25度のフラットジェット:効率的な洗浄ができます。
クイックコネクトアダプター:取り外しが簡単。
用途届きにくい場所の清掃
植木鉢の洗浄に
ごみ箱の洗浄に
自転車
芝刈り機
適合機種KHB 5 バッテリーセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)512×59×43
本体質量(kg)0.3
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
『高圧洗浄機用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
高圧洗浄機用アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。