800ml フォームスプレーガンエスコ当日出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
800mm/3/8"・1/2" 高圧洗浄機用ガンエスコ当日出荷
中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。
仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)エスコ品番EA115B-3全長(mm)約800最大吐出量(L/min)50最高圧力(MPa)18ノズル口径(Φmm)2.3
900ml クリーニングガン(プラグ付)エスコ(1件のレビュー)当日出荷
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。(A・1128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)
タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。ショートノズル・プラグ付。
エスコ品番EA124LA-17P質量(g)700タンク容量(L)0.9接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンタンク寸法 (Φ× Hmm)100×145適合圧力(MPa)【水道】0.27~0.4関連資料(0.12MB)
350mm/1/4" 高圧洗浄機用ガンエスコ(1件のレビュー)当日出荷
ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。
水温は60℃まで使用可能です。
エスコ品番EA115B-1全長(mm)350最大吐出量(L/min)20接続部ねじG1/4”雌ねじ最高圧力(MPa)15ノズル口径(Φmm)1.6
700mm/1/4" 高圧洗浄機用ガンエスコ(2件のレビュー)翌日出荷
ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。
水温は60℃まで使用可能です。
エスコ品番EA115B-2全長(mm)700最大吐出量(L/min)20接続部ねじG1/4”雌ねじ最高圧力(MPa)15ノズル口径(Φmm)1.6
900ml クリーニングガンエスコ(1件のレビュー)翌日出荷
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。
エスコ品番EA124LA-17材質ポリエチレン(タンク)寸法(mm)Φ100×145質量(g)700タンク容量(L)0.9使用圧力(MPa)0.27~0.4(適合水道圧)接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)関連資料(0.14MB) (0.12MB)
『高圧洗浄機用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
高圧洗浄機用アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3
窓用ノズルケルヒャー税込¥3,958¥3,598
トリガーガンケルヒャー税込¥7,258¥6,598
トリガーガンケルヒャー税込¥7,258¥6,598