5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄に最適な2つの水流パターンの回転ジェット、直噴ジェット機能付きの新感覚のウォータージェットです。回転ジェット機能付きで、効率よく汚れを落とすことができるので、お庭まわりのお手入れや洗浄、洗車に最適です。さらに高精度な直噴ジェットで、細かいところも隅々までキレイに洗浄できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×60×203 本体質量(kg)0.3(アクセサリー除く)、0.4(アクセサリーを含む) 最大回転数(min-1[r.p.m])1100 連続使用時間(時間)1 アズワン品番64-9300-23 吐出水量583cfm
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

業務用高圧洗浄の水流で回転するブラシです。表面を傷つけることなく汚れを落とします。耐熱温度80℃、仕様800L/h以上、接続口 EASY!Lock
適合機種HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HD 10/22 S、HD 10/22 SX 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 吐出水量(L/h)1000 - 1300
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

業務用高圧洗浄の水流で回転するブラシです。表面を傷つけることなく汚れを落とします。耐熱温度80℃、仕様800L/h以下、接続口 M 18 x 1.5
適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U 接続ねじM18×1.5 耐熱温度(℃)80 吐出水量(L/h)500 - 800
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

長さ1,050mm、AVSスプレーランス(360度回転式)
適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX 長さ(mm)1050 温度(℃)最大155 接続ねじM22×1.5 ハンドル回転式 最大圧力(bar)(作動)300
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ケルヒャーHKF 30/14-E
この内部洗浄用ヘッドは、65mm以上の開口部を持つドラム缶や容器の内部洗浄が行えます。24Vの低電圧電動モーターにより、驚くほど軽量で、一定の回転速度を提供します。ノズルは2つの軸を中心に一定の速度で回転し、容器の隅々まで届きます。
全長(mm)(取り付け)915 質量(kg)4.9 周波数(Hz)50‐60 電圧(V)24 能力スループット:3000(l/h) 温度(℃)最大90 ノズル1/4 回転速度(min-1[r.p.m])19 最大圧力(bar)(許容)140 駆動方式電動 タンク寸法(mm)開口部:最大65 接続サイズ(高圧)G3/8″
1個
579,800 税込637,780
5日以内出荷