高圧洗浄機用ガン :「洗浄容器」の検索結果
関連キーワード
この内部洗浄用ヘッドは、65mm以上の開口部を持つドラム缶や容器の内部洗浄が行えます。24Vの低電圧電動モーターにより、驚くほど軽量で、一定の回転速度を提供します。ノズルは2つの軸を中心に一定の速度で回転し、容器の隅々まで届きます。
全長(mm)(取り付け)915
質量(kg)4.9
周波数(Hz)50‐60
電圧(V)24
能力スループット:3000(l/h)
温度(℃)最大90
ノズル1/4
回転速度(min-1[r.p.m])19
最大圧力(bar)(許容)140
駆動方式電動
タンク寸法(mm)開口部:最大65
接続サイズ(高圧)G3/8″
1個
¥579,800
税込¥637,780
5日以内出荷
『高圧洗浄機用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
高圧洗浄機用アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。