103件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4インチ洗管ホースに接続すれば、ガンで洗管作業時の送・止水の操作ができます。 バリアブルノズルを接続すれば、洗浄用のハンドガンとして使用できます。 ガンの全長が短いため、貯水槽などのタンク内や、狭い場所での洗浄作業に最適です。
用途高圧洗浄機を使用しての洗管・洗浄作業。 適合機種8/60、8.5/60、8.5/60P ホース接続径(洗管ホース側)M22クイックカプラ 、(高圧ホース側)PF1/4クイックカプラ アズワン品番64-6749-17
1丁
28,980 税込31,878
当日出荷

1丁
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
当日出荷

アズワン品番64-6751-67
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

トラスコ品番806-7682 適合機種13-100GS/GSP13/150G14/17015/20015/200G/GP16/200GS/GSP
1丁
56,980 税込62,678
当日出荷

ケルヒャートリガーガン
適合K 3.91 MD用 タイプフック
1個
6,990 税込7,689
6日以内出荷

サーフェスクリーナー用ノズルセット(洗浄用ノズル2個入り)。適応吐出水量:650-850L/h。
適合機種HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、サーフェスクリーナー FR 30 P、サーフェスクリーナー FR 30 Me、サーフェスクリーナー FR 50 Me 接続ねじM22×1.5 吐出水量(L/h)650 / 850
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

トリガーガンの圧力と水量を調節できるサーボコントロールです。(1,100 - 1,300 l/h)
適合機種HD 13/15 S 黄色 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 吐出水量(L/h)1100
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

トリガーガンの圧力と水量を調節できるサーボコントロールです。 (750 - 1,100 l/h)
適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/17 M、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX 黄色 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 吐出水量(L/h)750 - 1100
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

業務用高圧洗浄の水流で回転するブラシです。表面を傷つけることなく汚れを落とします。耐熱温度80℃、仕様800L/h以下、接続口 M 18 x 1.5
適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U 接続ねじM18×1.5 耐熱温度(℃)80 吐出水量(L/h)500 - 800
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

フレキシブルランス 長さ1050mm。先端角度を20-140°まで調整可能。接続ねじ M22 x 1.5
適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B 長さ(mm)1050 温度(℃)最大155 接続ねじM22×1.5 最大圧力(bar)(作動)210
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

INNO ツインフォームランス (インジェクターセット付属) 業務用高圧洗浄機用のランスで、「泡の噴射」と「高圧水でのすすぎ」をランスを交換せずに切り替えられます。
付属品インジェクターセット 適合機種HD 13/15 S、HD 4/8 P、HD 4/8 P 60Hz ブースターセット、HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム 接続ねじM22×1.5
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

業務用高圧洗浄機用のスチームノズル 50°平型。ノズルサイズ:1.5mm
適合機種HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C 角度(°)50 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 ノズル1.5mm
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

「太陽電池モジュール洗浄システム iSolar」を使用時に伸縮ポールを吊り下げる背負い式補助用具です。
適合機種MT 36 Bp、iSolar 専用ランス 接続ねじM22×1.5
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

ケルヒャーWR 100
「温水除草」を行う際に使用する専用アクセサリーです。散布幅は1000mm。吐出水量500-1000L/hの温水高圧洗浄機にて使用可能。EASY!Lock非対応品ですので、使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要となります。
適合機種HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C 質量(kg)1.2
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:055
適合機種HD 7/10 C Food、HD 9/17-4 S、サンドブラスト ベーシックキット、サンドブラスト 砂量調節付ベーシックキット、HD 9/17 MX (60Hz) 接続ねじEASY!Lock 簡単接続
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ケルヒャーHKF 30/14-E
この内部洗浄用ヘッドは、65mm以上の開口部を持つドラム缶や容器の内部洗浄が行えます。24Vの低電圧電動モーターにより、驚くほど軽量で、一定の回転速度を提供します。ノズルは2つの軸を中心に一定の速度で回転し、容器の隅々まで届きます。
全長(mm)(取り付け)915 質量(kg)4.9 周波数(Hz)50‐60 電圧(V)24 能力スループット:3000(l/h) 温度(℃)最大90 ノズル1/4 回転速度(min-1[r.p.m])19 最大圧力(bar)(許容)140 駆動方式電動 タンク寸法(mm)開口部:最大65 接続サイズ(高圧)G3/8″
1個
579,800 税込637,780
5日以内出荷

業務用高圧洗浄の水流で回転するブラシです。表面を傷つけることなく汚れを落とします。耐熱温度80℃、仕様800L/h以上、接続口 EASY!Lock
適合機種HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HD 10/22 S、HD 10/22 SX 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 吐出水量(L/h)1000 - 1300
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

長さ1,050mm、AVSスプレーランス(360度回転式)
適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX 長さ(mm)1050 温度(℃)最大155 接続ねじM22×1.5 ハンドル回転式 最大圧力(bar)(作動)300
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

業務用高圧洗浄機のための低振動サイクロンジェットノズル。ノズルサイズ:050
適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/20 G 温度(℃)85 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 ノズル50 最大圧力(bar)(許容)300
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

スーパー工業温水除草専用ガン
温水高圧洗浄機に取り付け90℃~95℃の高温水をシャワー状に吐出し雑草を根絶やしにできます。環境への負荷がなく除草の回数を削減します。除草ノズルは分解し、掃除することができます。
用途除草に。 適合機種SEL-1425V-3/SAR-1520VNS-2/SAR-1315VN-2 奥行(mm)250 使用圧力(MPa)(冬/夏)5/6.5 接続金具:クイックカプラーメス 水温(℃)適合:90~95
1台
72,980 税込80,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MEIHO(メイホー)ショートガンセット
セット内容トルネードノズル(LC-4ランス付)、扇型ノズル(LC-0ランス付)、ショートガン 対応機種HPW1010E、HPW1513E、HPW730E、HPW1513ESⅡ、HPW1513M
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷

フルテック大容量洗浄ガン
用途高圧洗浄機用 型式2803A 出力1/2F 耐圧(MPa)12 入力1/2F 水量(L/min)120 耐熱温度(℃)100
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

用途高圧洗浄機用 耐熱温度(℃)160
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フルテックトリガなしガン
用途高圧洗浄機用 型式2806F 出力1/4F 耐圧(MPa)35 入力3/8F 水量(L/min)40 耐熱温度(℃)150
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

フルテック超高圧洗浄ガン
用途高圧洗浄機用
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続できるノズルは、接続部がM22おねじ(蔵王産業仕様)のノズルです。どのノズルが適合するかわからない場合はご相談ください。意図せず噴射してしまうことを防ぐ、安全装置トリガーロック付き。
長さ(cm)約55 最高温度(℃)150 耐圧(MPa)28.0(280kgf/cm2) ノズル接続側:M22めねじ(軸芯14mm・Oリング付き) ホースねじ接続側:M22Pおねじ(内径14mm) 水量(L)毎分最大25(毎時1500L)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

iSolor ランス用ピストル。iSolor のランスと共にご利用ください。 。 給水温度 (℃):最大 60。 接続ねじ:M 22。 梱包質量 (kg):1.1。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、iSolar 専用ランス、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品) 接続ねじM 22 RoHS指令(10物質対応)対応 給水温度(℃)最大60
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

直噴から扇形まで無段階に切替可能。ノズル・ガン一体型。 長いガンでは洗浄が難しい場所で活躍。
適合機種10/100 型式B 接続口SUSワンタッチ 関連資料高圧洗浄機用ガン対応一覧表(0.69MB)
1個
29,980 税込32,978
13日以内出荷

適合機種10/100 型式B 関連資料高圧洗浄機用ガン対応一覧表(0.69MB)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄作業場に最適
質量(kg)1
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄に最適な2つの水流パターンの回転ジェット、直噴ジェット機能付きの新感覚のウォータージェットです。回転ジェット機能付きで、効率よく汚れを落とすことができるので、お庭まわりのお手入れや洗浄、洗車に最適です。さらに高精度な直噴ジェットで、細かいところも隅々までキレイに洗浄できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×60×203 本体質量(kg)0.3(アクセサリー除く)、0.4(アクセサリーを含む) 最大回転数(min-1[r.p.m])1100 連続使用時間(時間)1 アズワン品番64-9300-23 吐出水量583cfm
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

日本ワグナーWZガンセット
高圧洗浄機用アクセサリー・ガンセット
用途高圧洗浄機 WZシリーズをより快適に使用していただくために セット内容ガン本体C、ワンタッチカプラ一式 適合本体WZシリーズ
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)ガン
高圧洗浄機用ガンです。
仕様ガン トラスコ品番166-8134 質量(kg)0.46
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

仕様トリガーガンと高圧ホース、高圧ホースと高圧洗浄機本体を工具を使わずワンタッチで接続できる3点セット 質量(kg)1.1 サイズ250(W)×551(L)×188(H)mm 対応機種旧EA115KP-1A、旧EA115KP-2A、 旧EA115KM-2B、旧EA115KM-26、 旧EA115KM-35、旧EA115KM-36、 旧EA115KR-1A、旧EA115KM-25、 旧EA115KL-50A、旧EA115KL-60A、 EA115KM-2D、EA115KR-1C、 EA115KM-25B、EA115KM-26B、 EA115KM-35C、EA115KM-36C、 EA115KL-50C、EA115KL-60C
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

扇形15°ランス450mm 塗装業者向け
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

ライフルガン ランス700mm 直射、扇形の切替付き
適合WS1513用
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

ランス取り付け口がM22メネジのトリガーガン 軸心14mm、イン側3/8(3分)メネジ
サイズイン側3/8メス アウト側M22メス 全長(cm)50 耐圧力(MPa)28
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1丁
36,980 税込40,678
3日以内出荷