絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • モノタロウ(1)
  • フルテック(15)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • アサダ(6)
  • 京セラインダストリアルツールズ(6)
  • マキタ(2)
  • 蔵王産業(2)
  • エスコ(1)
  • 日本ワグナー(1)
  • ホンダ(1)
  • 中部高圧ホース(1)
  • WORX(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機アクセサリー 延長ランス ケルヒャー高圧洗浄機アクセサリー 延長ランスケルヒャー(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
わずかに高圧水が届かない場所のお掃除に便利な高圧洗浄機用アクセサリーです。ノズルを約40cm延長できます。
適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)寸法(mm)445×46×46質量(kg)0.3
アンダーボディスプレーランス ケルヒャーアンダーボディスプレーランスケルヒャー(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
車の下回りやホイール周り、雨樋の洗浄など洗いにくい場所で威力を発揮します。
適合本体G4.10M、G7.10M、K2.010、K2.020、K2.021、K2.030、K2.250、K2.360、K2.99M(50/60Hz)、K3.150、K3.200(50/60Hz)、K3.490(50/60Hz)、K4.00(50/60Hz)、K5.600(50/60Hz)、K5.680(50/60Hz)質量(g)600全長(m)約1
バリオスプレーランス 026 ケルヒャーバリオスプレーランス 026ケルヒャー
11,980税込13,178
1本
当日出荷
K 2 クラシックシリーズどの交換用バリオスプレーランスです。
フォームランス アドバンス1 ケルヒャーフォームランス アドバンス1ケルヒャー
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
スプレー角度調整機能があり、本体はエコブラス製です。吐出水量400~600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことが出来、高い洗浄力につながります。
仕様最大許容圧力(bar):300適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HDS 4/7 U、HDS 4/7 Cタンク容量(L)1温度(℃)max. 60接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル長(mm)38吐出水量(L/h)400 - 600
KHB専用 ランス ケルヒャーKHB専用 ランスケルヒャー
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
KHB専用のランスです。KHBシリーズの本体とアクセサリーを接続に使用します。 KHB 6バッテリーセットの交換用ランスとしてもご使用いただけます。
質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)384×40×37
アンダーボディスプランス ケルヒャーアンダーボディスプランスケルヒャー
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
伸縮ポールTL 7 F(伸縮ランス) ケルヒャー伸縮ポールTL 7 F(伸縮ランス)ケルヒャー
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
太陽電池モジュール洗浄システム iSolar のための伸縮ランスです。グラスファイバー製で、長さ2mから7mまで伸縮可能。大きな太陽電池の洗浄時に威力を発揮します。
用途太陽電池パネルの清掃適合機種iSolar専用長さ(m)長さ2から7まで伸縮可能
フォームランス DUO 1 ケルヒャーフォームランス DUO 1ケルヒャー
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
耐久性のあるニッケルコーティングを施した堅牢なベースボディを備えた革新的なフォームランスDUO1は、強力な洗剤を使用した高圧洗浄にも適しています。 流量400~600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適したフォームランスで、ユーザーは高圧洗浄と泡洗浄散布を直接切り替えることができます。洗剤容器には2リットルの洗剤が入り、噴射角度なども調整可能。投与量は3段階調整可能。
用途・自動車整備工場、その他工場、農業などで乗り物や機械の洗浄・建設(清掃用建設機械、足場、ケーシング、設備)仕様最大許容圧力(bar):300適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HDS 4/7 U、HDS 4/7 Cタンク容量(L)2温度(℃)max. 60接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル長(mm)38吐出水量(L/h)400 - 600
高圧洗浄機用ランス