絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- モノタロウ(1)
- WORX(1)
- アイリスオーヤマ(5)
- アサダ(7)
- エスコ(1)
- スーパー工業(1)
- フルテック(15)
- マキタ(2)
- 中部高圧ホース(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(7)
- 日本ワグナー(1)
特価

高圧洗浄機アクセサリー 延長ランス
ケルヒャー(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷わずかに高圧水が届かない場所のお掃除に便利な高圧洗浄機用アクセサリーです。ノズルを約40cm延長できます。適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)寸法(mm)445×46×46質量(kg)0.3
アンダーボディスプレーランス
ケルヒャー(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷車の下回りやホイール周り、雨樋の洗浄など洗いにくい場所で威力を発揮します。適合本体G4.10M、G7.10M、K2.010、K2.020、K2.021、K2.030、K2.250、K2.360、K2.99M(50/60Hz)、K3.150、K3.200(50/60Hz)、K3.490(50/60Hz)、K4.00(50/60Hz)、K5.600(50/60Hz)、K5.680(50/60Hz)質量(g)600全長(m)約1
フォームランス アドバンス1
ケルヒャー¥26,980税込¥29,6781個当日出荷スプレー角度調整機能があり、本体はエコブラス製です。吐出水量400~600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことが出来、高い洗浄力につながります。仕様最大許容圧力(bar):300適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HDS 4/7 U、HDS 4/7 Cタンク容量(L)1温度(℃)max. 60接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル長(mm)38吐出水量(L/h)400 - 600
吸引ランス完全研磨剤Niro
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷サンドブラスト用の吸引パイプ適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)、HD 9/100-4 Cage Classic 50Hz、HD 9/100-4 Cage Classic 60Hz、HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×55×45
フレキシブルランス 0.8M
ケルヒャー¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷高圧洗浄水の噴射角度をフレキシブルに変更できるランスです。長さは850mm適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B フレーム、HD 1050 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(mm)850温度(℃)max. 150接続ねじM22×1.5最大圧力(bar)作動:210
超高圧洗浄機用スプレーランス 1550mm 耐圧65MPa
ケルヒャー¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷業務用の超高圧洗浄機用のスプレーランス。付属品ノズルホルダー適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)、HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)、HDS 9/50 De長さ(mm)1550耐圧(bar)650(65MPa)
アンダーボディスプランス
ケルヒャー¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷車体の下などの洗浄に最適なランス。 トリガーガンに接続して使用。使用に際して、別売りのノズルチップが必要です。。長さ (mm):700。接続ねじ:M22 x 1,5。梱包重量 (kg):1.7。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U
伸縮ポールTL 7 F(伸縮ランス)
ケルヒャー¥98,980税込¥108,8781個4日以内出荷太陽電池モジュール洗浄システム iSolar のための伸縮ランスです。グラスファイバー製で、長さ2mから7mまで伸縮可能。大きな太陽電池の洗浄時に威力を発揮します。用途太陽電池パネルの清掃適合機種iSolar専用色黒長さ(m)長さ2から7まで伸縮可能
フォームランス DUO 1
ケルヒャー¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷耐久性のあるニッケルコーティングを施した堅牢なベースボディを備えた革新的なフォームランスDUO1は、強力な洗剤を使用した高圧洗浄にも適しています。 流量400~600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適したフォームランスで、ユーザーは高圧洗浄と泡洗浄散布を直接切り替えることができます。洗剤容器には2リットルの洗剤が入り、噴射角度なども調整可能。投与量は3段階調整可能。用途・自動車整備工場、その他工場、農業などで乗り物や機械の洗浄。・建設(清掃用建設機械、足場、ケーシング、設備)仕様最大許容圧力(bar):300適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HDS 4/7 U、HDS 4/7 Cタンク容量(L)2温度(℃)max. 60接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル長(mm)38吐出水量(L/h)400 - 600