その他高圧洗浄機用部品・オプション :「エアコン スプレー」の検索結果
関連キーワード
ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。
長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。
ノズルの向きを360°自由に変えることができます。
タイヤハウスや車のルーフなど、これまで洗いにくかった場所も楽に洗浄できます。
直角に曲げると幅9cmとなるので、エアコン室外機の裏など、狭い場所での洗浄にも最適です。
ノズル先端部を回すことで、圧力の調整が可能です。
洗浄物に合わせてその場で簡単に圧力調整ができるので、効率よく作業が出来ます。
また、洗浄剤を噴射することも可能です。
スプレーランスを取り変える必要がありません。
エスコ品番EA115KA-10A
質量(g)144
タイプ180°角度可変
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×42×63
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
『高圧洗浄機用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
その他高圧洗浄機用部品・オプション の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。