その他高圧洗浄機用部品・オプション :「エアコン洗浄」の検索結果
関連キーワード
。ケース容量:約23L ※付属ケースがタンクになります。オイルレス(無注油)ポンプ高圧洗浄機です。エアコン洗浄に
仕様●電源:AC100V●消費電力(50/60Hz):630W/590W●吐出水量(最大):7L/h●吐出水圧(最大):3.4MPa●モーター出力:0.4kW●起動方式:コンデンサ起動●重量:13.8kg●ホース長:10m●サイズ:本体/230×325×200(H)mm ケース/430×300×260(H)mm●付属品:1/2"吸水ホース、オーバーフローホース、ストレーナー、1/4"高圧ホース10m、Uレバーコック
アズワン品番65-9245-71
1台
¥100,000
税込¥110,000
翌日出荷
ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。
長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。
ノズルの向きを360°自由に変えることができます。
タイヤハウスや車のルーフなど、これまで洗いにくかった場所も楽に洗浄できます。
直角に曲げると幅9cmとなるので、エアコン室外機の裏など、狭い場所での洗浄にも最適です。
ノズル先端部を回すことで、圧力の調整が可能です。
洗浄物に合わせてその場で簡単に圧力調整ができるので、効率よく作業が出来ます。
また、洗浄剤を噴射することも可能です。
スプレーランスを取り変える必要がありません。
エスコ品番EA115KA-10A
質量(g)144
タイプ180°角度可変
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×42×63
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
『高圧洗浄機用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
その他高圧洗浄機用部品・オプション の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。