1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。ケース容量:約23L ※付属ケースがタンクになります。オイルレス(無注油)ポンプ高圧洗浄機です。エアコン洗浄に
仕様●電源:AC100V●消費電力(50/60Hz):630W/590W●吐出水量(最大):7L/h●吐出水圧(最大):3.4MPa●モーター出力:0.4kW●起動方式:コンデンサ起動●重量:13.8kg●ホース長:10m●サイズ:本体/230×325×200(H)mm ケース/430×300×260(H)mm●付属品:1/2"吸水ホース、オーバーフローホース、ストレーナー、1/4"高圧ホース10m、Uレバーコック アズワン品番65-9245-71
1台
100,000 税込110,000
翌日出荷

『高圧洗浄機用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります