11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケルヒャー高圧洗浄機用延長高圧ホース
エコ商品
高圧洗浄機用アクセサリー(ホースリール対応機にはご使用頂けません。)です。
用途高圧ホースを延長される際にご使用頂くホースです。延長高圧ホースを接続することでさらに作業範囲が広がります。 トラスコ品番794-1382 適合機種HD7/15CX、HD9/17MX以外全ての機種 幅(mm)300 高さ(mm)80 奥行(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
59,980 税込65,978
当日出荷

ケルヒャー高圧洗浄機用カップリング
エコ商品
高圧洗浄機に水道ホースを取り付ける際に使用するカップリング。オス型の黒いカップリングとなります。
トラスコ品番794-1625 適合機種HD4/8、HD7/15、HD7/10、HDS4/7U、HD1050 幅(mm)38 高さ(mm)32 奥行(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷

2.642-794.0 高圧洗浄機アクセサリー フィルター ケルヒャー 動画あり
サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します。 ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。
適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

内径40mm~200mmの配管洗浄用ホースの先端に取り付けるノズルです。曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能です。
用途先端ノズルの噴射口より高圧水が逆噴射し、配管に沿って洗浄しながら進みます。 トラスコ品番794-1374 適合機種全機種使用可 幅(mm)250 高さ(mm)100 奥行(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
79,980 税込87,978
当日出荷

高圧洗浄機の自吸用ホースセットです。貯水側粗ゴミフィルター付き。 ホース内径 15mm、。 本体側ネジ径3/4インチ。
適合機種HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz) ホース内径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

ケルヒャーパイプクリーニングノズル
エコ商品
業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニング用ノズルです。ノズルサイズ065、直径16mm、吐出口は後方3か所前方1か所。 パイプクリーニングホースをお使いのときにご利用ください。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの高圧洗浄機で利用可能。 。 直径 (mm):16。 ノズルサイズ:65。 ねじ山:R 1/8"。
適合機種HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 801 B 直径(Φmm)16 ノズル65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニング用サイクロンジェットノズルです。 パイプクリーニングホースをお使いのときにこちらもご利用ください。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの高圧洗浄機で利用可能。
ノズル40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプを損傷させるような強力な洗浄剤でも使用できます。、高圧ホース接続部位に取り付けます。インジェクター及びノズルは機種に適合した部品が必要です。
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高圧洗浄機用の15mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧250Bar、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 。 ID:ID 6。 温度 (℃):最大 155。 最大許容圧力 (bar):250。 長さ (m):15。 接続ねじ:2 x EASY!Lock。 梱包質量 (kg):2.6。
仕様●仕様:標準モデル/15m(内径6mm)●情報:耐熱温度155℃/耐圧250bar(25.0MPa)ねじれ防止機能付 適合機種HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品) アズワン品番65-9561-06
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

内径40mm~200mmの配管洗浄用ホースの先端に取り付けるノズルです。噴射口より高圧水が逆噴射し、拝観に沿って洗浄しながら進みます。(回転タイプ)。曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能です。
トラスコ品番794-1617 適合機種HD9/17、HD13/15、HDS10/19、HDS13/15他 幅(mm)90 高さ(mm)28 奥行(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

洗浄剤を最大5%に希釈できます。強力な洗浄剤を使用した場合、ポンプが破損する恐れがありますが、本アクセサリーを使えば、強力な洗剤も使用することができます。 高圧ホース接続部位に取り付けます。インジェクター及びノズルは、機種に適合した部品をご使用ください。 ※別途ノズルセットが必要です。 。 接続ねじ:M22 x 1,5。 梱包質量 (kg): 0.9。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品) 接続ねじM22×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

『高圧洗浄機用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります