391件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷

1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷

1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

ケルヒャーフレーム
エンジンを保護し、破損を防ぎます。
用途HD 9/23 G用 適合機種HD 9/23 G 梱包質量(g)5200
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷

ケルヒャーフレーム
エンジンを保護し、破損を防ぎます。
用途HD 8/20 G用 適合機種HD 8/20 G 梱包質量(g)1700
1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷

2 リットルの洗剤タンクが装備されており、泡洗浄散布と高圧洗浄の直接切り替えが可能な機能を備えています。 サーボ(圧力調整)機能 をついていない吐出水900~2500 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。
タンク容量(L)2 口ノズル径(mm)38 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 耐熱温度(℃)MAX60 吐出水量(L/h)900-2500 最高許容圧力(MPa)30 梱包質量(g)1463
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

2 リットルの洗剤タンクが装備されており、泡洗浄散布と高圧洗浄の直接切り替えが可能な機能を備えています。 サーボ(圧力調整)機能 をついていない吐出水量700~800 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。
タンク容量(L)2 口ノズル径(mm)45 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 耐熱温度(℃)MAX60 吐出水量(L/h)700-800 最高許容圧力(MPa)30 梱包質量(g)1462
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

強力な洗浄剤で使用するために特別に設計されています。 スプレー角度調整機能を備え、高品質かつ耐久性の高い製品です。 専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことができ高い洗浄力につながります。
タンク容量(L)1 口ノズル径(mm)38 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 耐熱温度(℃)MAX60 吐出水量(L/h)900-2500 最高許容圧力(MPa)30 梱包質量(g)807
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

エコブラス製の本体で、強力な洗浄剤の使用に適した製品です。 専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことができ高い洗浄力につながります。
タンク容量(L)1 口ノズル径(mm)45 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 耐熱温度(℃)MAX60 吐出水量(L/h)700-800 最高許容圧力(MPa)30 梱包質量(g)807
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

吸水ストレーナーとホースの間に取付。透明カップのため目詰まりが一目でわかる
型式リニアフィルター フィルター120μ 取付部3/4MF
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動型
仕様中間ホース1m,BSスイベル付
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動型。SUS製
仕様中間ホース1m,BSスイベル付 型式3/8HDS 耐圧(MPa)21 巻数(m)40
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷

1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高圧水や汚水のはね返り防止。材質はPTT樹脂、頑丈で長寿命。ランスへの取付、取り外しが簡単
適合1/4径(Φ12.5~14) 材質PTT
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

移動型。車輪付
仕様中間ホース1m,BSスイベル付
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水ストレーナーと吸水ホースの間に取り付けます。重さによりフィルターが浮かなくなり、エアかみ防止になります。
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

移動型。車輪付
仕様中間ホース1m,BSスイベル付
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄機の高圧噴流を利用して大量の泥土等を吸引圧送。バルブがないため、スラッジ等に特に有効。洗浄の溜り泥水の処理に最適
耐圧(MPa)21 ノズル1/8NB1549×1 水量(L/min)IN 3/8F 接続口延長管390L×3TPF 寸法(Φ×m)送水ホース:32×5
1本
35,980 税込39,578
7日以内出荷

移動型。アルミ製
仕様中間ホース1m,BSスイベル付
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルテックフレキランス
ランス先に取付、0度から90度まで自由に角度を変えられます。
出力1/8F 長さ(cm)30 耐圧(MPa)21 耐熱温度(℃)80
1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースのねじれを防止。ホース寿命が延びます
仕様スイベル、3Tカプラ付き 耐圧(MPa)21
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2009年以降に製造された高圧洗浄機(K2~K3)用の4m 高圧交換ホースです。クイックコネクトクイックカップリングを使用してスプレーガンと高圧洗浄機に接続されます。
用途家庭用 適合機種EA115KR-21 材質ホース:PVC樹脂 接続部:真鍮 質量(g)200 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)最高40 圧力(MPa)最大12
1本(1本)
10,200 税込11,220
翌日出荷

18V、36V両方のケルヒャーリチウムイオンバッテリーを急速充電できます。(6000mAタイプ)
仕様充電時電流(A):max. 6 質量(kg)1 アンスラサイトグレー 電源充電器用:100 - 240 / 50 - 60(V/Hz) 電源コード(m)1.2 バッテリー18/36 Vバッテリープラットフォーム 充電時間(分)【急速]】18 V / 3.0Ahバッテリーパワープラスバッテリー:40 (80 %) / 63 (100 %)、 36 V / 6.0Ahバッテリーパワープラスバッテリー:45 (80 %) / 76 (100 %)、 36 V / 7.5Ahバッテリーパワープラスバッテリー:58 (80 %) / 92 (100 %)、 18 V / 5.0Ahバッテリーパワーバッテリー:39 (80 %) / 63 (100 %) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)220×170×100
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

バッテリーパワープラス 36/75(2.445-043.0)2個、急速充電器(2.445-049.0)1個がセットになったお得な商品です。
適合機種HD 4/11 C Bp、KIRA CV 50、T 9/1 Bp セット内容36 V / 7.5 Ahバッテリー(2個)、急速充電器(1個) 電流(A)充電時:6 電源充電器用:100 - 240 / 50 - 60(V/Hz) 電源コード(m)1.2 充電時間(分)58: 81 min (80 %)
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

業務用高圧洗浄機のスプレーランスに取付け使用します。水ハネを気にせずムラなく床面の洗浄が行えます。
適合機種HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz) 接続ねじM22×1,5 直径(mm)300
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷

クッション生地でコック全体を覆う保護カバー。(マジックテープ付き)。コック操作はレバー用穴から開閉可能。
寸法(長さL×幅W)(mm)390×180(取付前)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

クッション生地でカプラー全体を覆う保護カバー。マジックテープ付きで、取付け・取外しも簡単。
寸法(長さL×幅W)(mm)200×140(取付前)
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

入り組んだ機械の汚れをすみずみまで落とす。プラグ仕様で着脱カンタン。液体吐出量調節ねじ付き
用途エンジンの洗浄に。洗車に。タイヤの汚れ落としに 適合水・洗油・防さび油・中性洗剤 セット内容吸い上げホース:内径Φ6×外径Φ8mm 長さ約1.5m 材質アルミダイキャスト 質量(g)247 最高使用圧力(MPa)0.7 不適合有機溶剤・強酸剤・強アルカリ剤・高温の液体等
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

SC351/BR755用
用途白パッドは、軽い表面洗浄・ワックスの艶出し・焼付け作業に使用する一番柔らかいパッド トラスコ品番256-6183 適合機種SC351/BR755
1箱(5枚)
9,798 税込10,778
24日以内出荷

床洗浄機BR652用スクイジーのゴムのみ2枚組
トラスコ品番256-6180 適合機種BR755
1式(1セット)
12,980 税込14,278
24日以内出荷

MC2とPseidon2を除く全機種に対応します用
仕様23.8×17.2×2 3/8 トラスコ品番688-3083 適合機種MC2とPseidon2を除く全機種に対応します タイプ”3/8用 品名シーリングワッシャー 名称【別名】ボンネットワッシャ
1個
519 税込571
29日以内出荷

『高圧洗浄機用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります