2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類 = ロール。用途 = 保守。吸収容量 = 85L。内容量 = 1。商標名 = RS PRO。色 = 黒/グレイ。材質 = ポリプロピレン。重さ = 5.59。寸法 = 495mm x 395mm x 420mm。。吸収性メンテナンスロール. 吸収性メンテナンスロール 通路に最適 作業場に最適 裏面開放によるすばやい吸い上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

種類 = ロール。用途 = 保守。吸収容量 = 144L。内容量 = 1。商標名 = RS PRO。色 = 黒/グレイ。材質 = ポリプロピレン。重さ = 8.86。寸法 = 365mm x 365mm x 1005mm。。RS Pro メンテナンス流出吸収ロール( 144 L 容量)、 1 パッケージに 1 個RS Pro のメンテナンス流出吸収ロールは、流出を迅速かつ簡単に除去できます。このロールは、産業環境及び商業環境に加え、一般的な家庭での使用にも効果的です。 このブラックロールの長さは 40 m 、幅は 90 cm です。自重の何倍も吸収でき、各ロールは水や油を含む約 144 リットルの液体をきれいにします。表面に開いた状態の穴が開いているため、湿気が可能な限り早く soks 除去されます。 この標準デューティメンテナンスロールは、 RS PRO RS Pro のトップ等級製品の一部です。耐久性と一貫性をテストされています。超幅広の形状が採用されているため、通路、私道、作業場の床など、非常に万能な広い場所での使用に最適です。特長と利点.流出吸収ロール .吸収容量: 144 L (リットル) .寸法: 40 m ( L ) x 90 cm ( W ) .メンテナンス用途に適しています . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances ) 最小限の危険物に対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

『液体吸収剤・処理剤』には他にこんなカテゴリがあります