34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応から絞り込む
油吸着チューブ モノタロウ油吸着チューブモノタロウ(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5本)ほか
当日出荷
中は柔らかいワタ状なので様々な機械の形状に合わせられます。油液の拡散を確実に防止します。
種別油専用材質ポリプロピレン、不織布、アルミ形状チューブタイプ寸法(mm)Φ76×1200質量(g/本)275吸油量(L/本)4.32関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高性能油吸着材アブラトール  環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用 JOHNAN高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用JOHNAN(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値) 特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。 吸着量あたりの価格が安いです。 吸着スピードが速いです。
用途オイル・水・溶剤用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 動植物油・有機溶剤の吸着。形状チューブタイプ寸法(mm)Φ66×1000材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)質量(g/本)300種別オイル/水/溶剤用グリーンマーク認定
オイル・水両用キャッチャー天然繊維 チューブタイプ TRUSCOオイル・水両用キャッチャー天然繊維 チューブタイプTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。
用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。対応オイル、水仕様チューブタイプトラスコ品番856-1187材質植物系天然繊維主体質量(g)200長さ(m)1.2吸収量(L/本)4.4外径(mm)702018年トラスコ掲載ページ9 0436
オイルキャッチャー天然繊維棒状 TRUSCOオイルキャッチャー天然繊維棒状TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)対応オイルトラスコ品番283-3611材質/仕上天然繊維主原料質量(g)100吸収量(L/本)3.3サイズ(mm)Φ70×1200
油専用吸着フェンス ABS ジャパン油専用吸着フェンスABS ジャパン(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1箱(8本)ほか
当日出荷
両端に付いたループと金具で長く延長し、固定することができます。
用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。対応オイル材質ポリプロピレン長さ(m)3
水もれキャッチャー 水吸隊 MISM水もれキャッチャー 水吸隊MISM
1,698税込1,868
1本(1本)
当日出荷
1本あたり約2リットルの吸水が可能です。絞って天日干しで再利用でき、繰り返し使えて経済的です。表面に親水加工を施しているため素早く吸収します。外側素材はポリエステルで紫外線に強く天日で乾燥できます。
用途業務用冷蔵庫・冷凍庫の水もれ対策に最適。結露、雨漏り対策に。自然災害時のシャッターなどの雨水侵入防止に。トラスコ品番557-1152材質外側:親水性ポリエステル、吸収材:多層レーヨン長さ(mm)1000幅(mm)125厚さ(mm)約35対応水用吸水量(L)約2繰り返し・詰め替え対応
オイルソーベント 3M(スリーエム)オイルソーベント3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1ケース(50枚)
当日出荷
ハズマットピグソックス ピンクソックス ニューピグコーポレーションハズマットピグソックス ピンクソックスニューピグコーポレーション
7,998税込8,798
1パック(2本)
当日出荷
油性、水性液体だけでなく、酸やアルカリも吸収することができます。 漏洩した液体を囲い込みます。 1本で約3L吸収。
対応オイル、水、酸、アルカリ材質(外側の繊維)ポリプロピレン、(中身)ポリプロピレン直径×長さL(Φmm×mm)80×1170
オイルキャッチャー カクイオイルキャッチャーカクイ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(20本)
当日出荷
すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる燃焼時のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途漏油吸着・拡散防止フェンス種別オイル専用材質植物繊維主体長さ(mm)1200形状チューブ状幅(mm)Φ70質量(kg)2ベージュ吸着量(L/枚)3.3
フェンス型オイルキャッチャー TRUSCOフェンス型オイルキャッチャーTRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
水に浮くので水面の浮上油吸着に最適です。 化繊製吸着材に対し、吸着力と吸着速度は3倍以上です。 オイルフェンス内側で、補助フェンスとして併用すると更に効果的です。 NETIS登録商品です。 油分を吸着する天然繊維製のチューブ型大型吸着材です。
用途オイル用、大規模油流出事故時、浮上油、路面の油吸着用として対応オイル
高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油専用 JOHNAN高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油専用JOHNAN
25,980税込28,578
1箱(4本)
当日出荷から翌日出荷
1m2あたりの価格が安くなっており、経済的です。 設置や回収が簡単なロープと複数のフックが付いています。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
用途オイル用。 河川・湖・沼・池のオイルフェンスとしての使用を推奨します。対応オイル材質ポリプロピレン(PP)形状チューブタイプホワイト吸収量(L/箱)(油)96外径(mm)127
ブルーピグソックス(ブルーソックス) ニューピグコーポレーションブルーピグソックス(ブルーソックス)ニューピグコーポレーション
2,698税込2,968
1パック(2本)
当日出荷
十分な重さでしっかりと床面に安定します。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。 1本で約2.8L吸収。
用途液体の流れをブロック シャッター下からの雨水の浸入対策材質(中身)珪藻、(外側)ポリプロピレン直径×長さL(Φmm×mm)80×1220
スーパーピグ(R)ソックス ピグスーパーピグ(R)ソックスピグ(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(24本)
当日出荷
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身は高い吸収性能のリサイクルセルロース。 機械周辺にしっかりフィットします。 ウェスやタオル等と比べ、多量の液体を吸収するので交換頻度が少なくなります。 ウェスやスポンジ等を並べて使用するよりも、スッキリと見栄え良く改善されます。
用途機械からの油にじみ対策 集中豪雨や台風による壁面からのにじみ出やシャッター下からの浸水対策種別オイル/水/溶剤用トラスコ品番406-0946材質外側の繊維:ポリプロピレン、中身:難燃加工済み セルロース系材質寸法8.3cm×107cm(直径×長さ)吸収量約3.8L/本、約91.2L/箱RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーピグ(R)ソックス ピグブルーピグ(R)ソックスピグ(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1箱(40本)
当日出荷
ブルーピグ(R)ソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。 機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。 ブルーピグ(R)ソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。
種別オイル/水/溶剤用トラスコ品番364-6769材質外側の繊維:ポリプロピレン95% 、ポリエステルステッチ5% 中身:マグネシウム アルミノシリケート (鉱物系)ブルー寸法8cm×122cm(直径×長さ)吸収量約2.8L/本、約112L/箱RoHS指令(10物質対応)対応
橋本 オイルチューブ Φ70×1000mm (25本/箱) 橋本クロス橋本 オイルチューブ Φ70×1000mm (25本/箱)橋本クロス(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(25本)
当日出荷
機械の形状に合わせ、周囲への油拡散をシャットアウトできます。 チューブの中身は100%天然リサイクル素材を使用しています。
用途オイル・水・溶剤用。種別オイル/水/溶剤用仕様チューブタイプトラスコ品番322-2586質量(kg)8.3長さ(m)1質量(kg/本)0.33吸収量(L/本)2.8外径(mm)70
3M 液体吸収材 オイルソーベント ブームタイプ 3M(スリーエム)3M 液体吸収材 オイルソーベント ブームタイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(12本)
当日出荷
親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。
用途オイル・溶剤用。対応オイル、溶剤仕様ブームタイプトラスコ品番254-5586長さ(m)1.2質量(kg/本)0.36吸収量(L/本)3.9外径(mm)76
3M 液体吸収材 ケミカルソーベント ブームタイプ 3M(スリーエム)3M 液体吸収材 ケミカルソーベント ブームタイプ3M(スリーエム)
48,980税込53,878
1箱(12本)
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。 酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。
オイルドライソックス TRUSCOオイルドライソックスTRUSCO
3,198税込3,518
1本
当日出荷
油・水・溶剤・薬液対応の万能タイプの吸着材です。 災害時などに流出する内容不明な液体を抑えるためのエマージェンシー用として最適です。 製品に用途が印字されているので使用時に分かりやすくなっています。
用途オイル・水・酸・アルカリ用トラスコ品番207-5254質量(g)320長さ(m)1.2外径(Φmm)75対応油・水・溶剤・薬液吸油量(L/本)3アズワン品番64-8731-56
オリジナルピグソックス ピグオリジナルピグソックスピグ
17,980税込19,778
1箱(20本)
当日出荷
ソックスの内部に吸収素材が入っています。 機械周辺に設置するだけ。シャベル、ほうきを使っておがくずなどをまき散らし、清掃する必要はありません。 中身はコーンコブ。外皮は耐久性の高いポリプロピレン。油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 超フレキシブル。機械周辺でご使用ください。コーナー部分やわずかな隙間にもぴったりフィットします。焼却可能。
対応オイル、水、溶剤材質中身:コーンコブ、外側:PP質量(kg)約9.1/箱直径(Φcm)8長さ(cm)107RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約1.9/本、約38/箱
オイルキャッチャー天然繊維 TRUSCOオイルキャッチャー天然繊維TRUSCO
25,980税込28,578
1セット(25本)
当日出荷
油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。チューブ状の両端にヒモ装着(別注)して連結も可能です。NETIS登録商品です。
用途オイル用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。対応オイル仕様チューブタイプトラスコ品番855-2562材質植物系天然繊維主体質量(kg)2.5長さ(m)1.2吸収量(L/本)3.3外径(mm)702018年トラスコ掲載ページ9 0436NETIS番号QS-090037-VE)
3M 液体吸収材 オイルソーベント ピロータイプ 3M(スリーエム)3M 液体吸収材 オイルソーベント ピロータイプ3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1箱(16個)
当日出荷
親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。
用途オイル・溶剤用。種別オイル/溶剤用仕様ピロータイプトラスコ品番254-5578寸法(縦×横)(mm)177×380吸収量1.8L/個質量(kg/個)0.17
高性能天然繊維 オイルキャッチャー TRUSCO高性能天然繊維 オイルキャッチャーTRUSCO
25,980税込28,578
1箱(25本)
当日出荷
25本入りのお買い得パックです。あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。
用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。トラスコ品番249-5636材質植物系天然繊維主体長さ(m)1.2吸収量(L/本)油:4.4外径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンスソーベント 3M(スリーエム)メンテナンスソーベント3M(スリーエム)
22,980税込25,278
1箱(12本)
当日出荷
オイル・有機溶剤に加え、水も吸収するメンテナンスソーベントは、水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。メンテナンスソーベントは自重の約10倍の吸収力があります。
形状ブーム寸法(mm)Φ76×120吸収量(L/箱)47トラスコ品番218-8007種別メンテナンスソーベント質量(g/本)360対応オイル、水、有機溶剤
ピグエコスキマー ピグピグエコスキマーピグ
22,980税込25,278
1箱(12本)
当日出荷
低価格で経済的。 中身はリサイクル素材を使用しています。 高い吸収性能。1本で約3.8L吸収します。 丈夫なカバーは紫外線にも耐えます。
対応オイル材質PP質量(kg)5.9/箱直径(Φcm)8長さ(cm)122RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)約45.6/袋
メンテナンスソーベント (ピロータイプ) 3M(スリーエム)メンテナンスソーベント (ピロータイプ)3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1箱(16個)
当日出荷
オイル・有機溶剤に加え、水も吸収するので水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。厚みのあるピロータイプですので、油もれが予測される場所に配置することで集中的に予防できます。
用途オイル・水・溶剤用。水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収用。吸収量(油)1.9L/個寸法(縦×横)(mm)177×380質量(1箱あたり)(g)170トラスコ品番373-9848種別オイル/水/溶剤用材質ポリプロピレン(PP)、ポリエステル
高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用 JOHNAN高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用JOHNAN(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1ケース(50本)
当日出荷
自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値) 特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。 吸着量あたりの価格が安いです。 吸着スピードが速いです。
用途オイル・水・溶剤用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 動植物油・有機溶剤の吸着。形状チューブタイプ寸法(mm)Φ76×450材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)/親水処理質量(g)180吸油量約2.5kg/本(約125/箱)トラスコ品番381-3193対応オイル、水、溶剤グリーンマーク認定
3M 液体吸収材 ケミカルソーベント ピロータイプ 3M(スリーエム)3M 液体吸収材 ケミカルソーベント ピロータイプ3M(スリーエム)
37,980税込41,778
1箱(16個)
当日出荷
耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。 酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。対応オイル・水・酸・アルカリトラスコ品番254-5551寸法(縦×横)(mm)177×380吸収量1.8L/個質量(g/個)169アズワン品番8-1082-04
ブルーピグ ソックス ピグブルーピグ ソックスピグ
44,880税込49,368
1セット(40本)
当日出荷
中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体を素早く吸収します。 機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。
用途オイル・水・溶剤用材質表:ポリプロピレン(PP)、ポリエステルステッチ、中:バーミキュライト質量(kg)22.7長さ(m)1.22吸収量(L/本)2.8外径(mm)80
オリジナルピグ ソックス ピグオリジナルピグ ソックスピグ
29,980税込32,978
1セット(40本)
当日出荷
ソックスの内部に吸収素材が入っています。 機械周辺に設置するだけの簡易タイプです。
用途オイル・水・溶剤用材質表:ポリプロピレン(PP)、中:コーンコブ質量(kg)21.3長さ(m)1.07吸収量(L/本)1.9外径(mm)80
ピグエコノミースキミングブーム ピグピグエコノミースキミングブームピグ
49,980税込54,978
1箱(8本)
当日出荷から3日以内出荷
地表や水面から油を吸収し、水は吸収しません。 設置や回収が容易なロープと、複数のブームを連結するためのクリップとリングがついています。 飽和状態になってもブームは水面に浮いたままで、回収が容易です。 排水タンク、水処理及び沈殿池、沼、湖、河川などでのご使用におすすめします。 丈夫なメッシュネットは紫外線にも耐えます。
対応オイル材質PP長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
スピルブロッカーダイク 黄 ピグスピルブロッカーダイク 黄ピグ
219,800税込241,780
1箱
当日出荷
高さ約6cmのスピルブロッカー(R)ダイクで液体の流れを変え、拡散を防止します 液体を吸収せずに、せき止めます。 再利用可能なスピルブロッカー(R)ダイクはスムースな表面に密着し、漏洩の広がりを防止します。 底面部は密着しやすいように柔らかく、上部は固めの2重構造になっています。 柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、化学物質にも耐えます。 再利用が可能。石鹸と水で簡単に洗浄することができます。
対応オイル材質PP質量(kg)約14/箱寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3000×100×60RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
吸い取る油キャッチャー MISM吸い取る油キャッチャーMISM
16,980税込18,678
1セット(4本)ほか
当日出荷
対応オイル質量(kg)3.8
ピグ(R)スキマー ピグピグ(R)スキマーピグ
32,980税込36,278
1箱(10本)
当日出荷
耐薬品性にすぐれたピグ(R)スキマーは、酸洗槽内の油も吸収します。 耐薬品性ポリプロピレン製のカバーと中身は、油のみを吸収します。 飽和状態になっても液面に浮いたままで、回収が容易です。 丈夫なカバーは紫外線にも耐えます。
対応オイルトラスコ品番406-0628材質ポリプロピレン質量(kg)4.9寸法8cm×122cm(直径×長さ)吸収量約3.8L/本、約38L/箱
ココバイオ ロングM(連結タイプ) ユー・イー・エスココバイオ ロングM(連結タイプ)ユー・イー・エス
14,980税込16,478
1箱(2巻)
当日出荷
天然ココヤシの油吸着剤で環境に優しいです。 必要な長さにちぎって使えて便利です。
用途オイル用。対応オイルトラスコ品番335-1149幅(mm)140厚さ(mm)15質量(kg)1.5/巻サイズ140×170mm×36連結長さ(m)6.1吸収量16L/巻

液体吸収材・処理剤』には他にこんなカテゴリがあります

チューブタイプ吸収材