3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応」から絞り込む
(2)
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません) 対応オイル トラスコ品番283-3611 材質/仕上天然繊維主原料 質量(g)100 吸収量(L/本)3.3 サイズ(mm)Φ70×1200
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる燃焼時のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途漏油吸着・拡散防止フェンス 種別オイル専用 材質植物繊維主体 長さ(mm)1200 形状チューブ状 幅(mm)Φ70 質量(kg)2 ベージュ 吸着量(L/枚)3.3
1箱(20本)
19,980 税込21,978
当日出荷

油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。チューブ状の両端にヒモ装着(別注)して連結も可能です。NETIS登録商品です。
用途オイル用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。 対応オイル 仕様チューブタイプ トラスコ品番855-2562 材質植物系天然繊維主体 質量(kg)2.5 長さ(m)1.2 吸収量(L/本)3.3 外径(mm)70 2018年トラスコ掲載ページ9 0436 NETIS番号QS-090037-VE)
1セット(25本)
23,980 税込26,378
当日出荷

『液体吸収剤・処理剤』には他にこんなカテゴリがあります