「対応」から絞り込む
水(1)
油(3)
油専用 チューブタイプ。1本あたりの価格が安く、機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用になれます。
対応オイル
トラスコ品番781-2086
材質ポリプロピレン
長さ(mm)1200
質量(kg)5.4
色ホワイト
直径(Φmm)76
吸着量(L/枚)48
1箱(12本)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
両端に付いたループと金具で長く延長し、固定することができます。
用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。
対応オイル
材質ポリプロピレン
質量(kg)約5
直径(Φmm)80
長さ(m)1.2
吸収量約48L/箱
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12本)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
あらゆる液体を吸収します。(油、水、水溶性切削油の吸収に最適)
吸収量は、4L/本。(自重の10倍以上)
両端にひもがついているので、吸収材の連結や固定ができます。
毛羽立ちや繊維残りが少ないため、装置やワークへの繊維がつきにくいです。
ポリプロピレン製なので、耐薬品性(酸・アルカリ)もあります。
用途油と水兼用
機械まわりに設置して油や水溶性切削油の吸収に
漏洩した液体の囲い込みに
油や薬品の保管場所の漏洩対策品に
材質ポリプロピレン
形状チューブ
色グレー
対応油/水
寸法(Φ×mm)76×1200
吸収量(L/箱)48
アズワン品番64-7722-50
ミシン目無し
1箱(12枚)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
『液体吸収剤・処理剤』には他にこんなカテゴリがあります
- チューブタイプ吸収材
- シートタイプ吸収材
- 粒タイプ吸収材
- 液体タイプ油処理剤
- ロールタイプ油吸収材
- 液体吸収材キット
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。