48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応」から絞り込む
(18)
溶剤(13)
あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。
用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。 対応オイル、水 仕様チューブタイプ トラスコ品番856-1187 材質植物系天然繊維主体 質量(g)200 長さ(m)1.2 吸収量(L/本)4.4 外径(mm)70 2018年トラスコ掲載ページ9 0436
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません) 対応オイル トラスコ品番283-3611 材質/仕上天然繊維主原料 質量(g)100 吸収量(L/本)3.3 サイズ(mm)Φ70×1200
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

両端に付いたループと金具で長く延長し、固定することができます。
用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。 対応オイル 材質ポリプロピレン 長さ(m)3
1箱(8本)ほか
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(50枚)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューピグコーポレーションハズマットピグソックス ピンクソックス
油性、水性液体だけでなく、酸やアルカリも吸収することができます。 漏洩した液体を囲い込みます。 1本で約3L吸収。
対応オイル、水、酸、アルカリ 材質(外側の繊維)ポリプロピレン、(中身)ポリプロピレン 直径×長さL(Φmm×mm)80×1170
1パック(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷

親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。
用途オイル・溶剤用。 対応オイル、溶剤 仕様ブームタイプ トラスコ品番254-5586 長さ(m)1.2 質量(kg/本)0.36 吸収量(L/本)3.9 外径(mm)76
1箱(12本)
29,980 税込32,978
当日出荷

水に浮くので水面の浮上油吸着に最適です。 化繊製吸着材に対し、吸着力と吸着速度は3倍以上です。 オイルフェンス内側で、補助フェンスとして併用すると更に効果的です。 NETIS登録商品です。 油分を吸着する天然繊維製のチューブ型大型吸着材です。
用途オイル用、大規模油流出事故時、浮上油、路面の油吸着用として 対応オイル
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。 酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。
1箱(12本)
48,980 税込53,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油専用 チューブタイプ。1本あたりの価格が安く、機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用になれます。 対応オイル トラスコ品番781-2086 材質ポリプロピレン 長さ(mm)1200 質量(kg)5.4 ホワイト 直径(Φmm)76 吸着量(L/枚)48
1箱(12本)
14,980 税込16,478
翌日出荷

1m2あたりの価格が安くなっており、経済的です。 設置や回収が簡単なロープと複数のフックが付いています。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
用途オイル用。 河川・湖・沼・池のオイルフェンスとしての使用を推奨します。 対応オイル 材質ポリプロピレン(PP) 形状チューブタイプ ホワイト 吸収量(L/箱)(油)96 外径(mm)127
1箱(4本)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着量あたりの価格が安く経済的で、吸着スピードが速いです。 自重の14倍以上のオイルをキャッチします。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。
用途オイル用。 廃水ピットの油回収。 対応オイル トラスコ品番433-1885 長さ(mm)430 形状チューブタイプ 材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP) ホワイト 直径(mm)140 吸油量(L/箱)42 グリーンマーク認定
1箱(6本)
15,980 税込17,578
翌日出荷

MYT-45 高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用 JOHNAN 動画あり
自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値) 特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。 吸着量あたりの価格が安いです。 吸着スピードが速いです。
用途オイル・水・溶剤用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 動植物油・有機溶剤の吸着。 形状チューブタイプ 寸法(mm)Φ76×450 材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)/親水処理 質量(g)180 吸油量約2.5kg/本(約125/箱) トラスコ品番381-3193 対応オイル、水、溶剤 グリーンマーク認定
1ケース(50本)
19,980 税込21,978
翌日出荷

耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。 酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。 対応オイル・水・酸・アルカリ トラスコ品番254-5551 寸法(縦×横)(mm)177×380 吸収量1.8L/個 質量(g/個)169 アズワン品番8-1082-04
1箱(16個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

油だけ吸うたろうBag 大一産業 動画あり
吸油効果は自重の約35倍! 表面積で油を吸い上げる従来のタイプとは異なり、圧倒的な体積で多量の油を吸着する繊維タイプ。 素材の比重が0.034と非常に軽く沈まないため、水上の油処理を得意とします。 吸油性が高く持ち上げても油が垂れないため、回収が容易に行えます。
用途水に浮かぶ油の回収、グリーストラップ内の油の回収、漏れた油の吸着 対応 質量(kg)50(1個当たり) 寸法(mm)約200×300×40 材質ポリプロピレン
1箱(50g×20袋)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

油・水・溶剤・薬液対応の万能タイプの吸着材です。 災害時などに流出する内容不明な液体を抑えるためのエマージェンシー用として最適です。 製品に用途が印字されているので使用時に分かりやすくなっています。
用途オイル・水・酸・アルカリ用 トラスコ品番207-5254 質量(g)320 長さ(m)1.2 外径(Φmm)75 対応油・水・溶剤・薬液 吸油量(L/本)3 アズワン品番64-8731-56
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

吸収量は驚異の5.3L/枚⇒油吸収材の交換頻度を削減 早い吸収スピード⇒スピーディーに吸収するため、油の拡散を防止 毛羽立ちや繊維残りが非常に少ない⇒装置やワークへの繊維付着を防止 長方形仕様⇒機械の隙間の油漏れ対策に活躍
用途油専用 機械からの油漏れ対策に 油水分離槽の浮上油回収に 材質ポリプロピレン 形状マット グレー 対応 寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×200×20 吸収量(L/箱)159 アズワン品番64-7722-49 ミシン目無し
1箱(30枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ブルーピグ(R)ソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。 機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。 ブルーピグ(R)ソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。
対応オイル、水、溶剤 材質中身:珪藻土、外側:PP 質量(kg)約14.8/箱 直径(Φcm)8 長さ(cm)122 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約2.8/本、約56/箱
1箱(20本)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

ソックスの内部に吸収素材が入っています。 機械周辺に設置するだけ。シャベル、ほうきを使っておがくずなどをまき散らし、清掃する必要はありません。 中身はコーンコブ。外皮は耐久性の高いポリプロピレン。油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 超フレキシブル。機械周辺でご使用ください。コーナー部分やわずかな隙間にもぴったりフィットします。焼却可能。
対応オイル、水、溶剤 材質中身:コーンコブ、外側:PP 質量(kg)約9.1/箱 直径(Φcm)8 長さ(cm)107 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約1.9/本、約38/箱
1箱(20本)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

海上、河川等への油流出事故防止に 親油性・疎水性に優れており、水をほとんど吸わない為、水面に浮きながら油だけを吸収します。水処理槽や、河川、貯水池、海上等の浮上油の回収に最適。
用途油専用 対応オイル 材質PP イエロー 直径(Φmm)127
1組(2本)ほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。チューブ状の両端にヒモ装着(別注)して連結も可能です。NETIS登録商品です。
用途オイル用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。 対応オイル 仕様チューブタイプ トラスコ品番855-2562 材質植物系天然繊維主体 質量(kg)2.5 長さ(m)1.2 吸収量(L/本)3.3 外径(mm)70 2018年トラスコ掲載ページ9 0436 NETIS番号QS-090037-VE)
1セット(25本)
25,980 税込28,578
当日出荷

ABS ジャパン油専用吸着ソックス
RoHS
両端に付いたループと金具で長く延長し、固定することができます。
用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。 対応オイル 材質ポリプロピレン 質量(kg)約5 直径(Φmm)80 長さ(m)1.2 吸収量約48L/箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12本)
19,980 税込21,978
10日以内出荷

対応オイル RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15袋)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

アブスジャパン液体用吸着ソックス
水・油・溶剤を吸収することができます。 設備下部に設置するため、足元で邪魔になりません。 周囲へ拡散する液体を囲い、吸収することができます。
質量(kg)約9/箱 長さ(m)3 直径(Φcm)8 対応水・油・溶剤 吸収量(L)約90/箱
1箱(9本)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

対応オイル RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
39,980 税込43,978
6日以内出荷

自重の30倍以上の吸着力、吸着速度は化学繊維の3倍速。 連結方法がフックを用いてクロスに重ねて連結するので、継ぎ目から油の漏れ出しが少なくなります。 小型のフェンス型吸着材なので、川や用水路沿いの立地条件の方には最適です。
対応オイル 材質天然繊維 ベージュ 吸着量31L/本 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)100×3500
1箱(6本)
109,800 税込120,780
10日以内出荷

対応オイル、水、溶剤 トラスコ品番327-5639
1箱(4本)
22,980 税込25,278
9日以内出荷

天然ココヤシの油吸着剤で環境に優しいです。 必要な長さにちぎって使えて便利です。
用途オイル用。 対応オイル トラスコ品番335-1149 幅(mm)140 厚さ(mm)15 質量(kg)1.5/巻 サイズ140×170mm×36連結 長さ(m)6.1 吸収量16L/巻
1箱(2巻)
14,980 税込16,478
当日出荷

オイル・有機溶剤に加え、水も吸収するメンテナンスソーベントは、水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。メンテナンスソーベントは自重の約10倍の吸収力があります。
形状ブーム 寸法(mm)Φ76×120 吸収量(L/箱)47 トラスコ品番218-8007 種別メンテナンスソーベント 質量(g/本)360 対応オイル、水、有機溶剤
1箱(12本)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

1セット
38,980 税込42,878
翌々日出荷

変形自在で、ピッタリフィットし、素早く吸収します。 どんな形状にもフィットして油液を完全に遮断します。 反転させなくとも設置時のままで、本体上部まで油液をスピーディに吸着して行きます。 袋状ですので、設置場所の美観を損ねません。 袋は紙とポリエステルの混紡で破けにくく、バラケることがありません。 難燃処理をしていますので、安心してご使用いただけます。
対応オイル
1箱
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アブスジャパン液体用吸着ピロー
ピローはマットに比べ、大量の油を回収することができます。 設備から垂れる液体の下部へ設置し飛散を防止します。 水・油・溶剤を吸収することができます。 設備下部から漏れる油の広がりを防ぎます。 設備に密着して設置することで、足元で邪魔になりません。
質量(kg)約8/箱 対応水・油・溶剤 寸法(cm)25×40 厚さ(cm)4 吸収量(L)約60/箱
1箱(20個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

あらゆる液体を吸収します。(油、水、水溶性切削油の吸収に最適) 吸収量は、4L/本。(自重の10倍以上) 両端にひもがついているので、吸収材の連結や固定ができます。 毛羽立ちや繊維残りが少ないため、装置やワークへの繊維がつきにくいです。 ポリプロピレン製なので、耐薬品性(酸・アルカリ)もあります。
用途油と水兼用 機械まわりに設置して油や水溶性切削油の吸収に 漏洩した液体の囲い込みに 油や薬品の保管場所の漏洩対策品に 材質ポリプロピレン 形状チューブ グレー 対応油/水 寸法(Φ×mm)76×1200 吸収量(L/箱)48 アズワン品番64-7722-50 ミシン目無し
1箱(12枚)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

水溶性切削油、薬品、アルカリ液など吸着。水分、油分も吸着するチューブです。 水溶性切削油、薬品、アルカリ液など吸着します。
用途マシニングセンターのマシン周り、メッキ類加工場など。 対応 形状チューブ状 ケース質量(kg)約4 吸着量約4.4/本 アズワン品番64-8861-28
1箱(20本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

地表や水面から油を吸収し、水は吸収しません。 設置や回収が容易なロープと、複数のブームを連結するためのクリップとリングがついています。 飽和状態になってもブームは水面に浮いたままで、回収が容易です。 排水タンク、水処理及び沈殿池、沼、湖、河川などでのご使用におすすめします。 丈夫なメッシュネットは紫外線にも耐えます。
対応オイル 材質PP 長さ(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)ほか
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低価格で経済的。 中身はリサイクル素材を使用しています。 高い吸収性能。1本で約3.8L吸収します。 丈夫なカバーは紫外線にも耐えます。
対応オイル 材質PP 質量(kg)5.9/箱 直径(Φcm)8 長さ(cm)122 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約45.6/袋
1箱(12本)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

高さ約6cmのスピルブロッカー(R)ダイクで液体の流れを変え、拡散を防止します 液体を吸収せずに、せき止めます。 再利用可能なスピルブロッカー(R)ダイクはスムースな表面に密着し、漏洩の広がりを防止します。 底面部は密着しやすいように柔らかく、上部は固めの2重構造になっています。 柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、化学物質にも耐えます。 再利用が可能。石鹸と水で簡単に洗浄することができます。
対応オイル 材質PP 質量(kg)約14/箱 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3000×100×60 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1箱
219,800 税込241,780
3日以内出荷

ABS ジャパン液体用吸着ソックス
RoHS
設備下部に設置するため、足元で邪魔になりません。金具は使用していません。
用途水、油、溶剤を吸収することができます。周囲へ拡散する液体を囲い、吸収することができます。 対応オイル、水、溶剤 材質ポリプロピレン 質量(kg)約10 直径(Φmm)80 長さ(m)1.2 吸収量約96L/箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(24本)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

難燃性に優れます。
用途油、液体用 対応オイル、水 エスコ品番EA929DK-31 材質再生セルロース繊維(70%) 直径(Φmm)76.2 寸法(m)1.2 吸収量(L)196/40本
1個
39,400 税込43,340
翌日出荷

水をはじき油を吸収、屋外での漏洩対策に 漏洩した油を直ぐに吸収し内部に留めます。
用途油専用 対応オイル 材質PP 長さ(mm)1220 直径(Φmm)80 吸収量(L/本)約4.8 日本緑十字社品番294109
1組(12本)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

1セット(4本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『液体吸収材・処理剤』には他にこんなカテゴリがあります