46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応」から絞り込む
(8)
(21)
溶剤(7)
吸水後、絞って繰り返し使用することができます。使用後、自然乾燥させて、再度使用することもできます。 水でお困りの場所にサッと敷いて、水を素早く吸収します。 主な素材はリサイクルセルロース(木材パルプ)。環境にやさしいマットです。
用途結露対策、浸水対策、雨漏り対策、水漏れ対策 材質(表面不織布)ポリプロピレン、(吸収部分)リサイクルセルロース 長さ(mm)480 幅(mm)380 厚さ(mm)5 対応 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.26MB) グリーン購入法適合 吸収量(mL)858/枚
1袋(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

使いやすいハンディサイズ。 浮上油の回収から現場の美化まで多目的に活躍します。 自重の12倍以上の油吸着力があります。従来品(BLタイプ)よりも軽量になりました。
用途オイル用。 ホワイト 厚さ(mm)4 材質ポリプロピレン(PP) タイプシートタイプ 対応オイル専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
材質ポリプロピレン 種別オイル専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維はポリプロピレン100%(比重約0.91) 自重の約10倍以上の油吸着力があります。 疎水性があります。
吸着量(1g当たり)A重油/9g、B重油/11g、C重油/11g、機械油/11g、灯油/9g、軽油/10g(この値は実測値であり、保証値ではありません。) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。 複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。 フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。 形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。 タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)
用途路面などに流出した油の囲い込みに 機械の油漏れや浮上油の回収に フランジの漏油箇所に 工作機械の油漏れに オイルセパレーター内の浮上油に 種別高性能油吸着剤 タイプオイル専用 比重0.9
1箱(100枚)ほか
16,900 税込18,590
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。吸収した油をほとんど垂らすことがありません。
用途海や河川へ油が流出した場合、マットを水に浮かせ、浮上油を回収することができます。雨天時の屋外で床に敷き、雨水を弾き、キリコなどに付着し流れ出る油のみを吸収できます。 対応オイル 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 汚れの目立ちにくいダークグレー。 ミシン目や、ハサミやカッターなどで簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。 工場内のクリーンアップはこれで十分な万能マットです。
材質ポリプロピレン グレー 吸収量約658mL/枚、約65.8L/箱 寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×2 種別オイル/水/溶剤用 対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
24,980 税込27,478
当日出荷

油だけを吸着。水はほとんど吸収しないマットです。白色なので液体の漏れや垂れ落ちがよく目立ちます。センターに2枚に分けられるミシン目付です。 100枚あたり約90Kg(100L~112L)のオイルを吸着します。(オイルの種類によって異なります。)
対応オイル 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)4 寸法(mm)400X500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚×4パック)
12,980 税込14,278
当日出荷

高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
用途オイル用。 油水分離層。 緊急漏洩対策。 機械周辺の漏洩対策。 野外での漏洩対策。 切削液タンクの浮上油回収。 仕様ミシン目入り、ディスペンサーボックス入り、防炎適合品 材質ポリプロピレン(PP) タイプシートタイプ 寸法(縦×横)(mm)380×510
1箱(100枚)
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製紙クレシアクレシア オイル吸着マット
エコ商品
水を吸わずに大量の油をすばやく吸収します。油を吸い取った後も強度を保ちます。焼却時に素材から有毒ガスを発生しません。
用途オイル用。 対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100枚)
19,980 税込21,978
当日出荷

油性液体、水溶性液体、冷却水、溶剤、酸やアルカリまでも吸収します。 ミシン目があり、必要に応じカットして使用出来ます。 気に近づけると溶け、燃え上がりません。
材質PP(ポリプロピレン)
1箱(125枚)ほか
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境にやさしい天然繊維でエコマークを取得しています。 合成繊維の油吸着マットに比べ吸油性能が優れています。 国で交通省承認番号を取得していて、合成繊維と比べ焼却時の熱量が46%と非常に低い。 天然綿花で油を選択的に吸着
用途油吸着マット エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号19 105 046
1箱(10kg)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABS ジャパン液体用吸着マット
エコ商品
水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。
用途設備周辺に敷き、飛散する液体を吸収することができます。上を歩くことで、靴裏に付いた液体を吸収し、汚れの拡散を防止します。 対応オイル、水、溶剤 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸着材には環境に優しい自社工場のリサイクル材を使用 1枚あたりの吸着約1500g 使いやすいパッドタイプ 水は吸いにくく、油のみを吸収
用途油圧配管の油漏れ対策、装置の分解作業、油圧機械の油漏れ対策、オイル保管庫、油水分離槽の浮上油除去、水溶性切削油の浮上油除去、配管フランジのオイル漏れ対策、廃油処理時 種別オイル専用 材質ポリオフィレン、ポリエステル ホワイト タイプシートタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製紙クレシアクレシア オイル吸着マットPP‐100薄手
エコ商品
水を吸わずに大量の油をすばやく吸収します。油を吸い取った後も強度を保ちます。焼却時に素材から有毒ガスを発生しません。油の吸着速度が速いポリプロピレン素材。1枚の吸着量約300g。使いやすいシートタイプ
用途油圧配管の油漏れ対策。装置の分解作業。油圧機械の油漏れ対策。オイル保管庫。油水分離槽の浮上油除去。水溶性切削油の浮上油除去。配管フランジのオイル漏れ対策。廃油処理時 材質ポリプロピレン サイズ(mm)500×400 厚さ1.5(シートサイズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。(吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。)ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。
用途オイル・水・溶剤用。 仕様ミシン目入り、ディスペンサーボックス入り 材質ポリプロピレン(PP) タイプシートタイプ
1箱(100枚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 水は吸収せず、油のみを吸収します。
用途パッドとして:油の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。 ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。 ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の油漏れや垂れ落ちる油をキャッチします。 ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた油の吸収、清掃にお使いください。 種別オイル専用 材質ポリプロピレン
1箱ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸三産業油吸着マット
エコ商品
オイルハンターは、天然無漂白の綿を主原料とした自然環境にやさしい油吸着材です。タイプⅠ環境ラベルの一つである「エコマーク」を取得しています。 コットンは毎年栽培される天然植物繊維で、栽培中に大気のCO2を取り込み、大気の浄化作用を行っています。 そのため、焼却時にCO2を出しても排出量にカウントされません。(カーボンニュートラル) 吸着性能に優れていますので、少量でも大きな効果を発揮し低コスト化を可能にします。 綿繊維は天然の油脂分を含んでおり、水を弾き油のみを吸着する特性を持っています。油水分離槽などに最適です。 油吸着後でも水面や油面に浮いています。使用後の回収がとても簡単です。 繊維の内部にまで油を取り込むので、吸着した油のしたたり落ちがほとんどありません。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温化でも高い吸着率がえられます。 天然繊維を使用していますので、焼却時の発熱量はポリプロピレン系の約半分です。素材による有毒ガスの心配もありません。 ポリプロピレン系製品と比べ静電気が発生しにくいので引火しやすい油にも安全です。静電気を嫌う作業現場にも適しています。
用途【漏れ出た油に ・機械、送油管周りの漏油に】作業中の漏油に・廃油などの油庫に・潤滑油等の油受けに 【油汚れの拭き取りに ・機械の分解作業時に】機械の油拭き取り用ウエスとして・工場・事務所の足ふきマットとして 【漏油の防止に ・送油機材の梱包に】機材の表面にカバーとして・油機材輸送時の緩衝材に 【水と油の分離に ・海上・河川での流出事故に】流出事故への備蓄に・工場排水路に・厨房の油水分離槽に エコマーク認定認定 対応 寸法(cm)50×50 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号19 105 080
1箱(100枚)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。 均等に配置されたボンディングポイントが液体をすばやく吸収します。 工場におけるクリーンアップはこれ1つで対応できます。 細かい繊維構造で液体をしっかり保持し、マットを持ちあげても液体が垂れ落ちません。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレー。 ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。
対応オイル、水、溶剤 材質PP 厚さ(mm)2 質量(kg)約8.2/箱 寸法(縦×横)(mm)380×510 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約82.2/箱
1箱(125枚)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

日本ブレイディオイル吸着剤
エコ商品
吸着力だけでなく、耐久性、低塵性、耐摩耗性に優れた高機能オイル専用吸着材。 水分をはじきながら油分だけを吸着し、液体中に沈まない。 3層構造。オイルの吸着に強いメルトブロンポリプロピレン製。 吸着材の強度を上げ、毛羽立ちを押えるエンボス加工。 拭き取り面に傷がつきにくい。 何度も使用しても型崩れしにくい。 必要な分だけ使えるミシン目入り。
用途滴り、漏れの拭き取り。 ハイテク産業、医療系、製紙業、食品加工、機械の各パーツ、精密機械など。 対応オイル 材質100%ポリプロピレン 形状シート、ミシン目入り、エンボス加工 シートサイズ(mm)410×510 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した油を保持し、マットを持ちあげても垂れません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。 ディスペンサーボックス入りでマットが取り出しやすく、残量もひと目でわかります。
用途機械周りの油対策 油水分離槽の浮上油 緊急用として備蓄 材質ポリプロピレン 吸収量約658mL/枚、約65.8L/箱 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)380×510×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。防炎適合品。
用途パッドとして:液体の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。 ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。 ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の液体漏れや垂れ落ちる油・液体をキャッチします。 ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた液体の吸収、清掃にお使いください。 材質ポリプロピレン グレー 対応オイル、水、溶剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エム・エーライフオイルブロッター
エコ商品
鉱物油、動植物油の吸着に力を発揮します。既設のオイルセパレーターに組み込むこともでき、取り扱いが容易です。
用途オイル用。既設のオイルセパレーター内に金網などで、フィルター層をつくり、リボン状を詰め、排水をろ過し、油分を吸着除去させます。 トラスコ品番322-2691 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)6 タイプリボン状 対応 縦(mm)650 横(mm)6 吸収量(L/箱)油:165 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
43,980 税込48,378
当日出荷

エム・エーライフタフネル[[R上]]オイルブロッター
エコ商品
自重の12倍以上の油吸着力があります。中空繊維を使用することでCO2排出量の削減が期待できます。水分はほとんど吸わない素材のポリプロピレン繊維は、親油性、疎水性に優れています。繊維間に水を含んでも油を吸着すると水を追い出す「水油置換能力」の特長があります。形態安定性に優れている連続長繊維からなるスパンボンド不織布であるため強度面に優れています。また接着剤を使用していませんので、作業時のベトつき感がありません。
用途油漏れの吸収用。油汚れの清掃用。工場での配管の油漏れ、機械油や切削油の油汚れの清掃に。ガソリンスタンドでの給油時の油漏れ清掃に。 トラスコ品番574-3747 厚さ(mm)3 ホワイト 縦(mm)290 横(mm)420 吸油量(L/枚)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 吸油量(L/箱)15
1箱(50枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

FA-40 高性能ろ過フィルター 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング高性能ろ過フィルター
エコ商品
自重の約15倍以上の吸着能力で高性能です。従来品より耐水性とシート強度を大幅UP!。廃水を透かし液中の油を吸着し、さらに固定化した脂やキリコ等の不純物も除去します。
用途飲食店、工場等でフィルターとして使用し、排水の中のゴミや油の除去・下水管の詰まりの予防 吸着力1枚あたり830mL 1枚の寸法(mm)400×500×4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.17MB)
1箱(50枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

水をはじき、油だけを吸収します。屋外の液体清掃作業に最適です。 揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。 パッケージも静電気防止加工済みです。運搬中や保管中に静電気を発生させません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目やハサミやカッターなどで簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。 国土交通省型式承認品。(型式承認番号 第P-603号)
対応オイル、溶剤 材質PP 厚さ(mm)3 質量(kg)約8.2/箱 寸法(縦×横)(mm)380×510 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約83.6/箱
1箱(100枚)ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。 均等に配置されたボンディングポイントが液体をすばやく吸収します。 200Lドラム缶のサイズに合わせてあらかじめカットされています。 細かい繊維構造で液体をしっかり保持し、マットを持ちあげても液体が垂れ落ちません。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレー。 ディスペンサーボックス入りでマットが取り出しやすく、壁面に取りつけることもできます。
対応オイル、水、溶剤 材質PP 厚さ(mm)3 質量(kg)約2.8/箱 直径(Φcm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約1/枚、約25.9/箱
1箱(25枚)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

ABS ジャパン油専用吸着マット
エコ商品
MW454の小分け製品です。少量ご利用時に、便利なパッケージです。ミシン目付きで、1枚を25cm×40cm(2枚)に手でカットできます。
用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。吸収した油をほとんど垂らすことがありません。 対応オイル 材質ポリプロピレン 質量(kg)約2/袋 吸収量約20L/箱 寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

フォーインワンピグマットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 防炎適合品。 パッドとして:液体の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。 ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。 ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の液体漏れや垂れ落ちる油・液体をキャッチします。 ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた液体の吸収、清掃にお使いください。 リサイクル素材
用途多目的、多用途 工作機械の足元 靴裏の油汚れ落とし トラスコ品番406-0814 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)3 シート幅(mm)410 吸収量約66.7L/箱 シート長さ(m)45
1袋ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 = パッド。用途 = 保守。吸収容量 = 110L。内容量 = 100。商標名 = RS PRO。色 = 黒/グレイ。材質 = ポリプロピレン。重さ = 5.54。寸法 = 495mm x 395mm x 420mm。。Heavy weight maintenance pad. Heavy Weight Maintenance Pad Open edged for rapid absorption Black cover stock to camouflage spills Extra thick to increase retention Absorbency 1.1 litres per sheet サイズ: 48 x 38 cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

エム・エーライフタフネル(R)オイルブロッター
エコ商品
水溶性の液もの、低粘度油に対応可能です。自重の10倍以上の水または油吸着力があります。液だれが少なく、周囲を汚しません。毛羽立ちにくく拭き残りもわずかです。
用途水・オイル用。工具の手入れなどに。水性用途も可能。 トラスコ品番469-4007 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)2 対応水・オイル 縦(mm)450 横(mm)450 吸収量(L/箱)油:48 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
16,980 税込18,678
当日出荷

湘南ワイパーサプライ(SWS)Oilguardマット PS9142 (100枚入り)
エコ商品
重層構造に圧着されたポリプロピレンシートが優れた吸収性と高い保有性で吸収した液体を保持します。中央にミシン目が入っているので、好みにカットして使用できます。
用途多目的な液体を吸収可能。油・水・溶剤用。 トラスコ品番358-0631 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)4 縦(mm)500 横(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 吸油量(L/箱)144
1箱(100枚)
35,980 税込39,578
翌日出荷

水をはじき、油だけを吸収します。屋外の液体清掃作業に最適です。揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。パッケージも静電気防止加工済みです。運搬中や保管中に静電気を発生させません。運搬中や保管中に静電気を発生させません。均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
用途オイル専用。帯電防止加工 トラスコ品番805-1704 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)3 縦(mm)380 横(mm)510 吸収量(L/箱)油:41.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

水は吸収せずに油のみを吸収します。 明るい白色は、液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
対応オイル 材質PP 厚さ(mm)3 質量(kg)約4.1/箱 寸法(縦×横)(mm)380×510 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約41.8/箱
1箱(50枚)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。 均等に配置されたボンディングポイントが液体をすばやく吸収します。 軽く拭き取るだけ。少量の液体飛散などに対応します。 細かい繊維構造なので液体をしっかり保持し、マットを持ちあげても液体が垂れ落ちません。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレー。 ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。
対応オイル、水、溶剤 材質PP 厚さ(mm)1.5 質量(kg)約8.2/箱 寸法(縦×横)(mm)380×510 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約83.6/箱
1箱(200枚)
38,980 税込42,878
3日以内出荷

すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。 吸収性能が高く、細かい繊維構造なので液体をしっかり保持し、マットを持ちあげても液体が垂れ落ちません。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレー。 ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。 ヘビーウェイトは最高の吸収力。大量の液体吸収におすすめします。
対応オイル、水、溶剤 材質PP 厚さ(mm)3 質量(kg)約11.3/箱 寸法(縦×横)(mm)760×760 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約125.4/箱
1袋(50枚)
52,980 税込58,278
3日以内出荷

種類 = パッド。用途 = 化学薬品。吸収容量 = 16 L。内容量 = 20。商標名 = RS PRO。色 = 黄。材質 = ポリプロピレン。重さ = 1.51。寸法 = 495mm x 395mm x 120mm。。標準業務用ケミカルパッド. この吸収性の優れたケミカルパッドは、作業場で化学薬品が流出した場合に最適な低コストソリューションとなります。. 個々のパッド寸法は48 x 38 cmで、パッドあたり0.8リットルの化学薬品を吸収します。 耐擦過性のカバーストックで作られたパッドには、少量の流出や大量の流出に対応できるようにミシン目が入っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

種類 = パッド。用途 = 化学薬品。吸収容量 = 110L。内容量 = 100。商標名 = RS PRO。色 = 黄。材質 = ポリプロピレン。重さ = 5.54。寸法 = 495mm x 395mm x 420mm。。高耐久ケミカルパッド. この高耐久ケミカル吸収パッドは、化学薬品が流出した場合にすばやく吸収できるようにオープンエッジタイプとなっており、保液性を高めるために極厚のカバーストックで作られています。. 個々のパッド寸法は48 x 38 cmで、パッドあたり1.1リットルの化学薬品を吸収します。 パッドは、黄色のカバーストックで作られ、吸収した化学薬品がはっきりわかるようになっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

種類 = パッド。用途 = オイル。吸収容量 = 20L。内容量 = 20。商標名 = RS PRO。色 = 白。材質 = ポリプロピレン。重さ = 1.51。寸法 = 495mm x 395mm x 120mm。。高耐久吸油専用パッド. RSのこれらの吸油専用パッドは、オイルの流出を迅速かつ効率的に吸収するヘビーデューティソリューションを提供します。 各パッドは、多量の流出オイルを吸収し、裏面開放によるすばやい吸い上げを実現します。. 流出物を含み、吸収する高速吸収パッド 流出を起こしやすい領域近くを調べるのに最適 水力工学の専門家要件を念頭に置いて設計 水を吸収しない疎水性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

種類 = パッド。用途 = 保守。吸収容量 = 20L。内容量 = 20。商標名 = RS PRO。色 = 黒/グレイ。材質 = ポリプロピレン。重さ = 1.51。寸法 = 495mm x 395mm x 120mm。。高耐久メンテナンスパッド. この価値の高い、メンテナンス用途向けの高耐久吸収パッドは、機械や工具に糸くずが引っかからないように高強度のスパンボンドカバーストックで作られています。. 個々のパッド寸法は48 x 38 cmで、パッドあたり1リットルもの液体を吸収します。 伸張強度の高いカバーストックで作られたパッドには、少量の流出や大量の流出に対応できるようにミシン目が入っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

『液体吸収剤・処理剤』には他にこんなカテゴリがあります