「対応」から絞り込む
水(12)
油(51)
溶剤
親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル、有機溶剤などを速やかに吸収します。
自重の20倍以上の吸収力があります。
用途オイル・溶剤用。
対応オイル、溶剤
仕様シートタイプ
寸法(縦×横)(mm)430×480
1枚あたりの価格が安くドラム缶の天板にご使用に最適です。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
グレーで汚れが目立ちにくいです。
一枚あたりの価格が安いです。
用途オイル・水・溶剤用。
200Lのドラム缶天板用として。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン(PP)
形状シートタイプ
厚さ(mm)3
色グレー
吸収量(L/箱)(油)20
直径(mm)550
1箱(25枚)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
カクイ オイルキャッチャーに毛羽対策品が登場!。ワイピングクロス(油専用拭き取り)としても、ご使用頂けます。これまでより更に毛羽立ちを抑えており、毛羽対策品として使用出来ます。プレス部門、機械まわり等で拭取り作業に役立ち、作業改善にお役立ち致します。鉱物油、動植物油に対して自重の約28倍の油を吸着出来ます。焼却時の発熱量が少なく、シート素材からの有毒ガスの発生も少ないエコ素材です。シートの柔軟性により、吸着面とフィットして無駄なくご使用いただけます。高保持力で、回収の際、油の滴りは最小限。二次災害を防ぎます。経年劣化が少なく長期保存が可能です。[処理できる液体]。鉱物油:重油、機械油、潤滑油、ガソリン、灯油、軽油、エンジンオイル、油性塗料など。溶剤:アセトン、ベンゼン、トルエン、キシレン、アルコールなど。植物油:サラダ油、オリーブ油、ゴマ油など。動物脂:豚脂、牛脂、鳥脂、魚油など。(※液体に限る)
用途工場などで発生した油漏れ、浮上油、機械周り拭き取りに。
対応油・溶剤
『液体吸収剤・処理剤』には他にこんなカテゴリがあります
- チューブタイプ吸収材
- シートタイプ吸収材
- 粒タイプ吸収材
- 液体タイプ油処理剤
- ロールタイプ油吸収材
- 液体吸収材キット
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。