「長さ(mm)」から絞り込む
コインマット(ロールタイプ)TRUSCO翌々日出荷
環境に優しい使用済タイヤチューブの再生品です。
簡単に施工でき、繰り返し使用可能です。
表面形状を工夫して滑りにくくしてあります。
カッターにて切断可能です。
用途駅舎・道路などの工事現場の歩行路仮設用、立体駐車場、病院・学校などの静粛を要する通路、イベント会場の養生用、道路仮歩道用、仮設トイレ、階段ステップ材質表面:天然ゴム、裏面:天然ゴム色ブラックトラスコ品番762-4875幅(mm)1000厚さ(mm)5質量(kg)36長さ(m)5