6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ふとん乾燥機は、花粉やアレルギー対策、景観などの理由で、ふとんを外に干せない場合の必需品。 即熱のセラミックヒーターにより、すぐに温風が吹き出します。 エアマットレスタイプなのでホースをふとんにさしこむだけ。 縦置きと横置きの両方ができるため、ベッドと床敷のそれぞれの高さにあわせて使い分けができます。 つまみ式のダイヤルで、モードや時間の設定を回すだけでかんたん操作。 季節に合わせた「夏モード」と「冬モード」の使い分けで快適におやすみいただけます。 熱気や湿気のこもる時期は夏モードで。 運転終了の60分前に自動的に「温風」から「送風」に切り替わり、さらっと仕上げます。 寒い時期やしっかりと乾燥をさせたい時は冬モードで。 運転終了まで「温風」を出してあたたかに仕上がります。気持ちのいい寝具で毎日ぐっすり眠れます。 香りが楽しめるアロマケース、靴乾燥用アタッチメント、ダニ対策機能、室内干しに役立つホースホルダー付。
電源コード(m)2 付属品ふとんアタッチメント、くつアタッチメント、ホースホルダー、アロマケース 寸法(mm)355×140×290 質量(kg)2.8 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)550 ヒーターPTCヒーター タイマー時間120分 温度ヒューズ113℃
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

快眠に導く温風。風が山を越えて吹きおろすとき、それはあたたかく、大地は乾燥する。FOEHNのパワフルな風はふとんをあたため、乾燥させながら、ニオイやダニまでも対策。あなたに心地よい眠りと目覚めをもたらします。静音モードが追加された「FOEHN 002」。ワンタッチでダブルサイズも乾燥・あたため。シングルサイズはもちろんのこと、ダブルサイズのふとんもワンタッチでふっくらさらさらの仕上がりになります。シーツやふとんカバーをつけたまま、羊毛、羽毛、綿、化学繊維などのふとん乾燥・あたためが可能です。世界最小級なのにパワフルな理由。cado独自の送風技術により、ふとんの隅々まで温風が行き渡ります。一瞬で風船が膨らむ高風圧。2m先まで届く高風速。コンパクトボディからは想像できないパワフルな温風が実現しました。(特許取得済※特許第7546969号)。新機能の静音モードで静かにパワフルに。新たな機能として「静音モード」を搭載。各コース運転中に静音ボタンを押すと、運転音が静か※になります。夜間の使用や靴乾燥スタンド(別売)併用時にも安心の、より使いやすい仕様にアップデートしました。※SONE値比較約33%減(FOEHN 002静音性モードON・OFFの比較において)。オゾン搭載でニオイ・ダニの対策も。ふとん乾燥機史上初※のオゾンを搭載し、気になるニオイを除去。汗や皮脂などによる臭気濃度90%相当減が実証されました。一般的にベッドに数百万~数億匹が住み着いていると言われているダニも対策可能です。※家庭用ふとん乾燥機においてメーカー調べ(2023年8月現在)。コンパクト&軽量なスティック形状。使用も、収納も、持ち運びまでストレスフリー。使いやすさはもちろん、使わないときはベッドサイドに置いていてもインテリアの邪魔をしません。部屋間の移動、旅先や出張先への携帯も快適です。シーズン特有の悩みも解決。寒くてふとんが乾きにくい冬や、ジメジメした梅雨、花粉が気になる春など、外でふとんを干したくない季節にもおすすめです。イージーメンテナンス。お手入れも簡単で、連続稼働できるため家族とシェアしてお使いいただけます。フィルターについたほこりやゴミを乾いた布などで取り除くだけでメンテナンス完了です。
仕様送風コース:120分間運転/乾燥・ダニ対策コース:80分間運転/あたためコース:10分間運転 付属品取扱説明書(保証書) 質量(g)約420(電源コードを除く) 電源(V)AC100 50-60Hz 消費電力(W)420(最大) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ・サーミスタ) 電源コード(m)約2.0 色(本体)ウォームグレー サイズ(mm)直径:約49×高さ:約315
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

快眠に導く温風。風が山を越えて吹きおろすとき、それはあたたかく、大地は乾燥する。FOEHNのパワフルな風はふとんをあたため、乾燥させながら、ニオイやダニまでも対策。あなたに心地よい眠りと目覚めをもたらします。カドー最高性能の「FOEHN PRO」。オゾン発生量UPで強力消臭&除菌にも対応。オゾン生成ユニットの搭載により、ふとんや枕の気になるニオイの消臭にも役立ちます。FOEHN PROでは従来機種(FOEHN 001)よりオゾンの発生量を約2倍に増加し、さらに強力な消臭性能を発揮。オゾン機能はオン・オフの切り替えも可能です。オゾン発生量の増加に伴い、これまでの消臭に加え除菌にも効果を発揮。第三者機関での調査により、送風コース(120分)で付着した菌を99.85%除菌できることが実証されました。気になるニオイの消臭だけではなく、寝具についた菌まで対策が可能です。風量が従来品より50%アップ。キングサイズも乾燥・あたため。従来機種(FOEHN 001)より風量を約50%向上させる「急速モード」を搭載。シングルサイズ・ダブルサイズはもちろんのこと、キングサイズのふとんもワンタッチでふっくらさらさらの仕上がりを実現。さらに内部の流路を最適化することで、高性能ながら静音性※の向上にも実現しました。※SONE値比較約36%減(FOEHN 001とFOEHN PRO急速モードOFFの比較において)。世界最小級なのにパワフルな理由。cado独自の送風技術により、ふとんの隅々まで温風が行き渡ります。一瞬で風船が膨らむ高風圧。2m先まで届く高風速。コンパクトボディからは想像できないパワフルな温風が実現しました。(特許取得済※特許第7546969号)。コンパクト&軽量なスティック形状。使用も、収納も、持ち運びまでストレスフリー。使いやすさはもちろん、使わないときはベッドサイドに置いていてもインテリアの邪魔をしません。部屋間の移動、旅先や出張先への携帯も快適です。イージーメンテナンス。お手入れも簡単で、連続稼働できるため家族とシェアしてお使いいただけます。フィルターについたほこりやゴミを乾いた布などで取り除くだけでメンテナンス完了です。
仕様送風コース:120分間運転/乾燥・ダニ対策コース:80分間運転/あたためコース:10分間運転 付属品取扱説明書(保証書) 質量(g)約720(電源コードを除く) 電源(V)AC100 50-60Hz 消費電力(W)620(最大) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ・サーミスタ) 電源コード(m)約2.0 サイズ(mm)直径:約54×高さ:約342
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

カラリエ史上最小なのに風量ハイパワー。最短8分でふんわりぽかぽか。最大1100WのハイパワーDCモーターでで布団があっという間にふんわりあたたかく!。フラップ付き立体ノズルで安定感アップ。シングル、セミダブル、ダブル、どんなサイズも対応です。【1年中使える自動モード搭載】。・あたため:就寝前など、短時間でふとんをあたためたいときに。・ふゆ:寒い季節にふとんを乾燥させたいときに。・なつ(送風仕上げ):暑い季節にふとんを乾燥させたいときに。・ダニ:ふとんのダニ対策をしたいときに。※ダニモードの使用は1年に1~2回、季節の変わり目にふとんを変えるときなどにすると効果的です。【くつ乾燥】。付属のアタッチメントを取り付けることでくつ乾燥も可能!スニーカーやブーツ、革靴にも対応。【安全装置付き】。温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズの安全装置搭載で安心
付属品くつ乾燥アタッチメント 質量(kg)0.7 定格消費電力(W)最大1100W(最小0W)※温度制御のため消費電力が変動 安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)2 時間あたため時間:8分、15分(しっかりあたため) タイマー10・30・60・90・120・180(分) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)88×141×190
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一年中活躍のふとん乾燥機です。ふとんが干せない花粉の季節や湿度の高い季節も、ふとんはいつもふかふかに。寝る前のタイマー設定で冬はあったか。分かりやすいボタン表示で操作も簡単。コンパクトなので収納にも困りません
仕様タイマー(分):1.53046E+17 付属品くつ乾燥アタッチメント、衣類乾燥アタッチメント 質量(kg)約1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(高温風時)600 安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)約2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:約16.0×約14.0×約36.0
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマふとん乾燥機 カラリエ
で温風が行き届きます。ベッドの横に置いたまま、ホースを出してふとんの中にセットするだけで使用することが可能です。付属のノズルハンガーにノズルをセットし、衣類乾燥やスポット暖房としても使用することができます。※ノズルハンガーの引き出し高さは3段階あります。布団を乾燥することにより汗臭やカビ臭を抑えるため、清潔な布団を保つことができます。自動4モード(冬・夏・あたため・ダニ)、手動モード搭載で、1年中使用できます
仕様タイマー(分):15/30/60/120/180 質量(kg)4 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大870(最小0) 安全装置温度センサー/サーモスタット/温度ヒューズ 電源コード(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:15×27×34.5
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

『生活家電』には他にこんなカテゴリがあります