3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
快眠に導く温風。風が山を越えて吹きおろすとき、それはあたたかく、大地は乾燥する。FOEHNのパワフルな風はふとんをあたため、乾燥させながら、ニオイやダニまでも対策。あなたに心地よい眠りと目覚めをもたらします。静音モードが追加された「FOEHN 002」。ワンタッチでダブルサイズも乾燥・あたため。シングルサイズはもちろんのこと、ダブルサイズのふとんもワンタッチでふっくらさらさらの仕上がりになります。シーツやふとんカバーをつけたまま、羊毛、羽毛、綿、化学繊維などのふとん乾燥・あたためが可能です。世界最小級なのにパワフルな理由。cado独自の送風技術により、ふとんの隅々まで温風が行き渡ります。一瞬で風船が膨らむ高風圧。2m先まで届く高風速。コンパクトボディからは想像できないパワフルな温風が実現しました。(特許取得済※特許第7546969号)。新機能の静音モードで静かにパワフルに。新たな機能として「静音モード」を搭載。各コース運転中に静音ボタンを押すと、運転音が静か※になります。夜間の使用や靴乾燥スタンド(別売)併用時にも安心の、より使いやすい仕様にアップデートしました。※SONE値比較約33%減(FOEHN 002静音性モードON・OFFの比較において)。オゾン搭載でニオイ・ダニの対策も。ふとん乾燥機史上初※のオゾンを搭載し、気になるニオイを除去。汗や皮脂などによる臭気濃度90%相当減が実証されました。一般的にベッドに数百万~数億匹が住み着いていると言われているダニも対策可能です。※家庭用ふとん乾燥機においてメーカー調べ(2023年8月現在)。コンパクト&軽量なスティック形状。使用も、収納も、持ち運びまでストレスフリー。使いやすさはもちろん、使わないときはベッドサイドに置いていてもインテリアの邪魔をしません。部屋間の移動、旅先や出張先への携帯も快適です。シーズン特有の悩みも解決。寒くてふとんが乾きにくい冬や、ジメジメした梅雨、花粉が気になる春など、外でふとんを干したくない季節にもおすすめです。イージーメンテナンス。お手入れも簡単で、連続稼働できるため家族とシェアしてお使いいただけます。フィルターについたほこりやゴミを乾いた布などで取り除くだけでメンテナンス完了です。
仕様送風コース:120分間運転/乾燥・ダニ対策コース:80分間運転/あたためコース:10分間運転 付属品取扱説明書(保証書) 質量(g)約420(電源コードを除く) 電源(V)AC100 50-60Hz 消費電力(W)420(最大) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ・サーミスタ) 電源コード(m)約2.0 色(本体)ウォームグレー サイズ(mm)直径:約49×高さ:約315
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

快眠に導く温風。風が山を越えて吹きおろすとき、それはあたたかく、大地は乾燥する。FOEHNのパワフルな風はふとんをあたため、乾燥させながら、ニオイやダニまでも対策。あなたに心地よい眠りと目覚めをもたらします。カドー最高性能の「FOEHN PRO」。オゾン発生量UPで強力消臭&除菌にも対応。オゾン生成ユニットの搭載により、ふとんや枕の気になるニオイの消臭にも役立ちます。FOEHN PROでは従来機種(FOEHN 001)よりオゾンの発生量を約2倍に増加し、さらに強力な消臭性能を発揮。オゾン機能はオン・オフの切り替えも可能です。オゾン発生量の増加に伴い、これまでの消臭に加え除菌にも効果を発揮。第三者機関での調査により、送風コース(120分)で付着した菌を99.85%除菌できることが実証されました。気になるニオイの消臭だけではなく、寝具についた菌まで対策が可能です。風量が従来品より50%アップ。キングサイズも乾燥・あたため。従来機種(FOEHN 001)より風量を約50%向上させる「急速モード」を搭載。シングルサイズ・ダブルサイズはもちろんのこと、キングサイズのふとんもワンタッチでふっくらさらさらの仕上がりを実現。さらに内部の流路を最適化することで、高性能ながら静音性※の向上にも実現しました。※SONE値比較約36%減(FOEHN 001とFOEHN PRO急速モードOFFの比較において)。世界最小級なのにパワフルな理由。cado独自の送風技術により、ふとんの隅々まで温風が行き渡ります。一瞬で風船が膨らむ高風圧。2m先まで届く高風速。コンパクトボディからは想像できないパワフルな温風が実現しました。(特許取得済※特許第7546969号)。コンパクト&軽量なスティック形状。使用も、収納も、持ち運びまでストレスフリー。使いやすさはもちろん、使わないときはベッドサイドに置いていてもインテリアの邪魔をしません。部屋間の移動、旅先や出張先への携帯も快適です。イージーメンテナンス。お手入れも簡単で、連続稼働できるため家族とシェアしてお使いいただけます。フィルターについたほこりやゴミを乾いた布などで取り除くだけでメンテナンス完了です。
仕様送風コース:120分間運転/乾燥・ダニ対策コース:80分間運転/あたためコース:10分間運転 付属品取扱説明書(保証書) 質量(g)約720(電源コードを除く) 電源(V)AC100 50-60Hz 消費電力(W)620(最大) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ・サーミスタ) 電源コード(m)約2.0 サイズ(mm)直径:約54×高さ:約342
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

FOEHNを挿すだけ。ワンタッチで靴乾燥が可能。FOEHNを挿し込んで使用することで、靴乾燥機として使える専用スタンドが登場。FOEHNの使用シーンをさらに広げ、365日あなたのライフスタイルに寄り添います。スニーカー、革靴、ブーツも。つま先までしっかり乾く。乾燥・ダニ対策モード(80分)で運転するだけで、つま先からかかとまで靴全体をしっかりと乾燥・消臭。スニーカー、革靴、ブーツなど、さまざまの種類の靴に対応します。折りたたみ式でシューズボックスにピッタリ。靴を挿し込むパイプ部分は、回転させて折りたたむことが可能。折りたたみ後の高さは一般的なシューズボックスに収まりやすい133mmで、靴と一緒に収納して使用したい時にすぐに取り出すことができます。
付属品取扱説明書 質量(g)約595 外形寸法幅166×奥行313(収納時249)×高さ約227(収納時133)mm
1台
5,198 税込5,718
5日以内出荷

『生活家電』には他にこんなカテゴリがあります