布団乾燥機 :「制御 タイマー」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラリエ史上最小なのに風量ハイパワー。最短8分でふんわりぽかぽか。最大1100WのハイパワーDCモーターでで布団があっという間にふんわりあたたかく!。フラップ付き立体ノズルで安定感アップ。シングル、セミダブル、ダブル、どんなサイズも対応です。【1年中使える自動モード搭載】。・あたため:就寝前など、短時間でふとんをあたためたいときに。・ふゆ:寒い季節にふとんを乾燥させたいときに。・なつ(送風仕上げ):暑い季節にふとんを乾燥させたいときに。・ダニ:ふとんのダニ対策をしたいときに。※ダニモードの使用は1年に1~2回、季節の変わり目にふとんを変えるときなどにすると効果的です。【くつ乾燥】。付属のアタッチメントを取り付けることでくつ乾燥も可能!スニーカーやブーツ、革靴にも対応。【安全装置付き】。温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズの安全装置搭載で安心
付属品くつ乾燥アタッチメント 質量(kg)0.7 定格消費電力(W)最大1100W(最小0W)※温度制御のため消費電力が変動 安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)2 時間あたため時間:8分、15分(しっかりあたため) タイマー10・30・60・90・120・180(分) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)88×141×190
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『生活家電』には他にこんなカテゴリがあります