スティックふとん乾燥機 Air Dry(エアードライ)QUADS(クワッズ)4日以内出荷
『スティックふとん乾燥機Air Dry』は、従来のふとん乾燥機のようなふとん袋やマットが不要で、アタッチメントを伸ばしてふとんにサッと差し込むだけなので手軽に毎日お使いいただけます。オゾン消臭・除菌機能付きで、ふとんを清潔に保てます。付属のアタッチメントで隅々まで風を均一に届けます。インテリアに馴染むスタイリッシュなデザインです。あたため、乾燥、送風、ダニ対策の多彩な運転モードを搭載しています。サーモスタット・温度ヒューズ(自動停止)、サーミスタ(温度コントロール)を搭載し、安全性を徹底的に追及しました。
用途スマートに手間なく、毎日を快適に。付属品アタッチメント質量(g)740消費電力(W)あたため:450/乾燥:450/ダニ対策:380/送風:120コード長さ(m)2安全装置サーモスタット/温度ヒューズ/サーミスタ機能オゾン発生器搭載運転モードあたため:10分 /乾燥:60分 /ダニ対策:80分 /送風:120分寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)50×50×345(アタッチメント取付時:長さ440~540)1時間あたりの電気代目安(円)1回あたりの電気代:あたため:約2.3 /乾燥:約14 /ダニ対策:約15.7 /送風:約7.5