布団乾燥機 :「衣類乾燥」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマふとん乾燥機 カラリエ
で温風が行き届きます。ベッドの横に置いたまま、ホースを出してふとんの中にセットするだけで使用することが可能です。付属のノズルハンガーにノズルをセットし、衣類乾燥やスポット暖房としても使用することができます。※ノズルハンガーの引き出し高さは3段階あります。布団を乾燥することにより汗臭やカビ臭を抑えるため、清潔な布団を保つことができます。自動4モード(冬・夏・あたため・ダニ)、手動モード搭載で、1年中使用できます
仕様タイマー(分):15/30/60/120/180 質量(kg)4 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大870(最小0) 安全装置温度センサー/サーモスタット/温度ヒューズ 電源コード(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:15×27×34.5
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

一年中活躍のふとん乾燥機です。ふとんが干せない花粉の季節や湿度の高い季節も、ふとんはいつもふかふかに。寝る前のタイマー設定で冬はあったか。分かりやすいボタン表示で操作も簡単。コンパクトなので収納にも困りません
仕様タイマー(分):1.53046E+17 付属品くつ乾燥アタッチメント、衣類乾燥アタッチメント 質量(kg)約1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(高温風時)600 安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)約2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:約16.0×約14.0×約36.0
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『生活家電』には他にこんなカテゴリがあります