「医薬品医療機器等法」から絞り込む
二酸化炭素濃度測定器 CO2デジタルモニタージェイ・シー・ティ当日出荷
屋内の「密」を見える化。<br />適切な換気タイミングを色と数値でお知らせする二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式)。<br />液晶ディスプレイで二酸化炭素(CO2濃度)を色と数値で表示し、同時に温度・湿度をリアルタイムで監視。<br />二酸化炭素(CO2)の濃度変化をグラフで表示します。
セット内容本体、USBケーブル×1、取扱説明書 ※電源コンセントは付属していません。寸法(mm)55×105×33質量(g)約86電源USBまたは5VDC ※充電式ではありません。温度測定範囲(℃)0~50(±1℃)測定範囲(ppm)【CO2】0~9999アズワン品番65-0831-55湿度測定範囲(%RH)0~99±3%/25℃(20~80%RH)、その他±5%
『計測・測定機器』には他にこんなカテゴリがあります
健脚くんサンカ税込¥461,998¥419,998