絞り込み

プロシェア識別バンド
ナビス(アズワン)¥2,673~税込¥2,940~1箱(100本)当日出荷から翌々日出荷特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。 ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。 防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。 手触りがよく、肌に優しい感触です。適合(周囲)95~230mm材質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(mm)250寸法(mm)(記入部分)約25×65周長(mm)95~230
入院患者識別バンド 無地
アズワン¥4,089税込¥4,4981箱(100本)当日出荷から翌々日出荷ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)長さ(mm)234/記入部分25×80
マイスコ入院患者識別バンド(無地)
松吉医科器械¥4,598税込¥5,0581パック(100本)当日出荷から翌々日出荷用途に合わせて自由に、油性マジック・ボールペンでバンドに直接記入できます。ホック式で簡単に留めることができ、一度留めると外れません。肌に違和感を与えない柔らかな素材を使用。材質EVA・HPE寸法(mm)25×234
母子ネームバンド(未滅菌)
ソフトメディカル¥8,998税込¥9,8981式(100本)翌々日出荷とても柔らかな素材を使用しているので、赤ちゃんの肌を傷つけません。 ベルト装着後も、足首の太さに合わせてサイズを調節することができます。 表示番号は1~120番(4・9番などの欠番あり)で、100本入です。 新生児用バンドと母用リング(指輪)が簡単に手で切り離せます。材質NBR長さ(mm)(新生児用)136、(母用)73松吉医科器械コード24-2557-00
マイスコ入院患者識別バンド
松吉医科器械¥4,398税込¥4,8381式(100本)翌々日出荷肌に違和感を与えない柔らかな素材。 ボールペン・油性マジックでバンドに直接記入できます。 ホック式で簡単に留めることができ、一度留めると外れません。材質EVA・HPE寸法(mm)25×234