伸縮式ホワイトボード :「黒板 工事用」の検索結果
「ボード面寸法(mm)」から絞り込む
120×95(2)
140×95(2)
140×100(6)
147×133
150×135(4)
165×130(2)
170×130(4)
180×167(3)
245×170(3)
255×200(3)
ボード面寸法(mm)をもっと見る
「フォトルカボード」は一人で撮影する事ができ、持ち運びに便利でスマートな両面型の撮影黒板です。
アームの軸部は270°回転可能で角度の調節もできますので、手持ち撮影としての使用法のほか
撮影対象物付近の安定した場所に置いて従来の撮影用黒板のように使用することができます。
表面の低反射フィルムにより、撮影時の光の反射を軽減します。
アーム長さ(mm)190~545
付属品耐水性ゲルチョーク(板面対応)×1本、収納ケース、クリーニングクロス
材質(板面)プラスチック、低反射スチール、(アーム)アルミ
厚さ(mm)2
穴径(mm)(上部)4
「フォトルカボード」は一人で撮影する事ができ、持ち運びに便利でスマートな両面型の撮影黒板です。
アームの軸部は270°回転可能で角度の調節もできますので、手持ち撮影としての使用法のほか
撮影対象物付近の安定した場所に置いて従来の撮影用黒板のように使用することができます。
表面の低反射フィルムにより、撮影時の光の反射を軽減します。
アーム長さ(mm)190~545
付属品ボードマーカー細字(板面対応色)×1本、収納ケース、クリーニングクロス
材質(板面)プラスチック、低反射スチール、(アーム)アルミ
厚さ(mm)2
穴径(mm)(上部)4
『工事用ホワイトボード』には他にこんなカテゴリがあります
- 設置式ホワイトボード
- 伸縮式ホワイトボード
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。