23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大径(Φmm)」から絞り込む
10以下(5)
20以下(3)
30以下(4)
40以下(3)
50以下(4)
60以下(2)
70以下(1)
80以下(1)
100以下(1)
150以下(2)
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー 表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。 材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

独自のステップレス構造により締付けの均一性・シール性に優れています。 マニュアルハンドピンサーで手早く簡単に組付けできます。 目視で正常に締まっていることを確認できます。
用途エアホース・ゴムホースなど高いシール性が要求される箇所に。 自動車用。 一般産業用。 材質ステンレス(UNS S30400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93 税込102
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。 フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。 半径方向からの組付けが可能です。
用途ドライブシャフトブーツなどの締結に。 自動車用。 一般産業用。 材質ステンレス(UNS S30400) 厚さ(mm)0.6 バンド幅(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質AISI304 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-91 入数10個 適合ホース径(Φmm)12.8~15.3
1袋(10個)
405 税込446
当日出荷

希望使用サイズ(Φ100)以上を自由に制作することが出来ます。 取付け取外しが自由で簡単に組合せ出来ます。
材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
欠品中

パンチバンド ステンレス製。サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。錆びに強いステンレス製です。
材質ステンレス製 厚さ×幅W(mm)0.6×14
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質AISI304 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-92 入数10個 適合ホース径(Φmm)15.3~18.5
1袋(10個)
450 税込495
当日出荷

材質AISI304 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-90 入数10個 適合ホース径(Φmm)10..8~13.3
1袋(10個)
380 税込418
当日出荷

ステンレスに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。 最適なライナーゴムで振動などを吸収します。
用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。 材質ステンレス(SUS304)、ゴムライナー(EPDM) バンド幅(mm)12.7
1袋(20個)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質AISI304 バンド厚さ(mm)0.5 アズワン品番64-7850-89 入数10個 適合ホース径(Φmm)9.6~11.3
1袋(10個)
355 税込391
当日出荷

材質AISI304 バンド厚さ(mm)0.5 アズワン品番64-7850-88 入数10個 適合ホース径(Φmm)8.8~10.5
1袋(10個)
320 税込352
当日出荷

材質(バンド)スチール/亜鉛メッキ、(ゴムライナー)TPEゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。 フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。 半径方向からの組付けが可能です。 納入状態はフラット形状になっています。
用途ドライブシャフトブーツなどの締結に。 自動車用。 一般産業用。 材質ステンレス(UNS S30400) 厚さ(mm)0.8 バンド幅(mm)7 最大荷重(N)推奨加締め:2400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

志村発條製作所パンチバンドキャップ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

志村発條製作所パンチバンドフープ
エコ商品
長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極細径チューブに対応したホースバンドです。
用途極細径チューブ等締結用。 医療用。 一般産業用。 材質リング部:ステンレス(UNS30403)、インサート部:ステンレス(UNS S30100) 厚さ(mm)0.5※リング部 バンド幅(mm)5.5 最大荷重(N)推奨加締め:1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
適合バンド幅(mm)10 材質SUS304
1袋(100個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)14 厚さ(mm)0.6(帯) 材質SUS304
1袋(50個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
適合バンド幅(mm)14 材質SUS304
1袋(100個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)14 厚さ(mm)0.6(帯) 材質SUS304 長さ(m)30
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)10 厚さ(mm)0.5(帯) 材質SUS304 長さ(m)30
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷

専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)10 厚さ(mm)0.5(帯) 材質SUS304
1袋(50個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります