1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 9.5 mm ナチュラルナイロン P クリップですケーブルを仕分ける必要があるか.RS Pro の 9.5 mm 調整可能ナイロン P クリップは、ケーブル、配線、チューブの固定と固定に最適です。 P クリップは、ケーブルを所定の位置に保持するように設計されており、自動車のコンポーネント、電子機器、又は家庭用電化製品を摩擦や負荷から保護するためによく使用されます。 この製品は頑丈かつ軽量で、高強度だけでなく、優れた耐熱性及び耐薬品性も備えています。 バンドル径は 9.5 mm で、複数の小さなケーブルを一度に通すことができます。取り付けるには、ケーブルをクランプで固定し、ねじ又はリベットで P クリップを所定の位置にドリルで穴を開けます。これは、さまざまなクリップをストックする必要がない、すばやく低コストのソリューションです。 これらの P クリップは RoHS 認定品です。つまり、最小限の量の有害物質しか含まれていません。さまざまな産業や用途に適しています。特長と利点. P クリップ .内径(束径) 9.5 mm .幅 13 mm .固定穴の直径は 5 x 16.1 mm 、 5.5 mm .耐摩耗性ナイロン製 .コーティングやライニングは不要 .ナチュラルカラー仕上げ .化学薬品や有害物質に対する耐性 .最小限の制限物質を含有する RoHS 認定RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様クローズド内径 = 9.5mm幅 = 13mm下穴径 = 5 x 16.1 mm, 5.5mm材質 = ナイロンコーティング/ライニング = なし色 = ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
849 税込934
7日以内出荷

『ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります