クリップ式 :「振動吸収」の検索結果
関連キーワード
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
材質アルミニウム
幅(mm)16.3
色黒、ナチュラル
下穴径(Φmm)5.2
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:15.9mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0132
アズワン品番65-7967-09
1袋(100個)
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:14.3mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0126
アズワン品番65-7937-58
1袋(100個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:12.7mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0104
アズワン品番65-7851-81
1袋(100個)
¥40,980
税込¥45,078
欠品中
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:4.8mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0047
アズワン品番65-7967-11
1袋(100個)
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
仕様●クローズド内径:3.2mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0031
アズワン品番65-7890-31
1袋(100個)
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
『ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります
- ネジ式
- ワイヤー式
- クリップ式
- つまみ・安全キャップ付き
- 両ネジ式
- ギア式
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。