1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大径(Φmm)」から絞り込む
60以下(1)
70以下(1)
80以下(1)
90以下(1)
100以下(1)
150以下(1)
継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 高級スウェーデン鋼を使用し、表面処理をした上で組み立てられていますので、細部まで防錆処理加工されています。 特にネジ・バンド部はアルジンクメッキ処理がされており、電気亜鉛メッキ処理より約3倍の防錆能力があります。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 12mm幅標準のバンドは、耐食性を更に高めるためにAluzinkを用いて従来の亜鉛メッキスチールより3倍も高い耐食性が実現しています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に バンド幅(mm)12 材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部) 厚さ(mm)10 推奨締付トルク(N・m)5~6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります