「最大径(Φmm)」から絞り込む
20以下(1)
30以下(1)
40以下(1)
50以下(1)
100以下(1)
150以下(1)
200以下(1)
250以下(1)
300以下(1)
400以下(1)
最大径(Φmm)をもっと見る
ハウジング 、 スクリュー全てに耐触性にすぐれたステンレス鋼を使用しています。
低~中圧ホース等広範囲に締付けが可能で、「高品質・低価格」経済的なウォームギア式クランプです。
用途耐触性が要求される空調配管や地下埋設用の下水管や通信管路のゴムジョイント部に使用されます。
産業用や工事現場で使用するホースクランプとして使用されています。
材質SUS304
厚さt(mm)0.6
『ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります
- ネジ式
- ワイヤー式
- クリップ式
- つまみ・安全キャップ付き
- 両ネジ式
- ギア式
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。