2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大径(Φmm)」から絞り込む
100以下(1)
150以下(1)
200以下(1)
250以下(1)
エスケイ工機NDバンド
エコ商品
ホース、ダクト、ケーブル、金属棒など強靭な引張強度が要求される結束。腐食性ガス、ヒートサイクル、放射線などの物性劣化を伴う環境での結束にご利用いただけます。
用途耐熱性、耐摩擦性、耐候性、耐腐食性に優れ屋内外・地下・懐中など他の結束材料では使用できない厳しい環境に耐えることができます。 材質ステンレススチールSUS304 六角対辺(mm)回転用ネジの頭部:8 板厚(mm)0.6 バンド幅(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
539 税込593
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、耐摩擦性、耐候性、耐腐食性に優れ屋内外、地下、懐中などのほかの結束材料では使用できない厳しい環境下に耐えることができます。本商品は取り外しができます。
用途ホース・ダクト・ケーブル、金属棒など強靭な引張強度が要求される結束/腐食性ガス、ヒートサイクル、放射線などの物性劣化性を伴う環境での結束にご利用いただけます。 材質ステンレススチール/SUS304 CPS-1/2(板厚0.25mm) 幅(mm)10 使用温度範囲(℃)-80~538 締付トルク(N・m)1078 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3本)
599 税込659
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります