絞り込み
ブランド
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: ネジ式


FA現場のお役立ち情報
549件中 521549
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大径(Φmm)から絞り込む
13-23mm マリンガードクランプ エスコ13-23mm マリンガードクランプエスコ
4,640税込5,104
1セット(10個)
翌日出荷
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)13~23エスコ品番EA463CC-23材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302ねじ5/16inch(六角)
13-23mm 1/2インチマリンガードクランプ エスコ13-23mm 1/2インチマリンガードクランプエスコ
3,330税込3,663
1セット(10個)
翌日出荷
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)13~23エスコ品番EA463CD-23材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301ねじ5/16inch(六角)
121-143mm強力ステンレスクランプ エスコ121-143mm強力ステンレスクランプエスコ
6,810税込7,491
1セット(5個)
翌日出荷
強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)16直径(Φmm)121~143エスコ品番EA463CE-143材質ステンレス(SUS304)ねじ5/16inch(六角)
121-143mmコンスタント.トルクククランプ エスコ121-143mmコンスタント.トルクククランプエスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16直径(Φmm)121~143エスコ品番EA463CK-143材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールねじ3/8inch(六角)
11-20mm 万能型ステンレスクランプ エスコ11-20mm 万能型ステンレスクランプエスコ
2,360税込2,596
1セット(10個)
翌日出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)11~20適合万能工業用エスコ品番EA463CA-20材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)
11-20mm マリンガードクランプ エスコ11-20mm マリンガードクランプエスコ
4,640税込5,104
1セット(10個)
翌日出荷
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)11~20エスコ品番EA463CC-20材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302ねじ5/16inch(六角)
11-20mm エアークラフト クランプ エスコ11-20mm エアークラフト クランプエスコ
2,790税込3,069
1セット(10個)
翌日出荷
ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)11~20エスコ品番EA463CB-20材質オールステンレス、スクリュー:SUS410ねじ5/16inch(六角)
11-20mm 1/2インチマリンガードクランプ エスコ11-20mm 1/2インチマリンガードクランプエスコ
3,330税込3,663
1セット(10個)
翌日出荷
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)11~20エスコ品番EA463CD-20材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301ねじ5/16inch(六角)
105-178mm万能型ステンレスクランプ エスコ105-178mm万能型ステンレスクランプエスコ
6,430税込7,073
1セット(10個)
翌日出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)105~178適合万能工業用エスコ品番EA463CA-178材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)
[3/4-1.1/4インチ]用 バンドツール エスコ[3/4-1.1/4インチ]用 バンドツールエスコ
151,400税込166,540
1個
翌日出荷
長さ40cm、2700kgfまで引けます。 カッター内蔵。
用途EA463EH-10・-12、EK-6用エスコ品番EA463EE-6全長(mm)400
[1/4-3/4インチ]用 バンドツール エスコ[1/4-3/4インチ]用 バンドツールエスコ(1件のレビュー)
28,200税込31,020
1個
当日出荷から翌日出荷
ステンレスバンド(小)タイプC(ネジM3×16mm) 明工社ステンレスバンド(小)タイプC(ネジM3×16mm)明工社
179税込197
1個
3日以内出荷
明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンド(小)タイプB(ネジM3×14mm) 明工社ステンレスバンド(小)タイプB(ネジM3×14mm)明工社
179税込197
1個
3日以内出荷
明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンド(小)タイプA(ネジM3×12mm) 明工社ステンレスバンド(小)タイプA(ネジM3×12mm)明工社
179税込197
1個
3日以内出荷
明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンド(大)タイプA(ネジM4×14mm) 明工社ステンレスバンド(大)タイプA(ネジM4×14mm)明工社
239税込263
1個
3日以内出荷
明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンド(中)タイプD(ネジM4×22mm) 明工社ステンレスバンド(中)タイプD(ネジM4×22mm)明工社
199税込219
1個
3日以内出荷
明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンド(中)タイプB(ネジM4×16mm) 明工社ステンレスバンド(中)タイプB(ネジM4×16mm)明工社
199税込219
1個
3日以内出荷
明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンド(中)タイプA(ネジM4×14mm) 明工社ステンレスバンド(中)タイプA(ネジM4×14mm)明工社
199税込219
1個
3日以内出荷
明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンドSM型 工進ホースバンドSM型工進
198税込218
1個
4日以内出荷
ホースクリップキット RS PRO 9個 ステンレス鋼 ホースクリップ RS PROホースクリップキット RS PRO 9個 ステンレス鋼 ホースクリップRS PRO
3,898税込4,288
1キット
7日以内出荷
RS Pro ステンレススチール製マルチバンドホースクリップキットです RS Pro マルチバンドホースクリップキットについて紹介します。 10 m リールの上げエッジバンド 1 本と 10 個のハウジングカプラ 1 セットが付属します。430 グレードのステンレススチール製で、耐腐食性に優れているため、化学用途でも使用するのに最適です。直径 2 インチを超えるあらゆるサイズのホースパイプに使用できるように設計されており、必要な長さに簡単に切断できます。RS Pro が設計した、換気や暖房用の産業用ダクトなど、低圧及び大径の用途に最適です。 特長と利点 耐腐食性に優れた高品質 430 ステンレススチール製です このホースキットには、長さ 10 m ( 14.65 mm 幅)のバンドが付属しており、必要なサイズにカットできます このホースキットには、 10 個のコネクタクランプも付属しています バンドをクランプフィッティングに挿入すると、ドライバだけで簡単に締め付けることができ、しっかり固定できます 直径が 2 インチを超えるあらゆるサイズのホースに使用できます 用途 マルチバンドホースクリップキットは、多くの作業環境に不可欠なアクセサリです。これらのキットは、さまざまなサイズが用意され、安全かつ効率的にホストを固定します。産業用途や家庭用途には、次のようなものがあります。 排気 / 暖房用のダクトです 農業、灌漑 ガーデンホース、スプリンクラー、及び標準的な家庭用ホースリール水給水システム
仕様クリップタイプ = ホースクリップ個数 = 9材質 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップキット RS PRO 11個 ステンレス鋼 ホースクリップ RS PROホースクリップキット RS PRO 11個 ステンレス鋼 ホースクリップRS PRO
10,980税込12,078
1キット
7日以内出荷
RS Pro ステンレススチール製マルチバンドホースクリップキットです RS Pro マルチバンドホースクリップキットについて紹介します。 10 m リールの上げエッジバンド 1 本と 10 個のハウジングカプラ 1 セットが付属します。430 グレードのステンレススチール製で、耐腐食性に優れているため、化学用途でも使用するのに最適です。直径 2 インチを超えるあらゆるサイズのホースパイプに使用できるように設計されており、必要な長さに簡単に切断できます。RS Pro が設計した、換気や暖房用の産業用ダクトなど、低圧及び大径の用途に最適です。 特長と利点 耐腐食性に優れた高品質 430 ステンレススチール製です このホースキットには、長さ 10 m ( 14.65 mm 幅)のバンドが付属しており、必要なサイズにカットできます このホースキットには、 10 個のコネクタクランプも付属しています バンドをクランプフィッティングに挿入すると、ドライバだけで簡単に締め付けることができ、しっかり固定できます 直径が 2 インチを超えるあらゆるサイズのホースに使用できます 用途 マルチバンドホースクリップキットは、多くの作業環境に不可欠なアクセサリです。これらのキットは、さまざまなサイズが用意され、安全かつ効率的にホストを固定します。産業用途や家庭用途には、次のようなものがあります。 排気 / 暖房用のダクトです 農業、灌漑 ガーデンホース、スプリンクラー、及び標準的な家庭用ホースリール水給水システム
仕様クリップタイプ = ホースクリップ個数 = 11材質 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップキット RS PRO 70個 軟鋼 ウォームギヤ RS PROホースクリップキット RS PRO 70個 軟鋼 ウォームギヤRS PRO
8,598税込9,458
1キット
7日以内出荷
RS Pro 軟鋼ワームドライブホースクリップキット 70 点セット、 9.5 → 12 mm 、 25 → 35 mm 内径RS Pro 軟鋼ワームドライブホースクリップキットには、 69 個のホースクリップと、最も一般的な 7 種類のサイズが用意されています。つまり、 9.5 → 35 mm のフレキシブルホースを固定できます。 このホースクリップは、マイナス六角ヘッドのウォームドライブに取り付けられているため、ドライバ、ソケット、又はスパナで固定することができます。自動車、農業、建設業界などのさまざまな分野の空圧用途と油圧用途の両方に適しています。また、 DIY にも適しています。 クリップは Durable なプラスチック製コンテナに収納されており、過酷な産業環境に耐えます。ケースには、ホースクリップを手動で固定するのに最適なフレキシブルドライバが付属しているため、必要なものをすべて 1 つの便利なキットに収納できます。特長と利点.ホースクリップ 70 点キット .ワームドライブクリップタイプ . 7 種類のサイズ .亜鉛めっき軟鋼の材料 .最小クリップバンド幅 9.5 mm .最大のクリップバンド幅 12.0 mm .最大内径 35 mm の最大クリップ .最小内径 25 mm の最大クリップ .最大内径 12 mm の最小クリップ .最小内径 9.5mm の最小クリップRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様クリップタイプ = ウォームギヤ個数 = 70サイズ数 = 7内径最小クリップ = 9.5 → 12mm最大クリップ径 = 25 → 35mm材質 = 軟鋼強度クラス = Mild最大クリップ径 = 35mm最大クリップ最小内径 = 25mm最小クリップ最大内径 = 12mm最小クリップ最小内径 = 9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップキット RS PRO 70個 ステンレススチール304 ウォームギヤ RS PROホースクリップキット RS PRO 70個 ステンレススチール304 ウォームギヤRS PRO
12,980税込14,278
1キット
7日以内出荷
RS Pro ステンレススチール 304 ワームドライブホースクリップキット 70 ピース、 9.5 → 12 mm 、 25 → 35 mm 内径信頼の RS Pro シリーズのこのステンレススチールワームドライブホースクリップキットには、 69 個の一般的なサイズのホースクリップが含まれています。このキットは、日常的なホース接続の要件に最適で、直径 9.5 → 35 mm の製品が用意されています。 クリップは、マイナス六角ヘッドのワームドライブを使用しているため、マイナスドライバ、六角ソケット、又はスパナで固定できます。タイプ A2 ( 304 )ステンレススチール製で、英国規格 5315 : 1991 に完全に準拠した汎用ホースクランプに適合しています。 このキットは、柔軟なドライバを含む頑丈なプラスチック製コンテナに収納されています。ホースクリップを手動で固定するのに最適なツールで、必要なものをすべて 1 つの便利なキットに収めています。 摩耗や腐食に対する耐性に優れたこのクリップは、食品業界やケータリング産業の空圧及び油圧用途、及び DIY に適しています。特長と利点.ウォームドライブホースクリップ 70 点キット . 7 種類のサイズ .耐腐食性のある A2 ( 304 )ステンレススチール素材 .英国規格 5315 : 1991 ( 304 ステンレススチール要件)の認定を取得 .最小クリップバンド幅 9.5 mm .最大のクリップバンド幅 12.0 mm .最大内径 35 mm の最大クリップ .最小内径 25 mm の最大クリップ .最大内径 12 mm の最小クリップ .最小内径 9.5mm の最小クリップRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様クリップタイプ = ウォームギヤ個数 = 70サイズ数 = 7内径最小クリップ = 9.5 → 12mm最大クリップ径 = 25 → 35mm材質 = ステンレススチール304強度クラス = A2 304最大クリップ径 = 35mm最大クリップ最小内径 = 25mm最小クリップ最大内径 = 12mm最小クリップ最小内径 = 9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ゼブラホースバンド 25-40X9MM 10本入り WURTH(ウルト)ゼブラホースバンド 25-40X9MM 10本入りWURTH(ウルト)
3,398税込3,738
1パック(10本)
6日以内出荷
非対称ロック付き。非対称ハウジングで力の均等配分、締結中にクランプヘッドが傾きません。ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部がけがやホースへのダメージを防止。
用途適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結)仕様ROHS互換材質(クランプバンド)フェライト鋼F1タイプ(ドライブ)H規格DIN 3017クランプ範囲(mm)25~40二面幅SW(mm)7材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛めっきバンド幅(mm)9材質(ハウジング)フェライト鋼F1締付トルク(N・m)3表面(クランプバンド)プレーン
ゼブラホースバンド 25-40X9MM 10本入り WURTH(ウルト)ゼブラホースバンド 25-40X9MM 10本入りWURTH(ウルト)
3,298税込3,628
1パック(10本)
6日以内出荷
非対称ロック付き。非対称ハウジングで力の均等配分、締結中にクランプヘッドが傾きません。ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部がけがやホースへのダメージを防止。
用途適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結)材質(クランプバンド)フェライト鋼F1タイプ(ドライブ)H規格DIN 3017クランプ範囲(mm)25~40二面幅SW(mm)7材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛めっきバンド幅(mm)9材質(ハウジング)フェライト鋼F1締付トルク(N・m)3表面(クランプバンド)プレーン特性ROHS互換
ホースクランプ 椿本チエインホースクランプ椿本チエイン
829税込912
1個
6日以内出荷
スクリューコック (ホフマン式) ケニススクリューコック (ホフマン式)ケニス
849税込934
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
クランプ 14-22 TRIDON TRIDONクランプ 14-22 TRIDONTRIDON
1,998税込2,198
1箱(10個)
3日以内出荷
クランプ 10-22 TRIDON TRIDONクランプ 10-22 TRIDONTRIDON
1,998税込2,198
1箱(10個)
翌々日出荷

ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ式