絞り込み
最大径(Φmm)
  • 30以下(11)
  • 40以下(11)
  • 50以下(11)
  • 60以下(9)
  • 70以下(9)
  • 80以下(9)
  • 90以下(8)
  • 100以下(8)
  • 150以下(10)
  • 200以下(9)
  • 250以下(9)
  • 300以下(6)
  • 400以下(5)
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(12)
バンド幅(mm)
  • 13
  • 6(6)
  • 7(4)
  • 8(27)
  • 9(65)
  • 9.9(4)
  • 11(6)
  • 12(140)
  • 14(53)
  • 14.5(12)
  • 16(32)
  • 18(11)
  • 19(7)
  • 19.05(13)
  • 20(9)
  • 22(9)
  • 22.23(15)
  • 24(11)
  • 25(4)
  • 26(4)
ブランド
  • JUBILEE(7)
  • TRUSCO(2)
  • エスケイ工機(2)
  • 省栄製作所(2)
  • 築地製作所(2)
  • JCS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大径(Φmm)から絞り込む
30以下(11)
40以下(11)
50以下(11)
60以下(9)
70以下(9)
80以下(9)
100以下(8)
150以下(10)
200以下(9)
250以下(9)
  • JUBILEEホースバンド スチール JUBILEE

    JUBILEEホースバンド スチール

    JUBILEE(12件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。 また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。
    材質[バンド・ハウジング]鉄(BS1449),[スクリュー]BS870,[ZINGメッキ]BS7479
  • ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE

    ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    JUBILEE(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    バンド幅(mm)13厚さ(mm)0.914
  • ファインクランプ(SUS) 築地製作所

    ファインクランプ(SUS)

    築地製作所
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    サクションホース用バンドです。
    用途サクションホース等を止めるのに使用する金具材質(本体)SUS304
  • ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
    用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。バンド幅(mm)13材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7ボルト(mm)(6角)7mm
  • ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール) JUBILEE

    ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール)

    JUBILEE(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    バンド幅(mm)13材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.914
  • JUBILEEホースバンド ステンレス(SUS304) JUBILEE

    JUBILEEホースバンド ステンレス(SUS304)

    JUBILEE
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレスダイヤクランプ(SD-2) SUS304 省栄製作所

    ステンレスダイヤクランプ(SD-2) SUS304

    省栄製作所
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    水気を嫌う部位や全てのホースに広範囲に締付けできます。フープエッジはラウンド研磨仕上げをしておりますのでバリが無く、相手ホースを傷つけません。
    用途低・中圧ホースの締付けに最適です。材質SUS304幅(mm)13板厚t(mm)0.6寸法HEX(mm)六角/マイナス:8
  • B型自在クランプ(AH) 省栄製作所

    B型自在クランプ(AH)

    省栄製作所
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    低・中圧ホース等に広範囲に締付けが可能で、最も経済的なウォームギア式バンドです。
    用途低・中圧ホースの締付けに最適です。材質鉄(ユニクロメッキ)幅(mm)13寸法HEX(mm)六角/マイナス:8
  • ファインクランプ(鉄) 築地製作所

    ファインクランプ(鉄)

    築地製作所(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    サクションホース用バンドです。
    用途サクションホース等を止めるのに使用する金具材質(本体)SUS430材質(ハウジング)SUS430材質(スクリュー)鉄メッキ
  • ホースクリップ 13.0mm(オールステンレス・SUS316) JUBILEE

    ホースクリップ 13.0mm(オールステンレス・SUS316)

    JUBILEE
    5,998税込6,598
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    バンド幅(mm)13材質ステンレス(SUS316)厚さ(mm)0.914
  • ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    ホースバンド 傷防止13mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。シール性とトルクのバランスが優れています。
    用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。トラスコ品番268-4986厚さ(mm)0.7最小径(Φmm)50最大径(Φmm)70バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)6.12材質(バンド)ステンレス
  • NDバンド エスケイ工機

    NDバンド

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ステンレススチール SUS304幅(mm)13板厚(mm)0.6
  • NDバンド エスケイ工機

    NDバンド

    エスケイ工機
    539税込593
    1袋(1個)
    6日以内出荷
    ホース、ダクト、ケーブル、金属棒など強靭な引張強度が要求される結束。腐食性ガス、ヒートサイクル、放射線などの物性劣化を伴う環境での結束にご利用いただけます。
    用途耐熱性、耐摩擦性、耐候性、耐腐食性に優れ屋内外・地下・懐中など他の結束材料では使用できない厳しい環境に耐えることができます。材質ステンレススチールSUS304六角対辺(mm)回転用ネジの頭部:8板厚(mm)0.6バンド幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在ホースバンドフレキシバンド バックル JUBILEE

    自在ホースバンドフレキシバンド バックル

    JUBILEE
    2,698税込2,968
    1箱(25箱)
    当日出荷
    専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。 しっかりと固定したい標識や看板などの締付けに便利です。 簡単に取外しできません。 長さの調節も自在でお好みに合わせて使用できます。 ハウジングがバックルなので場所をとりません。
    用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • 自在ホースバンドフレキシバンド JUBILEE

    自在ホースバンドフレキシバンド

    JUBILEE
    15,980税込17,578
    1箱
    当日出荷
    専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。
    用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)長さ(m)30

ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ式