絞り込み
ブランド
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ネジ式


FA現場のお役立ち情報
549件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大径(Φmm)から絞り込む
110-130mm ホースクランプ(1個) エスコ110-130mm ホースクランプ(1個)エスコ
365税込402
1個
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-130バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)110~130
ホースバンド EARTH MANホースバンドEARTH MAN
319税込351
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
用途ホースを固定材質(本体)ステンレススチール
NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/9 ノールマNORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/9ノールマ
129税込142
1個
4日以内出荷
更なる非対称ハウジングの改良により、どの方向にも均等に力がかかり、安全な取付を実現します。セーフガイドによりバンド先端部を気にせず簡単に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されている為、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付け時の傾きを防ぐため、ハウジングが非対称に取付けられています。バンドの内側はホースの保護に最適なように滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印しているので取付間違いを防ぎます。
材質【ネジ部分】鉄素地上の亜鉛メッキ(六価フリー)、【バンド部分・ハウジング部分】SUS430相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)9
SYバンド(オールステンレス・SUS304) TRUSCOSYバンド(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)2.5バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
B型自在クランプ(AH) 省栄製作所B型自在クランプ(AH)省栄製作所
169税込186
1個
翌々日出荷
低・中圧ホース等に広範囲に締付けが可能で、最も経済的なウォームギア式バンドです。
用途低・中圧ホースの締付けに最適です。材質鉄(ユニクロメッキ)幅(mm)13寸法HEX(mm)六角/マイナス:8
8- 16mm ホースクランプ(10個) エスコ8- 16mm ホースクランプ(10個)エスコ
300税込330
1袋(10個)
当日出荷
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-77入数10個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)8~16
6- 13mm ホースクランプ(10個) エスコ6- 13mm ホースクランプ(10個)エスコ
285税込314
1袋(10個)
当日出荷
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-76入数10個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)6~13
13- 25mm ホースクランプ(2個) エスコ13- 25mm ホースクランプ(2個)エスコ(1件のレビュー)
80税込88
1袋(2個)
当日出荷
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-73入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)13~25
50- 70mm ホースクランプ(ステンレス製/5個) エスコ50- 70mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)エスコ
439税込483特価
1袋(5個)
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼厚さ(mm)0.6ねじ寸法六角(+)ねじ:7mmバンド幅(mm)12適合径(Φmm)50~70入数5個
ゼブラホースバンド WURTH(ウルト)ゼブラホースバンドWURTH(ウルト)
2,998税込3,298
1パック(10本)ほか
6日以内出荷
非対称ロック付き。 非対称ハウジングで力の均等配分、締結中にクランプヘッドが傾きません。 ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部がけがやホースへのダメージを防止。
用途適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結)材質(クランプバンド)フェライト鋼F1仕様ROHS互換タイプ(ドライブ)H規格DIN 3017材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛めっき材質(ハウジング)フェライト鋼F1表面(クランプバンド)プレーン
自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンド+金具セット JUBILEE自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンド+金具セットJUBILEE
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
バンド幅(mm)11材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)トラスコ品番855-6228セット内容11mm幅10m巻バンド1本、締め付け金具25個質量(kg)1長さ(m)10締付トルク(N・m)4.5
自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)締め付け金具のみ JUBILEE自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)締め付け金具のみJUBILEE
5,998税込6,598
1セット(25個)
欠品中
材質スクリュー:ステンレス(SUS304)トラスコ品番855-6227セット内容スクリュー(7mm)、ハウジング各25個質量(g)280締付トルク(N・m)4.5
ホースクリップ 13.0mm(オールステンレス・SUS316) JUBILEEホースクリップ 13.0mm(オールステンレス・SUS316)JUBILEE
5,998税込6,598
1セット(10個)ほか
当日出荷
バンド幅(mm)13材質ステンレス(SUS316)厚さ(mm)0.914
スーパークランプ 18.0mmタイプ(スチール) JUBILEEスーパークランプ 18.0mmタイプ(スチール)JUBILEE
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷
バンド幅(mm)18材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.6締付トルク(N・m)6
スーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール) JUBILEEスーパークランプ 25.0mmタイプ(スチール)JUBILEE(2件のレビュー)
969税込1,066
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
バンド幅(mm)25材質スチール(亜鉛コート処理)締付トルク(N・m)25
スーパークランプ 20.0mmタイプ(スチール) JUBILEEスーパークランプ 20.0mmタイプ(スチール)JUBILEE(2件のレビュー)
829税込912
1セット(2個)ほか
当日出荷
バンド幅(mm)20材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)1締付トルク(N・m)8
ホースクリップ 9.9mmタイプ(スチール) JUBILEEホースクリップ 9.9mmタイプ(スチール)JUBILEE
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
バンド幅(mm)9.9材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.762締付トルク(N・m)4.5
40-60mm ホースクランプ(10個) エスコ40-60mm ホースクランプ(10個)エスコ
1,870税込2,057
1個
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12エスコ品番EA463SB-60
ホースバンド サンホープホースバンドサンホープ
349税込384
1個
当日出荷
ホースジョイント(NT2513・NT2525)に接続したホースを固定するためのバンド。
適合22mm~30mm
オールステンレスバンド 9564 カクダイオールステンレスバンド 9564カクダイ
429税込472
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
870税込957
1個
当日出荷
材質スチールバンド幅(mm)12
ホースバンドセット エスコホースバンドセットエスコ
8,020税込8,822
1セット
当日出荷
エスコ品番EA463AAセット内容EA463A-16(バンド幅:9mm・適合ホース径:10~16mm)・・・20個、 EA463A-20(バンド幅:9mm・適合ホース径:12~22mm)・・・20個、 EA463A-25(バンド幅:12mm・適合ホース径:16~27mm)・・・20個、 EA463A-32(バンド幅:12mm・適合ホース径:20~32mm)・・・10個材質[ホースバンド]スチール亜鉛メッキ、[ケース]ポリプロピレンケース寸法(mm)255×190×40
NORMA(ノールマ)バンド フープ加工品 SUS430 ノールマNORMA(ノールマ)バンド フープ加工品 SUS430ノールマ
799税込879
1個
3日以内出荷
ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。
用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.8
オールステンホースバンド SK11オールステンホースバンドSK11
419税込461
1個
当日出荷
ホースの接続の締め付けに最適です。ホースの接続の締め付けに使用します。
用途ホースの接続。
ステンレスダイヤクランプ(SD-2) SUS304 省栄製作所ステンレスダイヤクランプ(SD-2) SUS304省栄製作所
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
水気を嫌う部位や全てのホースに広範囲に締付けできます。フープエッジはラウンド研磨仕上げをしておりますのでバリが無く、相手ホースを傷つけません。
用途低・中圧ホースの締付けに最適です。材質SUS304幅(mm)13板厚t(mm)0.6寸法HEX(mm)六角/マイナス:8
スペードホースバンド JUBILEEスペードホースバンドJUBILEE
5,998税込6,598
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
工具不要で簡単に締め付けられます。 メンテンナスや清掃で頻繁に取外しが必要な散水ホース、ダクトホースなどに最適です。 手動なのでトルクの調整が簡単です。
用途散水ホース、ダクトホースなどの締付けに。厚さ(mm)0.762材質/仕上スチール(亜鉛コート処理)バンド幅(mm)9.9
9- 14mm ホースクランプ(10個) エスコ9- 14mm ホースクランプ(10個)エスコ
370税込407
1袋(10個)
当日出荷
用途低圧・低トルク向け材質バンド:430SS、スクリュー:カーボンスチール厚さ(mm)0.5適合外径(Φmm)9~14バンド幅(mm)6.5適合径(Φmm)9~14アズワン品番64-7850-86入数10個ねじサイズ六角(+)ねじ5
13- 25mm ホースクランプ(10個) エスコ13- 25mm ホースクランプ(10個)エスコ
350税込385
1袋(10個)
当日出荷
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-80入数10個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)13~25
11- 20mm ホースクランプ(10個) エスコ11- 20mm ホースクランプ(10個)エスコ
325税込358
1袋(10個)
当日出荷
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-78入数10個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)11~20
117.1mm Vバンドクランプ エスコ117.1mm Vバンドクランプエスコ
7,440税込8,184
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)117.1ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)19.05バンド厚さ(mm)0.89
ホースバンド DM13Qバンド ステンレス製 岩崎製作所ホースバンド DM13Qバンド ステンレス製岩崎製作所
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
バンドの強度が高く、ホースへの食い込みが抜群のスグレモノ!
材質ステンレス製
自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンドのみ JUBILEE自在ホースバンド マルチバンド(ステンレス)バンドのみJUBILEE
6,898税込7,588
1本
当日出荷
バンド幅(mm)11材質バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)締付トルク(N・m)4.5
自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンドのみ JUBILEE自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンドのみJUBILEE(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
バンド幅(mm)11材質バンド・ハウジング:スチール締付トルク(N・m)4.5
25-40mm ホースクランプ(10個) エスコ25-40mm ホースクランプ(10個)エスコ
2,180税込2,398
1個
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12エスコ品番EA463SB-40
20-32mm ホースクランプ(10個) エスコ20-32mm ホースクランプ(10個)エスコ
1,300税込1,430
1個
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12エスコ品番EA463SB-32
16-25mm ホースクランプ(10個) エスコ16-25mm ホースクランプ(10個)エスコ
1,590税込1,749
1個
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12エスコ品番EA463SB-25
10-16mm ホースクランプ(10個) エスコ10-16mm ホースクランプ(10個)エスコ(1件のレビュー)
620税込682
1袋(10個)
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)9エスコ品番EA463SA-16
25-40mm ホースクランプ(1個) エスコ25-40mm ホースクランプ(1個)エスコ(2件のレビュー)
160税込176
1個
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)9エスコ品番EA463HC-40バンド厚さ(mm)0.6適合ホース径(Φmm)25~40
90-110mm ホースクランプ(1個) エスコ90-110mm ホースクランプ(1個)エスコ
345税込380
1個
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-110バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)90~110
自在ホースバンド フープバンド TRUSCO自在ホースバンド フープバンドTRUSCO
1,398税込1,538
1セット(10個)ほか
当日出荷
必要な長さにカットして使用することができます。 ステンレス製バンドで耐食性に優れています。 プラスドライバーでも調整可能です。
用途一般工場・自動車関連はもちろん、あらゆる配管に使用できます材質スクリュー:スチール(メッキ)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS430)

ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ式