絞り込み
ブランド
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ネジ式


FA現場のお役立ち情報
549件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大径(Φmm)から絞り込む
強力バンド カクダイ強力バンドカクダイ
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
410税込451
1個
翌日出荷
材質SUS316入数(個)1
ホースバンド SK11ホースバンドSK11
209税込230
1個
当日出荷
ホースの接続の締め付けに最適です。ホースの接続の締め付けに使用します。
用途ホースの接続。
ホースバンド コンスタントトルク 14.33mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZEホースバンド コンスタントトルク 14.33mmタイプ(オールステンレス・SUS301)BREEZE
619税込681
1個
当日出荷
ベルビルバネ機構により、温度変化に伴うホースの膨張や収縮に合わせて自動的にその直径を広げたり狭めたりできます。インナーライナーが長くなっているので、ホースを損傷から保護し、一定の密閉圧力が維持できるようになります。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.584バンド幅(mm)14.33材質(バンド)ステンレス
Tボルトホースクランプ コンスタントテンション 19mmタイプ(SUS301) BREEZETボルトホースクランプ コンスタントテンション 19mmタイプ(SUS301)BREEZE
1,098税込1,208
1個
当日出荷
締め付けボルト部にスプリングを搭載することで、一定の密閉圧力を長く保てるように設計されています。
用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.787バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
ホースバンド 15.8mm傷防止タイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOホースバンド 15.8mm傷防止タイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)15.8材質(バンド)ステンレス
ホースバンド 15.8mm普及タイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOホースバンド 15.8mm普及タイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)15.8材質(バンド)ステンレス
Tボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOTボルトコンスタントテンションクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)19材質(バンド)ステンレス
イヤークランプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOイヤークランプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
5,298税込5,828
1箱(50個)
当日出荷
かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。材質(バンド)ステンレス
ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316 ABAABAホースバンド オリジナル 12mm SUS316ABA
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
スクリュー、ハウジングバンド全てSUS316で構成されており、耐腐性に非常にすぐれており、最高の締め付け力を持っております。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)12材質SUS316板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
10- 19mm ホースクランプ(10個) エスコ10- 19mm ホースクランプ(10個)エスコ(1件のレビュー)
385税込424
1袋(10個)
当日出荷
用途低圧・低トルク向け材質バンド:430SS、スクリュー:カーボンスチール厚さ(mm)0.5適合外径(Φmm)10~19バンド幅(mm)6.5適合径(Φmm)10~19アズワン品番64-7850-87入数10個ねじサイズ六角(+)ねじ5
14- 27mm ホースクランプ(10個) エスコ14- 27mm ホースクランプ(10個)エスコ
370税込407
1袋(10個)
翌日出荷
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-81入数10個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)14~27
12- 23mm ホースクランプ(2個) エスコ12- 23mm ホースクランプ(2個)エスコ(2件のレビュー)
80税込88
1袋(2個)
欠品中
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-72入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)12~23
48- 51mm Tボルトクランプ(1個) エスコ48- 51mm Tボルトクランプ(1個)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)22適合径(Φmm)48~51
44- 47mm Tボルトクランプ(1個) エスコ44- 47mm Tボルトクランプ(1個)エスコ
460税込506
1個
当日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)22適合径(Φmm)44~47
40- 43mm Tボルトクランプ(1個) エスコ40- 43mm Tボルトクランプ(1個)エスコ
405税込446
1個
翌々日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)20適合径(Φmm)40~43
29- 31mm Tボルトクランプ(1個) エスコ29- 31mm Tボルトクランプ(1個)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)18適合径(Φmm)29~31
23- 25mm Tボルトクランプ(1個) エスコ23- 25mm Tボルトクランプ(1個)エスコ
235税込259
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)18適合径(Φmm)23~25
20- 22mm Tボルトクランプ(1個) エスコ20- 22mm Tボルトクランプ(1個)エスコ
230税込253
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)18適合径(Φmm)20~22
108.0mm Vバンドクランプ エスコ108.0mm Vバンドクランプエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)108.0ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)22.23バンド厚さ(mm)1.02
97.0mm Vバンドクランプ エスコ97.0mm Vバンドクランプエスコ
9,950税込10,945
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)97.0ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)22.23バンド厚さ(mm)1.02
ホースクランプ CLIC R(R) CAILLAUホースクランプ CLIC R(R)CAILLAU
4,698税込5,168
1袋(100個)
当日出荷
真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 バンドにあそびを設け幅広いサイズでの使用が可能です。 幅広い欧州車のラジエター周りやフューエルラインで使用されています。 専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。 取外し取付けが何度でも可能です。 カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。
用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。材質/仕上ステンレスバンド幅(mm)9
強力キカイバンドA カクダイ強力キカイバンドAカクダイ
269税込296
1個
当日出荷
トラスコ品番493-2234バンド幅(mm)12締付トルク(N・m)7.8
ホースバンド 2個入 BeHAUSホースバンド 2個入BeHAUS
389税込428
1パック(2個)
翌々日出荷
ねじで締め付けるホースバンドです。
用途ホースの締め付けにRoHS指令(10物質対応)対応
スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316) JUBILEEスーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316)JUBILEE
2,998税込3,298
1セット(2個)ほか
当日出荷
バンド幅(mm)20材質ステンレス(SUS316)厚さ(mm)1締付トルク(N・m)8
NDバンド エスケイ工機NDバンドエスケイ工機(1件のレビュー)
389税込428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ステンレススチール SUS304幅(mm)13板厚(mm)0.6
ホースバンド高圧ドライバー締め タカギホースバンド高圧ドライバー締めタカギ
199税込219
1個
当日出荷
ホースを固定するのに便利なアイテムです。 高圧ドライバー締めタイプ、形状はバンドとなります。 ホース外径16~25mmに対応。
材質鋼(ユニクロメッキ)・ステンレス質量(g)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.8×3×1.5
ORBIT ホースクリップ SUS アソーORBIT ホースクリップ SUSアソー
699税込769
1個
当日出荷
オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバー、ボックスレンチ等で締付けができます。
用途ホース締付用。耐食性が必要な箇所に。材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド、ハウジング:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.80バンド幅(mm)12ボルト頭部形状6角(7mm)2018年トラスコ掲載ページ9 1279
フレックスギアホースバンド IDEAL(ホースバンド)フレックスギアホースバンドIDEAL(ホースバンド)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から33日以内出荷
9.5mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けに多くの納入実績があります。
材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304、(スプリングワッシャー)AISI301、(ライナー)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)8.5
277-307mm ホースクランプ(スチール製) エスコ277-307mm ホースクランプ(スチール製)エスコ
1,120税込1,232
1個
当日出荷
材質スチールバンド幅(mm)12エスコ品番EA463HF-300バンド厚さ(mm)1適合ホース径(Φmm)277~307
ホースクランプセット(110個) エスコホースクランプセット(110個)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)エスコ品番EA463HCセット内容(適合ホース径)8~12mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)10~16mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)12~20mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)16~25mm・(バンド幅)9mm・20個、(適合ホース径)20~32mm・(バンド幅)9mm・10個、(適合ホース径)25~40mm・(バンド幅)9mm・10個、(適合ホース径)32~50mm・(バンド幅)9mm・10個ケース寸法(mm)330×230×70(H)バンド厚さ(mm)0.6
ホースバンド高圧手締め アイリスオーヤマホースバンド高圧手締めアイリスオーヤマ
499税込549
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】家庭用ホースを締付けるホースバンドです。大きな取っ手でしっかりと締付けるタイプです。ご購入日より3年間の保証付です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース外径(Φmm)16~27材質ステンレス、スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×52×12関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
フープバンド用締付金具 TRUSCOフープバンド用締付金具TRUSCO
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷
用途一般工場・自動車関連はもちろん、あらゆる配管に使用できます材質スクリュー:ステンレス(SUS430)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304)トラスコ品番764-4779質量(g)55
ステンレスホースバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスホースバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
639税込703
1パック(2個)
当日出荷から翌日出荷
ドライバー締めで強力に締付け。
材質帯上部/ステンレス、スクリュー部/銅
92-165mm 万能型ステンレスクランプ エスコ92-165mm 万能型ステンレスクランプエスコ
6,290税込6,919
1セット(10個)
翌日出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)92~165適合万能工業用エスコ品番EA463CA-165材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)
46-70mm 万能型ステンレスクランプ エスコ46-70mm 万能型ステンレスクランプエスコ
2,760税込3,036
1セット(10個)
翌日出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)46~70適合万能工業用エスコ品番EA463CA-70材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)
21-38mm 万能型ステンレスクランプ エスコ21-38mm 万能型ステンレスクランプエスコ
2,410税込2,651
1セット(10個)
翌日出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)21~38適合万能工業用エスコ品番EA463CA-38材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)
21-38mm マリンガードクランプ エスコ21-38mm マリンガードクランプエスコ
4,800税込5,280
1セット(10個)
翌日出荷
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)21~38エスコ品番EA463CC-38材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302ねじ5/16inch(六角)
NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/9 ノールマNORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/9ノールマ
259税込285
1個
4日以内出荷
更なる非対称ハウジングの改良により、全方向に均等に力がかかる、安全な取り付けを行います。セーフガイドでバンド先端部を気にせず容易に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されているため、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付けの際、傾き防止のためハウジングが非対称に取り付けられています。バンド内側はホースの保護に適するよう滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印してあるので取り付け間違いを防止します。
材質【バンド部分・ハウジング部分・ネジ部分】SUS304相当六角対辺(mm)【C】6バンド幅(mm)9
NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/12 ノールマNORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/12ノールマ
299税込329
1個
4日以内出荷
更なる非対称ハウジングの改良で、全方向に均等に力がかかり、安全な取り付けができます。セーフガイドでバンド先端部を気にせず容易に取り付け可能です。ハウジングサドルが短く設定されていて、圧力が均等に伝わり、高効率です。締め付け時の傾き防止のため、非対称にハウジングが取り付けられています。バンドの内側はホースの保護で滑らか仕上げです。バンドに材質・サイズを刻印で、取り付け違いを防止します。
材質【バンド部分・ハウジング部分・ネジ部分】SUS304相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12推奨締付トルク(N・m)5.0~5.5

ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ式