絞り込み
ブランド
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ネジ式


FA現場のお役立ち情報
549件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大径(Φmm)から絞り込む
NORMA(ノールマ)バンド ハウジング SUS430 ノールマNORMA(ノールマ)バンド ハウジング SUS430ノールマ
199税込219
1個ほか
翌々日出荷
ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。
用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430六角対辺(mm)7
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
860税込946
1パック(10個)
翌日出荷
10個入り。
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)9適合ホース径(Φmm)12~22
ホースクランプ5種類ケーズセット BRIDGE[自動車用品]ホースクランプ5種類ケーズセットBRIDGE[自動車用品]
1,498税込1,648
1ケース
5日以内出荷
8-12mm×8個、10-16mm×8個、13-19mm×8個、16-25mm×8個、19-29mm×8個。ホースクランプ5種類(計40個入)のケースセットです。
用途自動車のホースなどの固定にご使用いただけます。材質ステンレス(ボルト部鉄)
JCS ハイ・トルク(オールステンレス) フローバルJCS ハイ・トルク(オールステンレス)フローバル
989税込1,088
1個
当日出荷
硬度の高いステンレス鋼を使用しています。英国海運省・航空省・NATO(北大西洋条約機構)とロイドの設定品で航空機業界指定品となっています。締付工具としてスパナ・モンキーレンチ・ボックスレンチなど、いずれの工具でも最適な作業が行えます。化学業界・船舶業界・重工業産業界の分野での使用に最適です。
用途ワイヤ入の頑丈なホースの固定に最適。トラスコ品番825-8073材質バンド:SUS304、ハウジング:SUS304、スクリュー:SUS304厚さ(mm)0.8最小径(Φmm)25最大径(Φmm)40バンド幅(mm)16ボルト(mm)6角:8サイズ(mm)25~40RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップ 8.8 → 10.5mm 7.4mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 8.8 → 10.5mm 7.4mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します
仕様●内径:8.8 → 10.5mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:8.8mm●最大内径:10.5mm●バンド幅:7.4mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4527アズワン品番65-8040-55
ホースクリップ 16.6 → 19.8mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入 オエティカホースクリップ 16.6 → 19.8mm 7mm ステンレス鋼 1袋 5個入オエティカ
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
耐腐食性 狭いバンド:クランプ力の伝達を集中させ、重量を軽減します 360 ° 以上無段階回転:一様な圧縮又は均一な表面圧力 クランプイヤー:コンポーネントの許容差、調整可能な表面圧力を補償します ディンプル:クランプ力を高め、熱膨張による直径の変化をスプリング効果で補正します バリのないストリップエッジ:クランプされる部品を損傷するリスクを低減します
仕様●内径:16.6 → 19.8mm●クリップタイプ:無段階Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:16.6mm●最大内径:19.8mm●バンド幅:7mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4568アズワン品番65-8039-59
ホースバンド タカギホースバンドタカギ
229税込252
1個
当日出荷
手締めタイプのホースバンドです。
用途ホース固定用。トラスコ品番818-7511材質主要部:スチール(メッキ)厚さ(mm)2.1最小径(Φmm)48最大径(Φmm)53適合ホース外径(Φmm)48~53ねじサイズL:M6×40
JCS ハイ・グリップ 鉄 フローバルJCS ハイ・グリップ 鉄フローバル
1,298税込1,428
1箱(10個)
当日出荷
バンドに刻印されているBS5315は、英国工業規格BS5315に認定された製品である事を証明しています。スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。ステンレス材は、SUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。パッケージは、スチールメッキ製がブルー、オールステンレス製がグリーンのカラーで統一されており、識別しやすくなっています。
用途庭や住宅、実験室・工場施設などにおける様々なホースの固定に。トラスコ品番825-8125材質バンド:SPHC(亜鉛メッキ)、ハウジング:SPHC(亜鉛メッキ)、スクリュー:S12C(亜鉛メッキ)厚さ(mm)0.7径(Φmm)9.5~12最小径(Φmm)9.5最大径(Φmm)12バンド幅(mm)9ボルト(mm)6角:7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンバンド(W2) オーミヤステンバンド(W2)オーミヤ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
用途配管部材材質(バンド・ハウジング)SUS-430材質(ボルト)亜鉛メッキ入数(個)10
(120040730)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)(120040730)ステンレス鋼製強力バンドクランプLAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
用途ホースバンドとして。トラスコ品番225-4827材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨厚さ(mm)0.8許容荷重(kg)1471最小径(Φmm)370最大径(Φmm)415バンド幅(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
ABA専用フレキシブルドライバー ABAABA専用フレキシブルドライバーABA
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ミニABAクランプ SUS304 ABAミニABAクランプ SUS304ABA
32,980税込36,278
1袋(100個)
5日以内出荷
バンドエッジにRをつけているのでホースの外面の損傷を防ぎます。 ナットがはめ込みの為、スクリューが抜け落ちてもナットは落ちません。 スクリューヘッドはABAオリジナルと同じ六角7mmなのでABA専用フレキシブルドライバーで締められます。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)9材質SUS304推奨締付トルク(N・m)1.5板厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
左巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ 正峰工業左巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ正峰工業
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
大口径バンド。ネジ部を固定タイプにすることにより締付トルクがアップしました。
用途ピッチの広い空調用ホース等に最適寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7巻方向バンド幅(mm)14(帯)
ホースバンド用締付け工具 JUBILEEホースバンド用締付け工具JUBILEE
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
フレキシブルタイプで狭く手の届きにくい場所でも、ホースバンドの締付けが可能です。
用途ホースバンドの締付けに。トラスコ品番195-0838全長(mm)260材質/仕上軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:PP+TPV質量(g)140アズワン品番64-8524-48
7- 11mm ホースクランプ(10個) エスコ7- 11mm ホースクランプ(10個)エスコ
350税込385
1袋(10個)
当日出荷
用途低圧・低トルク向け材質バンド:430SS、スクリュー:カーボンスチール厚さ(mm)0.5適合外径(Φmm)7~11バンド幅(mm)6.5適合径(Φmm)7~11アズワン品番64-7850-85入数10個ねじサイズ六角(+)ねじ5
12- 23mm ホースクランプ(10個) エスコ12- 23mm ホースクランプ(10個)エスコ(1件のレビュー)
335税込369
1袋(10個)
当日出荷
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-79入数10個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)12~23
60- 63mm Tボルトクランプ(1個) エスコ60- 63mm Tボルトクランプ(1個)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)22適合径(Φmm)60~63
26- 28mm Tボルトクランプ(1個) エスコ26- 28mm Tボルトクランプ(1個)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)18適合径(Φmm)26~28
17- 19mm Tボルトクランプ(1個) エスコ17- 19mm Tボルトクランプ(1個)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)18適合径(Φmm)17~19
133.4mm Vバンドクランプ エスコ133.4mm Vバンドクランプエスコ
7,690税込8,459
1個
8日以内出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)133.4ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)19.05バンド厚さ(mm)0.89
122.2mm Vバンドクランプ エスコ122.2mm Vバンドクランプエスコ
9,550税込10,505
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)122.2ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)22.23バンド厚さ(mm)1.02
120.7mm Vバンドクランプ エスコ120.7mm Vバンドクランプエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)120.7ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)22.23バンド厚さ(mm)1.02
106.4mm Vバンドクランプ エスコ106.4mm Vバンドクランプエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)106.4ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)22.23バンド厚さ(mm)1.02
33-57mm エアークラフトクランプ(10個) エスコ33-57mm エアークラフトクランプ(10個)エスコ
3,300税込3,630
1箱(10個)
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)14.3適合径(Φmm)33~57入数10個
110-130mm ホースクランプ(ステンレス製/5個) エスコ110-130mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)エスコ
619税込681特価
1袋(5個)
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼厚さ(mm)0.6ねじ寸法六角(+)ねじ:7mmバンド幅(mm)12適合径(Φmm)110~130入数5個
90-110mm ホースクランプ(ステンレス製/5個) エスコ90-110mm ホースクランプ(ステンレス製/5個)エスコ
720税込792
1袋(5個)
8日以内出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼厚さ(mm)0.6ねじ寸法六角(+)ねじ:7mmバンド幅(mm)12適合径(Φmm)90~110入数5個
32- 50mm ホースクランプ(ステンレス製/10個) エスコ32- 50mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)エスコ
729税込802特価
1袋(10個)
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼厚さ(mm)0.6ねじ寸法六角(+)ねじ:7mmバンド幅(mm)12適合径(Φmm)32~50入数10個
20- 32mm ホースクランプ(ステンレス製/10個) エスコ20- 32mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)エスコ
895税込985
1袋(10個)
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼厚さ(mm)0.6ねじ寸法六角(+)ねじ:7mmバンド幅(mm)12適合径(Φmm)20~32入数10個
16- 25mm ホースクランプ(ステンレス製/10個) エスコ16- 25mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)エスコ
830税込913
1袋(10個)
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼厚さ(mm)0.6ねじ寸法六角(+)ねじ:7mmバンド幅(mm)12適合径(Φmm)16~25入数10個
10- 16mm ホースクランプ(ステンレス製/10個) エスコ10- 16mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)エスコ
585税込644
1袋(10個)
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼厚さ(mm)0.6ねじ寸法六角(+)ねじ:7mmバンド幅(mm)9トルク調整範囲(N・m)2.5~3.5適合径(Φmm)10~16入数10個
8- 12mm ホースクランプ(ステンレス製/10個) エスコ8- 12mm ホースクランプ(ステンレス製/10個)エスコ
570税込627
1袋(10個)
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:亜鉛メッキ鋼厚さ(mm)0.6ねじ寸法六角(+)ねじ:7mmバンド幅(mm)9トルク調整範囲(N・m)2.5~3.5適合径(Φmm)8~12入数10個
ホースクランプ CLIC R(R) CAILLAUホースクランプ CLIC R(R)CAILLAU
4,798税込5,278
1袋(100個)
当日出荷
真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 バンドにあそびを設け幅広いサイズでの使用が可能です。 幅広い欧州車のラジエター周りやフューエルラインで使用されています。 専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。 取外し取付けが何度でも可能です。 カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。
用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。材質/仕上ステンレス
ホースクランプ CLIC(R) CAILLAUホースクランプ CLIC(R)CAILLAU
4,198税込4,618
1袋(100個)
当日出荷
真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 ステンレス製なので防錆効果があり、油、ガソリン、アルコールなどへの耐性もあります。 専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。 取外し取付けが何度でも可能です。 カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。
用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。材質/仕上ステンレスバンド幅(mm)8
ホースクランプ CLIC(R) CAILLAUホースクランプ CLIC(R)CAILLAU
3,898税込4,288
1袋(100個)
当日出荷
真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 ステンレス製なので防錆効果があり、油、ガソリン、アルコールなどへの耐性もあります。 専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。 取外し取付けが何度でも可能です。 カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。
用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。トラスコ品番207-1652材質/仕上ステンレス質量(g)335最小径(Φmm)18.5最大径(Φmm)19.5バンド幅(mm)8
ホースクランプ CLIC(R) CAILLAUホースクランプ CLIC(R)CAILLAU
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷
真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 ステンレス製なので防錆効果があり、油、ガソリン、アルコールなどへの耐性もあります。 専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。 取外し取付けが何度でも可能です。 カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。
用途自動車関連など。 ホースやチューブなどの結束が必要なときに。材質/仕上ステンレスバンド幅(mm)6
ステンレスホースバンド アズワンステンレスホースバンドアズワン
279税込307特価
1個
当日出荷
小口径のホースに使いやすいバンドです。
バンド幅(mm)14.2材質ステンレス(SUS304)寸法HEX(mm)8
強力キカイバンド カクダイ強力キカイバンドカクダイ
379税込417
1個
3日以内出荷
締付範囲(mm)16~25バンド幅(mm)12材質ステンレス、鋼トラスコ品番807-3111質量(g)21最大締付トルク(N・m)7.8
ホースクリップ 9.9mmタイプ(オールステンレス・SUS316) JUBILEEホースクリップ 9.9mmタイプ(オールステンレス・SUS316)JUBILEE
4,898税込5,388
1セット(10個)
当日出荷
バンド幅(mm)9.9材質ステンレス(SUS316)厚さ(mm)0.762締付トルク(N・m)4.5
スーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEEスーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)JUBILEE
5,698税込6,268
1セット(10個)
当日出荷
バンド幅(mm)18材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6締付トルク(N・m)6
スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316) JUBILEEスーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316)JUBILEE
5,898税込6,488
1セット(2個)
当日出荷
バンド幅(mm)25材質ステンレス(SUS316)締付トルク(N・m)25

ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ式