絞り込み
ブランド
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ネジ式


FA現場のお役立ち情報
549件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大径(Φmm)から絞り込む
スーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEEスーパークランプ 18.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)JUBILEE
5,698税込6,268
1セット(10個)
当日出荷
バンド幅(mm)18材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6締付トルク(N・m)6
スーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316) JUBILEEスーパークランプ 25.0mmタイプ(オールステンレス・SUS316)JUBILEE
5,898税込6,488
1セット(2個)
当日出荷
バンド幅(mm)25材質ステンレス(SUS316)締付トルク(N・m)25
ステンホースバンド SK11ステンホースバンドSK11
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
さびに強いオールステンレス製ホースバンドです。ホース等の固定に最適です。サビにつよいオールステンレス製です。軽く、確実に締め付けが出来ます。
用途ホースの締め付け。バンド幅(mm)8材質(ねじ部)ステンレスSUS305材質(ハウジング)ステンレスSUS301最大締付トルク(N・m)3.9材質(バンド)ステンレスSUS301
20-44mm ホースクランプセット エスコ20-44mm ホースクランプセットエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463AY
8-12mm ホースクランプ(10個) エスコ8-12mm ホースクランプ(10個)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA463A-12
32-50mm ホースクランプ(10個) エスコ32-50mm ホースクランプ(10個)エスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12エスコ品番EA463SB-50
251-282mm ホースクランプ(スチール製) エスコ251-282mm ホースクランプ(スチール製)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
材質スチールバンド幅(mm)12エスコ品番EA463HF-280バンド厚さ(mm)1適合ホース径(Φmm)251~282
32-50mm ホースクランプ(1個) エスコ32-50mm ホースクランプ(1個)エスコ
165税込182
1個
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)9エスコ品番EA463HC-50バンド厚さ(mm)0.6適合ホース径(Φmm)32~50
12-20mm ホースクランプ(2個) エスコ12-20mm ホースクランプ(2個)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)9エスコ品番EA463HC-20バンド厚さ(mm)0.6適合ホース径(Φmm)2018~12~20
HT070 JUBILEEHT070JUBILEE
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷
手締めバンド TOYOX(トヨックス)手締めバンドTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ツマミがついて締め付けやすいバンドです。 手締め式ワイヤーバンドです。 ホース抜けを防ぎます。
用途一般家庭屋外散水用材質耐圧性(MPa[kgf/cm2])約0.2[2]
91-114mm マリンガードクランプ エスコ91-114mm マリンガードクランプエスコ
7,020税込7,722
1セット(10個)
翌日出荷
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)91~114エスコ品番EA463CC-114材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302ねじ5/16inch(六角)
59-83mm 万能型ステンレスクランプ エスコ59-83mm 万能型ステンレスクランプエスコ
4,390税込4,829
1セット(10個)
翌日出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)59~83適合万能工業用エスコ品番EA463CA-83材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)
57-79mm コンスタント.トルクククランプ エスコ57-79mm コンスタント.トルクククランプエスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16直径(Φmm)57~79エスコ品番EA463CK-79材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールねじ3/8inch(六角)
52-76mm 万能型ステンレスクランプ エスコ52-76mm 万能型ステンレスクランプエスコ
4,100税込4,510
1セット(10個)
翌日出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)52~76適合万能工業用エスコ品番EA463CA-76材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)
強力ステンレスクランプ エスコ強力ステンレスクランプエスコ
5,460税込6,006
1セット(5個)
当日出荷から翌日出荷
強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)16材質[バンド]ステンレス(SUS304)、[スクリュー]SUS410ねじ5/16inch(六角)
30m 自在クランプセット エスコ30m 自在クランプセットエスコ
37,800税込41,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463CM-30
17-32mm マリンガードクランプ エスコ17-32mm マリンガードクランプエスコ
4,750税込5,225
1セット(10個)
翌日出荷
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)17~32エスコ品番EA463CC-32材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302ねじ5/16inch(六角)
13-23mm エアークラフト クランプ エスコ13-23mm エアークラフト クランプエスコ
2,790税込3,069
1セット(10個)
翌日出荷
ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)13~23エスコ品番EA463CB-23材質オールステンレス、スクリュー:SUS410ねじ5/16inch(六角)
108-130mm強力ステンレスクランプ エスコ108-130mm強力ステンレスクランプエスコ
6,390税込7,029
1セット(5個)
翌日出荷
強力型(ねじ締めトルク:22.6Nm)
バンド幅(mm)16直径(Φmm)108~130エスコ品番EA463CE-130材質ステンレス(SUS304)ねじ5/16inch(六角)
105-178mmマリンガードクランプ エスコ105-178mmマリンガードクランプエスコ
9,100税込10,010
1セット(10個)
翌日出荷
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)105~178エスコ品番EA463CC-178材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302ねじ5/16inch(六角)
クランプ 7-15 TRIDON TRIDONクランプ 7-15 TRIDONTRIDON
1,998税込2,198
1箱(10個)
翌々日出荷
クランプ 9-17 TRIDON TRIDONクランプ 9-17 TRIDONTRIDON
1,998税込2,198
1箱(10個)
4日以内出荷
ステンレスバンド(小)タイプD(ネジM3×18mm) 明工社ステンレスバンド(小)タイプD(ネジM3×18mm)明工社
179税込197
1個
3日以内出荷
明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンド(大)タイプB(ネジM4×18mm) 明工社ステンレスバンド(大)タイプB(ネジM4×18mm)明工社
239税込263
1個
3日以内出荷
明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンド(中)タイプC(ネジM4×18mm) 明工社ステンレスバンド(中)タイプC(ネジM4×18mm)明工社
199税込219
1個
3日以内出荷
明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
RoHS指令(10物質対応)対応
NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/12 ノールマNORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/12ノールマ
169税込186
1個
4日以内出荷
更なる非対称ハウジングの改良により、どの方向にも均等に力がかかり、安全な取付を実現します。セーフガイドによりバンド先端部を気にせず簡単に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されている為、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付け時の傾きを防ぐため、ハウジングが非対称に取付けられています。バンドの内側はホースの保護に最適なように滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印しているので取付間違いを防ぎます。
材質【ネジ部分】鉄素地上の亜鉛メッキ(六価フリー)、【バンド部分・ハウジング部分】SUS430相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12推奨締付トルク(N・m)5.0~5.5
NORMA(ノールマ)バンド バンド SUS430 ノールマNORMA(ノールマ)バンド バンド SUS430ノールマ
859税込945
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。
用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)12
304ステンレス 監視カメラ取付金具ポールマウントステンレススチールベルト bitstrong304ステンレス 監視カメラ取付金具ポールマウントステンレススチールベルトbitstrong
959税込1,055
1セット(2個)ほか
4日以内出荷
ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。 柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。本品には監視/防犯カメラは含まれません。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。説明書は付属しません。予めご了承ください。デザインが急遽変更する場合がございますので、予めご了承ください。(機能的な変更はありません。)輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。輸入品のため、段ボールにダメージがある時がありますので予めご了承ください。怪我防止の為、組立使用時には手袋を着用の上、作業してください。
用途配管やケーブル等の固定材質SUS304バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.6
T-BOLT クランプ (301ステンレス製) エスコT-BOLT クランプ (301ステンレス製)エスコ
1,590税込1,749
1本
翌日出荷
ホースダクトやチューブの接続に最適なクランプです。ナットはゆるみ止め付き。
材質バンド:SUS301、ボルト:スチール対辺(mm)六角ナット:11バンド幅(mm)19バンド厚さ(mm)0.6締付トルク(N・m)6.78適合径(Φmm)77~85
Tボルトコンスタントテンションクランプ エスコTボルトコンスタントテンションクランプエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.79バンド幅(mm)19ねじ(mm)六角(-)ねじ:8 (5/16” )トルク(N・m)3.6(31kg/cm)
ラウンド型小銭入れ カワヨシラウンド型小銭入れカワヨシ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
コインは2ルーム。収納も多数で便利。カードポケット×6
ブラック質量(g)51奥行(mm)15縦(cm)7.5素材表:やぎ皮、内側:合皮横(cm)10.5
ラウンド型小銭入れ カワヨシラウンド型小銭入れカワヨシ
799税込879
1個
3日以内出荷
無駄をなくしたシンプルタイプ。カードポケット×1
ブラック質量(g)29奥行(mm)15縦(cm)7素材表:やぎ皮、内側:合皮横(cm)11
CTホースバンド コンパクトツールCTホースバンドコンパクトツール
2,998税込3,298
1セット(10本)
3日以内出荷
叩きつけるとクルっと巻き付くスラップバンドタイプです
用途エアーホースや工具のコードの収納に寸法(mm)約30×300
CL-FDG3 Fメカクランプ MR.CONTROLCL-FDG3 FメカクランプMR.CONTROL
999税込1,099
1個
12日以内出荷
ホースクランプ 38mm カクイチホースクランプ 38mmカクイチ
429税込472
1個(2個組)
3日以内出荷
内径38mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)48×12
ホースクランプ 12mm カクイチホースクランプ 12mmカクイチ
309税込340
1個(2個組)
3日以内出荷
内径12mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)18×12
ホースクランプ 6-9mm カクイチホースクランプ 6-9mmカクイチ
309税込340
1個(2個組)
3日以内出荷
外径 6~9mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)12×12
ホースクランプ 19mm カクイチホースクランプ 19mmカクイチ
379税込417
1個(2個組)
3日以内出荷
内径19mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)28×12
ホースクランプ 15mm カクイチホースクランプ 15mmカクイチ
339税込373
1個(2個組)
当日出荷
内径15mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)20×12

ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ式