13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
1-1/4(1)
1-1/2(1)
40(6)
エスコ品番EA440CJ-40
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

立バンド用のねじ込み式取付足。化粧座金が取り外し可能です。アンカーやインサートに直接取付け可能。
材質スチール(溶融亜鉛メッキ) 幅(mm)18 厚さ(mm)2.7 穴径(Φmm)9×14 ねじ径W3/8" ツバ径(Φmm)35
1袋(2個)
955 税込1,051
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SUS304 幅(mm)25 厚さ(mm)3 高さ(mm)80 ねじ径W3/8” 穴径(mm)10×37
1個
930 税込1,023
翌日出荷

材質SUS304 幅(mm)25 厚さ(mm)3 高さ(mm)50 ねじ径W3/8” 穴径(mm)9×35
1個
785 税込864
翌日出荷

材質SUS304 幅(mm)25 厚さ(mm)3 高さ(mm)60 ねじ径W3/8” 穴径(mm)10×37
1個
830 税込913
翌日出荷

材質SUS304 幅(mm)25 厚さ(mm)3 高さ(mm)100 ねじ径W3/8” 穴径(mm)10×37
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 寸法C(mm)25 取付穴径(Φmm)4.5
1個
190 税込209
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド 材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 使用ボルトM6×20
1セット(10個)
特価
770 税込847
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VP管用立てバンドです。
種類堅バンド 材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上 厚さ(mm)使用材料:1.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20
1セット(10個)
特価
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水道配水用ポリエチレン管用の立バンド。10tゴム付。
寸法D(mm)45
1個
865 税込952
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

防音型耐火二層管用の防振補助立バンド。10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CH-40 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.8 呼び径1・1/4 寸法H(mm)66.4 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)42.7 呼び径(A)40 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
2,250 税込2,475
翌日出荷

『立配管金具』には他にこんなカテゴリがあります