組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。ハイパワーなエアジェットを搭載し、吹き出し風速が26m/秒と高速です。HEPAフィルタ内蔵で集塵効率が0.3μm粒子にて99.97%と高性能です。人体センサーを搭載し、スイッチに触れずエアーを浴びることができます。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設
トラスコ品番458-6751
質量(kg)40
高さ(mm)1500
奥行(mm)200
間口(mm)500
電源(V)AC100
消費電力(W)275
処理風量(m3/min)5.4
吹出風速26.1m/s
1台
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
設置スペースが少ない場合に最適です。自力で組立が可能です。ACターボファン搭載で、省スペースで強力なエアジェットを実現しました。
用途クリーンルーム、クリーンブース。
トラスコ品番458-6786
材質スチール(焼付塗装)、アルミフレーム
質量(kg)200
高さ(mm)2058
奥行(mm)1000
間口(mm)1060
電源(V)AC100
消費電力(W)500
風量(m3/min)7
吹出風速18m/sec
1台
¥639,800
税込¥703,780
40日以内出荷
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。