エアシャワー :「3m 集塵」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホテル・商業施設等の入り口に設置し、入館者の体に付着した花粉や塵埃をエアージェットで吹き払います。継続的に清浄空気を吹き出すモードと、センサー反応時にエアージェットを吹き出す2モードの使い分けが可能です。作業室の入り口に置いても邪魔にならない「コンパクト」「省スペース」のエアーシャワー。350×250のサイズなので出入口などの狭い場所のクリーン化に威力を発揮します。「工事不要」で家庭用コンセントにつなぐだけで簡単に使用できる。
仕様設備電力(VA):約660、騒音(dBA):約80 付属品転倒防止金具×2 質量(kg)45 電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz 構造鋼板製焼付塗装 (抗菌) 処理風量(m3/min)約5.0(エアージェット時) 風量吹出:約25m/s(エアージェット時) 集塵要素HEPAフィルター、不織布フィルター 集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上 起動様式エアージェット:センサー感知にて20秒吹出 ノズル数エアージェットノズル:5個
1台
359,800 税込395,780
60日以内出荷

日本エアーテックエアーシャワー
エアーシャワを簡易な構造とした最も安価な機種です。使用者でも簡単に設置できます。 また、既存のドアを利用することも出来ます。横幅と高さは、調整可能です。今までエアーシャワを使用していなかった場合に、導入機種としても使用されます。 3名で組立作業をした場合、約1時間で完成します。 設置条件に合わせて、高さ・幅を調整することができます。 電源をAC100V 単相とし、設置場所周囲のコンセントにプラグをさすだけで使用できます。 既存の扉を利用した設置が可能です。
質量(kg)約150 電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz 消費電力(W)約160(循環時:約50) 構造本体:鋼板製焼付塗装仕上、フレーム:アルミ40角、床:なし、天井板・側板:中空ポリカーボネート板 処理風量(m3/min)(エアージェット時)約8、(循環時)約6 集塵要素メインフィルター:HEPAフィルター(3A-616150TLAUF)×1、プレフィルター:サランネットフィルター(400×350) ×1 集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上 吹出風速(m/s)エアージェット時:約25
1セット
579,800 税込637,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)