絞り込み
ブランド
  • チャンピオン(Champion)(2)
周波数(Hz)
  • 50/60(2)
燃料タンク容量(L)
  • 0.6
  • 2.7(1)
  • 4.6(1)
  • 8.3(1)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 12.6(1)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 15.5(1)
  • 16(1)
  • 17.8(1)
  • 25(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
チャンピオン・プロパワー発電機3300 キャリー型 50Hz/60Hz チャンピオン(Champion)チャンピオン・プロパワー発電機3300 キャリー型 50Hz/60Hzチャンピオン(Champion)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
Champion Power Equipment 4125W:最大4125ワットのポータブル発電機で、便利で多彩なパワーを手に入れましょう。Championの224ccエンジンを搭載し、50%の負荷で最大14時間の運転が可能です。インテリゲージを搭載したこの発電機は、最適なポータブル電源ソリューションです。
仕様約7mの距離から測定:68dB適合推奨オイルタイプ:10W-30種類空冷4ストローク単気筒OHC容量(L)オイル:0.6温度範囲(℃)始動:15-40燃料自動車用無鉛ガソリン交流電圧(V)100、60Hz/50Hz:33/30A周波数50/60Hz全長×全幅W×全高(mm)590×464×506乾燥質量(kg)46.3燃料タンク容量(L)17.8連続運転時間(h)約12 (1/4負荷時、9kgプロパンボンベ使用の場合)相数単相始動方式リコイルスタート(手動)排気量(cc)224ワット数(始動時/稼働時)@50Hz:3750/3000watt、(始動時/稼働時)@60Hz:4125/3300watt
チャンピオン・GGGガスガソリン発電機3800 50Hz/60Hz チャンピオン(Champion)チャンピオン・GGGガスガソリン発電機3800 50Hz/60Hzチャンピオン(Champion)
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
最大4150ワットインバーターの高度なテクノロジーは、224ccエンジンがガソリンでもプロパンでも作動するデュアルフューエル機能を備えています。 ガソリン使用で最大20時間、プロパン使用で最大15時間稼働し、61dBAの低騒音仕様です。
仕様約7mの距離から測定:61dB適合推奨オイルタイプ:10W-30種類空冷4ストローク単気筒OHC容量(L)オイル:0.6温度範囲(℃)始動:15-40燃料自動車用無鉛ガソリン/プロパン交流電圧(V)100、60Hz/50Hz:38A直流電圧(V)12周波数50/60Hz全長×全幅W×全高(mm)625×483×530乾燥質量(kg)54.2燃料タンク容量(L)14連続運転時間(h)約15 (1/4負荷時、9kgプロパンボンベ使用の場合)相数単相直流電流(A)8始動方式電気スタート/リコイルスタート(手動)排気量(cc)224ワット数(始動時/稼働時)@50Hz:4150/3420watt、(始動時/稼働時)@60Hz:4150/3800watt

ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります

スタンダード発電機