5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(3)
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)交流/100 燃料タンク容量(L)10 仕様4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425 使用燃料無鉛ガソリン 乾燥質量(kg)41 エンジン形式4サイクルエンジンオイル エンジンオイル容量(mL)600
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ 標準タイプ発電機標準50HZ
エコ商品
国土交通省指定’97基準値超低騒音型(50Hz)、低騒音型(60Hz)です。最も使い勝手の良い発電容量です。小型バッテリーの充電にも使用可能です。(直流出力付密閉式バッテリー除)カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。電圧計、ノンフェーズブレーカー付です。
用途現場工事での電動工具や照明の電源など。 タンク容量(L)10 仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、オートデコンプ、日本陸用内燃機関協会排出ガス自主規制適合品 トラスコ品番466-4086 全長(mm)510 質量(kg)41 全幅(mm)415 全高(mm)425 騒音値(dB)65 連続運転時間(h)8 交流定格出力(kVA)100V-2.0 グリーン購入法適合 直流定格出力(A)12V-8.3
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

国土交通省指定’97基準値超低騒音型(50Hz)、低騒音型(60Hz)です。最も使い勝手の良い発電容量です。小型バッテリーの充電にも使用可能です。(直流出力付密閉式バッテリー除)カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。電圧計、ノンフェーズブレーカー付です。
用途現場工事での電動工具や照明の電源など。 タンク容量(L)10 仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、オートデコンプ、日本陸用内燃機関協会排出ガス自主規制適合品 トラスコ品番466-4094 全長(mm)510 質量(kg)41 全幅(mm)415 全高(mm)425 騒音値(dB)68 連続運転時間(h)7 交流定格出力(kVA)100V-2.3 グリーン購入法適合 直流定格出力(A)12V-8.3
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

YAMAHA(ヤマハ)発電機 50HZ
業務用としても使える余裕の発電容量を誇る高出力タイプです。土木工事や建設現場に、またDIYや電動工具の使用にも最適な汎用性の高いスタンダードモデルです。電圧計(Vメーター)付で、発電状況(電圧)が一目で分かり、万一の故障診断に便利です。
用途標準タイプ発電機。 仕様【交流過電流保護装置】NFB、【電圧変動率(整定)】10%以下、【周波数変動率(整定)】5%以下 形式【調速機】遠心重錘式 定格電圧(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425 定格電流(A)20 定格周波数(Hz)50 排気量(mL)171 使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) 乾燥質量(kg)41 燃料タンク容量(L)10 連続運転時間(h)8.8 スパークプラグNGK-BPR4ES 点火方式TCI エンジン形式空冷4ストロークガソリンエンジン 始動方式リコイル式 励磁方式自己励磁式 電圧調整方式コンデンサ補償式 騒音レベル(dB(A))LwA3/4負荷91dB,7m定格負荷65dB(A) 定格出力(kVA)2 コンセント交流15A×2個 エンジンオイル量(L)0.6 推奨エンジンオイルAPI分類SE級(SAE10W-30)
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

YAMAHA(ヤマハ)発電機 60HZ
業務用としても使える余裕の発電容量を誇る高出力タイプです。土木工事や建設現場に、またDIYや電動工具の使用にも最適な汎用性の高いスタンダードモデルです。電圧計(Vメーター)付で、発電状況(電圧)が一目で分かり、万一の故障診断に便利です。
用途標準タイプ発電機。 仕様【交流過電流保護装置】NFB、【電圧変動率(整定)】10%以下、【周波数変動率(整定)】5%以下 形式【調速機】遠心重錘式 定格電圧(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425 定格電流(A)23 定格周波数(Hz)60 排気量(mL)171 使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) 乾燥質量(kg)41 燃料タンク容量(L)10 連続運転時間(h)7.5 スパークプラグNGK-BPR4ES 点火方式TCI エンジン形式空冷4ストロークガソリンエンジン 始動方式リコイル式 励磁方式自己励磁式 電圧調整方式コンデンサ補償式 騒音レベル(dB(A))LwA3/4負荷93.5dB・7m定格負荷68dB(A) 定格出力(kVA)2.3 コンセント交流15A×2個 エンジンオイル量(L)0.6 推奨エンジンオイルAPI分類SE級(SAE10W-30)
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

『ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります