絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(3)
  • AC200(1)
周波数(Hz)
  • 50
  • 50/60(5)
  • 60(6)
  • その他(1)
燃料タンク容量(L)
  • 8.3(1)
  • 12(1)
  • 12.6(1)
  • 13.5(2)
  • 14(1)
  • 16(1)
ブランド
  • ホンダ(2)
  • 工進(1)
  • 新ダイワ(1)
  • ダイシン HG(1)
  • チャンピオン(Champion)(1)
  • EARTH POWER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(3)
AC200(1)
  • スタンダード発電機 2.0・2.3KVA 工進

    スタンダード発電機 2.0・2.3KVA

    工進
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    翌日出荷
    工事現場、屋外作業、非常時用の備えに。低騒音型 燃料タンク内に特殊フィルター採用で始動不良を低減。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途屋外での電源供給が必要な時に交流電圧(V)100本体質量(kg)42燃料タンク容量(L)12.6全長(mm)445全幅(mm)615全高(mm)457直流電圧(V)12使用燃料自動車用無鉛ガソリンプラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×445×457エンジンタイプ工進K210直流電流(A)8.3エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスタータ式エンジン総排気量(cm3)212エンジンオイル容量(mL)500(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
  • 発電機 (交流専用) ホンダ

    発電機 (交流専用)

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    大型燃料タンクとOHVエンジンの搭載により満タンで10.6時間(50Hz)の連続運転が可能です。常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付です。軽い力で簡単始動、大型マフラー搭載で低騒音です。においも煙も抑えたクリーンエンジンです。アメリカ環境保護庁=EPAの排出ガス規制をクリアしています。電圧計付です。国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です。
    用途夜間工事の照明。現場工事での電動工具の電源。電圧調整方式AVR方式質量(kg)45タンク容量(L)12仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、段積フック付、AVR付全長(mm)597全幅(mm)435全高(mm)442始動方式リコイル式オイルセンサー機能ありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 発電機 EARTH POWER

    発電機

    EARTH POWER
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    3日以内出荷
    汎用性の高いスタンダードモデルです。セルスターターで始動も楽々です。土木工事や建設現場に。DIYや電動工具の使用にも最適。定格2.3kVAの高出力AVRモデル、セルスターター+リコイルスターター標準装備です。移動に便利なホイールキットの装着可能です(オプション別売)。マルチメーター(電圧/運転時間/周波数)、メインブレーカー、コンセントブレーカー、オイルセンサー付。
    用途様々な用途に対応可能。仕様マルチメーター(電圧・運転時間・周波数表示)、メインブレーカー、コンセントブレーカー、オイルセンサー付定格電圧(V)100方式AVR方式排気量(mL)総:212使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)燃料タンク容量(L)13.5エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグTORCH-F7RTC≒互換BPR7ES交流電流(A)コンセント:15×2、30×1始動方式セル+リコイル式
  • 三相発電機 (三相交流200V) ホンダ

    三相発電機 (三相交流200V)

    ホンダ
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    3日以内出荷
    電圧調整方式トランジスタAVR定格電圧(V)200質量(kg)124.7タンク容量(L)13.5全長(mm)910形式発電部:二極界磁回転型全幅(mm)530全高(mm)695交流電圧(V)三相200/単相100使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)910×530×695エンジンタイプGX340T2相数三相/単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV始動方式セルスターター(電動)潤滑油量(L)1.1エンジン総排気量(cm3)389コンセント単相100V用コンセント(最大15Aまで)×2、三相200V用コンセント(最大15Aまで)×1、三相交流出力ターミナルRoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンピオン・GGGガスガソリン発電機3800 50Hz/60Hz チャンピオン(Champion)

    チャンピオン・GGGガスガソリン発電機3800 50Hz/60Hz

    チャンピオン(Champion)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    5日以内出荷
    最大4150ワットインバーターの高度なテクノロジーは、224ccエンジンがガソリンでもプロパンでも作動するデュアルフューエル機能を備えています。 ガソリン使用で最大20時間、プロパン使用で最大15時間稼働し、61dBAの低騒音仕様です。
    交流電圧(V)100周波数(Hz)50/60騒音値(dB(A)/7m)61乾燥質量(kg)54.2連続運転時間(h)約15(1/4負荷時、9kgプロパンボンベ使用の場合)燃料タンク容量(L)14適合推奨オイルタイプ:10W-30全長(mm)625種類空冷4ストローク単気筒OHC全幅(mm)483温度範囲(℃)始動:15-40全高(mm)530燃料自動車用無鉛ガソリン/プロパン直流電圧(V)12全長×全幅W×全高(mm)625×483×530交流電流(A)38相数単相直流電流(A)8始動方式電気スタート/リコイルスタート(手動)エンジンオイル量(L)0.6排気量(cc)224ワット数(始動時/稼働時)@50Hz:4150/3420watt、(始動時/稼働時)@60Hz:4150/3800watt
  • ガソリンエンジン発電機 新ダイワ

    ガソリンエンジン発電機

    新ダイワ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    土木現場の電源として、耐久性を追求しました。 AVR(自動電圧調整器)を装備し、安定した電気を供給します。 オイル不足時エンジンを自動停止するオイルセンサーを装備しています。
    用途建設現場の工具や照明の電源として。定格電圧(V)単相100質量(kg)43燃料タンク容量(L)8.3仕様エンジンオイル填充済、オイル不足警告非常停止、自動電圧調整、国内排出ガス自主規制適合セット内容スパークプラグレンチ全長(mm)412全幅(mm)575出力AC100V全高(mm)465燃料レギュラーガソリンコンセント形状単相100V用×2外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)575×412×465エンジンタイプ新ダイワ空冷4サイクル EX17DK始動方式リコイルスタート(デコンプ付き)力率1オイルセンサー機能あり
  • AVR発電機 リモコン式 ダイシン HG

    AVR発電機 リモコン式

    ダイシン HG
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    3日以内出荷
    発電機業界初のリモコン操作機能搭載。 コンセントを差し込みしやすい高さに設計し電気状況を確認できるマルチメーター搭載。 可搬しやすい大型タイヤを標準装備しました。 オイルアラートを搭載し、オイルの入れ忘れ・不足時にエンジンを自動停止、オイルがないときは起動させません。
    電圧調整方式AVR方式定格電圧(V)100燃料タンク容量(L)16形式空冷4サイクルOHV使用燃料無鉛ガソリン相数単相警告オイル警告灯、マルチメーター使用オイル量(cc)(4サイクルオイルSE級以上)600排気量(cc)196

『ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります

スタンダード発電機