絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
- DC12(1)
周波数(Hz)
- 50/60(2)
燃料タンク容量(L)
- 3.9
- 0.55(1)
- 1.8(1)
- 2.5(5)
- 3.6(3)
- 4(6)
- 4.2(6)
- 4.7(4)
- 5.8(2)
- 6(3)
- 7.2(2)
- 8(2)
- 9(7)
- 10(3)
- 12(5)
- 12.7(2)
- 15.5(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 25(2)
- 燃料タンク容量(L)をもっと見る
ブランド
- ナカトミ(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
DC12(1)

小型 家庭用 インバーター発電機
ナカトミ¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費、静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えられる。持ち運びに便利な軽量、コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の1600W出力。USB出力端子2口付き。用途エンジン発電機、非常用電源、家庭用、事務所、オフィス、現場に。燃料タンク容量(L)3.9(レベルゲージ位置)付属品直流バッテリー充電用コード×1、プラグレンチ×1、T字ドライバー×1、(ビット+/-×各1個)(10mmソケット×1)、棒ハンドル×1幅(mm)500質量(kg)約21高さ(mm)460出力(kW)エンジン:2.2(3PS)/4600min-1奥行(mm)280周波数(Hz)50/60(切替式)コンセント個数交流:2、直流:1交流電圧(V)単相100定格周波数(Hz)交流:50/60(切替式)直流電圧(V)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×460使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)約70(エコモードスイッチON時約64)エンジン部総排気量(mL)79連続運転時間(h)約4.5~3交流定格出力(kVA)1.6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン交流電流(A)16直流電流(A)8始動方式リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.9(2.6)/3600出力端子USB:2(DC5V/2A×2)点火プラグTORCH A7RTC(一体型)エンジンオイル容量(mL)350
インバーター発電機(ガソリン式)
PROMOTE(プロモート)¥78,980税込¥86,8781台翌日出荷ガソリン式インバーター発電機 余裕の1600W出力で、現場・日曜大工でも使用可能。 負荷に応じた回転数に制御し、燃料消費を抑えます。 長時間にわたる電気の供給が可能です。 オイル不足や過負荷時は、LEDランプが点灯するので安心! 電源周波数を使用する地域に合わせて切り替える事が出来ます。幅(mm)500質量(kg)約21高さ(mm)460出力(kW)エンジン:2.2(3PS)/4600min-1奥行(mm)280周波数(Hz)交流:50/60(切替式)全幅(mm)500定格電圧(V)交流:単相100、直流:12全高(mm)460コンセント個数交流:2、直流:1定格電流(A)交流:16、直流:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×460使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)約70エンジン部総排気量(mL)79連続使用時間(時間)約3(定格負荷)燃料タンク容量(L)3.9(レベルゲージ位置)連続運転時間(h)約4.5~3交流定格出力(kVA)1.6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター出力端子USB:2(DC5V/2A×2)アズワン品番64-9368-65点火プラグTORCH A7RTC/互換品:NGK CR7HSAエンジンオイル容量(mL)350
『ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります
- スタンダード発電機
- インバーター発電機









![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具] 部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741616-260819-02.jpg)
![部品 GE-5LHV 三笠産業[工具] 部品 GE-5LHV 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741842-260819-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具] 部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02734826-260817-02.jpg)