絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(17)
- AC120(1)
- DC5(2)
- DC12(3)
周波数(Hz)
- 50
- 50/60(64)
- 60(18)
- 240(1)
燃料タンク容量(L)
- 0.55(1)
- 2.5(1)
- 4(2)
- 4.2(2)
- 4.7(2)
- 5(1)
- 5.8(1)
- 6(1)
- 7.2(1)
- 9(1)
- 12(2)
- 12.7(2)
- 15.5(1)
ブランド
- デンヨー(12)
- ホンダ(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- 新ダイワ(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- EARTH POWER(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(5)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(17)
AC120(1)
DC5(2)
DC12(3)

防音型インバータ発電機
ホンダ¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷扱いやすいセルスターター付きハイパワーモデル。エンジン始動が簡単なセルスターター搭載。2.8kVAの高出力で、起動電力が大きな機器にもしっかり対応。種類エンジン:空冷4ストローク単気筒OHV、燃料:自動車用無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60容量(L)潤滑油:0.55適合規格国交省超低騒音型タンク容量(L)有効燃料:12.7方式電力変換:インバーター交流電圧(V)100直流電圧(V)12車輪なし乾燥質量(kg)59連続運転時間(h)約17.3~約7(1/4負荷~定格負荷)交流電流(A)28相数単相直流電流(A)12エンジン形式GX200T2始動方式リコイルスターター(手動)/セルスターター(電動)併用式電圧調整方式PMW定格出力(kVA)2.8エンジン総排気量(cm3)196グリーン購入法適合本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)658×447×558騒音レベル(dB)84~90(LWA)(1/4負荷~定格負荷)、88(LWA)(3/4負荷)
防音型インバーター発電機
ホンダ¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷扱いやすいセルスターター付きハイパワーモデル。エンジン始動が簡単なセルスターター搭載。2.8kVAの高出力で、起動電力が大きな機器にもしっかり対応。長さ(mm)658幅(mm)482高さ(mm)570タイプJN1周波数(Hz)50/60適合規格国交省超低騒音型定格電圧(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)658×482×570交流電圧(V)100直流電圧(V)12車輪あり機能発電機能:並列運転機能/周波数切替機能/直流出力機能、快適機能:エコスロットル/セルスターター/フルカバー防音/クイックメンテカバー、安心機能:LED表示(累積運転時間表示なし)/ブレーカー機能/オイルアラート、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター乾燥質量(kg)61.2燃料タンク容量(L)12.7連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)17.3~7交流電流(A)28相数単相直流電流(A)12エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV(GX200T2)始動方式リコイルスターター(手動)/セルスターター(電動)併用式電圧調整方式PMW変換方式【電力】インバーター騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)84~90[LwA]、(3/4負荷)88[LwA]定格出力(kVA)2.8潤滑油量(L)0.55運転並列運転○エンジン総排気量(cm3)196エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
リモコン付き インバーター発電機
DAYTONA(デイトナ)¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から3日以内出荷リモコン、セルで簡単に始動できます。型式(本体)フルカバーボディ周波数(Hz)50/60電圧(V)12~13使用燃料レギュラーガソリンバッテリー容量(Ah)1.6電圧調整方式インバーター式エンジン型式強制空冷4サイクルガソリンOHVエンジン
ポータブルガスエンジン発電機
デンヨー¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能。エコノミーコントロールで低燃費!。燃料ホース・専用レギュレータ付属用途使用用途が広がる2.2kVAのポータブルガス発電機周波数(Hz)50/60電流(A)22電圧(V)100燃料LPガス騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:83 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)56相数単相(2線式)エンジン形式三菱 GB181力率1出力(kVA)2.2
ポータブルガスエンジン発電機
デンヨー¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、いざという時でもすぐに使えます。 5kgボンベで最大約10時間連続運転。 冬季でも安心。-10℃まで対応できます。 直流12V付き。バッテリー充電ができます。 別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。 超低騒音型建設機械指定機仕様騒音指定:超低騒音型周波数(Hz)50/60電流(A)9定格電圧(V)100燃料LPガス全長×全幅W×全高(mm)400×330×390乾燥質量(kg)20相数単相(2線式)力率1エンジン型式三菱重工GM82出力(kVA)0.9音響パワーレベル(dB)88
ガソリンインバータ発電機
新ダイワ¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷低騒音・低燃費大径キャスターでラクラク移動。商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。バッテリー充電専用出力付(DC12V)。セル付で始動もラクラク周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×445×555定格電流(A)28使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)68燃料タンク容量(L)12力率1音圧レベル(dB)【LAea】54.5~61 (7m)定格出力(kVA)2.8グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LWA】85.5運転時間(時間)(定格負荷運転時)6.4 / (1/4負荷時)14.4
インバーター発電機
EARTH POWER¥179,800税込¥197,7801台当日出荷プロユースから非常用にも対応!高負荷の機器に対応する1.8kVAの高出力。大きな起動電力でも安心なブーストモード機能を搭載しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.6kVAの取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。12Vアクセサリーソケットを搭載(携帯電子機器用)全長(mm)555周波数(Hz)50/60全幅(mm)300定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)470使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)全長×全幅W×全高(mm)555×300×470乾燥質量(kg)25プラグ(ギャップ)0.6~0.7連続運転時間(h)約3.7~9.1(定格負荷~1/4負荷時)[エコノミーコントロールスイッチON時]エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンOHVエンジンスパークプラグBPR6HS(NGK)交流電流(A)18直流電流(A)3点火方式CDI点火騒音レベル(dB(A))92(LwA)過電流保護(交流/直流)電子式定格出力(kVA)交流:1.8(並列接続時:3.6)騒音値(dB(A)/7m)57~65
静音型インバーター発電機
DAYTONA(デイトナ)¥75,980税込¥83,5781台3日以内出荷低騒音、軽量、コンパクト、1.7kwクラスでお求めやすい価格です。トラスコ品番634-5753型式(本体)フルカバーボディ全長(mm)485質量(kg)18.3周波数(Hz)50/60全幅(mm)340出力(種類)AC100V/20A×2個、USB-A(5V/2.1A)×1個、USB-A(5V/1A)×1個、シガーソケット(12V/8.3A)×1個定格電圧(V)交流:120、[直流]シガーソケット:12、USBポート:5全高(mm)510定格電流(A)交流:20、[直流]シガーソケット:8.3、USBポート:2.1/1定格出力(kW)交流:1.7使用燃料レギュラーガソリン騒音値(dB)53.5(エコモード時)機能エコ機能あり燃料タンク容量(L)4連続運転時間(h)(50%負荷時)7/エコモード時、(25%負荷時)10.8/エコモード時回転数4300rpm直流電流(A)8.3点火方式CDI点火始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式騒音値(dB(A)/7m)59以下点火プラグNGK BP5H Torch E5T容量(cc)(オイル)350~400エンジン型式強制空冷4サイクルガソリンOHVエンジン排気量(cc)79
小型ガソリンインバーター発電機
デンヨー¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷野外でのお仕事はもちろん、アウトドアやイベント用電源にも使えます。女性や高齢者の方でも、ラクラク運べる軽量12.7kg。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12V付き。バッテリー充電ができます。用途持ち運びラクラク! ハンディサイズ周波数(Hz)50/60電流(A)9電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 48.5 、定格負荷時: 60.5 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)450×240×380乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ50力率1出力(kVA)0.9
小型ガソリンインバーター発電機
デンヨー¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷さらに余裕の1.8kVA発電!電動工具やモータなど起動電流を必要とする機器にも対応できます。モータ始動時に便利なブーストモードを搭載。スマートコック搭載により、始動が簡単です。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12Vアクセサリーソケット搭載。用途様々なシーンで使える!スタイリッシュな1.8kVAインバータ発電機周波数(Hz)50/60電流(A)18電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 92 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 57 、定格負荷時: 65 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)555×300×470乾燥質量(kg)25燃料タンク容量(L)4.7相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ80-22i力率1出力(kVA)1.8
小型ガソリンインバーター発電機
デンヨー¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷野外でのお仕事はもちろん、アウトドアやイベント用電源にも使えます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12V付き。バッテリー充電ができます。並列運転キット(別売品)で、最大3.0kVAまで発電できます。用途1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現周波数(Hz)50/60電流(A)16電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 51.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)490×280×445乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)4.2相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハMZ803-20i力率1出力(kVA)1.6
小型ガソリンインバーター発電機
デンヨー¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。鉛バッテリー(直流12V)の充電ができます。(密閉式を除く)。2段積みもできます。用途2000Wクラスながら、積み降ろしラクラク!軽量ボディ32kg周波数(Hz)50/60電流(A)20電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 54.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)527×419×461乾燥質量(kg)32燃料タンク容量(L)6相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1出力(kVA)2
小型ガソリンインバーター発電機
デンヨー¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。セルモータ(リコイル付)で始動はラクラク用途移動や運搬に便利な大径キャスター搭載周波数(Hz)50/60電流(A)28電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 85 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 54.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)680×445×555乾燥質量(kg)68燃料タンク容量(L)12相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1出力(kVA)2.8
小型ガソリンインバーター発電機
デンヨー¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷メカニカルデコンプ機構付リコイルスタータを装備。発電機を守る遮断器、油量不足による自動停止など保護装置は万全。高効率発電機搭載により、モータなどに対する始動性は抜群。最大約12時間の連続運転が可能です。(1/4負荷時)。用途現場仕事の定番!シンプルで頑丈なボディ設計。高効率のブラシレス発電機を搭載。質量(kg)整備重量:55周波数(Hz)50電流(A)22電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)【7mdB(A)】 無負荷時: 66 、定格負荷時: 72全長×全幅W×全高(mm)510×410×460乾燥質量(kg)48燃料タンク容量(L)9相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1出力(kVA)2.2
MTOインバーター発電機 EG-2750i
EIGERTOOL(アイガーツール)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷良質な電気を生むインバーター方式。 インバーターの働きによって安定した正弦波出力を発揮。 良質な電気が必要とされるPCや精密機器でも安心して使用することができます。 発電体が小さいので軽量かつコンパクト、持ち運びが手軽に行えます。 不可に応じてエンジン出力を適切に制御する「エコノミーコントロール」を搭載しているため燃費が良い。 防音カバーを採用しているので静かです。 50Hzと60Hzがスイッチひとつで切り替え可能なので、AC100V 50Hz・60Hzの電気製品が使用できます。付属品燃料計質量(kg)21※ガソリン・オイル未充填時周波数(Hz)50/60電源交流:100Vコンセント×2 合計25Aまで、直流:DC12Vシガーソケット8.3Aまで USB5Vポート×2合計3.1Aまで定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×285×460使用燃料無鉛レギュラーガソリン騒音値(dB)63※エコモード7m定格出力AC100V2.5kVA燃料タンク容量(L)5連続運転時間(h)約3.6(定格)~約7(エコモード時)始動方式リコイルスターターエンジンオイル容量(mL)400動作温度範囲(℃)20~50
小型エンジン発電機
デンヨー¥449,800税込¥494,7801台4日以内出荷高性能インバータと高効率磁石式高周波発電機で高品質な電気特性を実現 eモード搭載で低燃費&低騒音 オールスチール製のパネル構造ボディでメンテナンス性は抜群 車輪ストッパ付き仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)90周波数(Hz)50/60電流(A)28定格電圧(V)100燃料ガソリン全長×全幅W×全高(mm)687×494×640乾燥質量(kg)77燃料タンク容量(L)15.5相数単相(2線式)力率1騒音値(dB(A)/7m)無負荷時57/定格負荷時67エンジン型式ヤマハMZ200出力(kVA)2.8音響パワーレベル(dB)84
ポータブルガスエンジン発電機
デンヨー¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、停電時などいざという時でもすぐに使えます。 市販のカセットボンベ2本で約1時間の連続運転が可能 燃料交換時もワンタッチ!手を汚しません。 直流12V付き。バッテリー充電ができます。 別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。 超低騒音型建設機械指定機仕様騒音指定:超低騒音型周波数(Hz)50/60電流(A)9定格電圧(V)100燃料ブタン(カセットボンベ)全長×全幅W×全高(mm)400×330×390乾燥質量(kg)22相数単相(2線式)力率1エンジン型式三菱重工GM82出力(kVA)0.9音響パワーレベル(dB)88
ガソリンエンジンインバータ発電機
デンヨー¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷ポータブル発電機にスタイリッシュさを。 様々なシーンで使える1.8kVAインバータ発電機。 直流12Vアクセサリソケット搭載。 スマートコック搭載により始動が簡単。 モータ始動時に便利なブースト機能。全長(mm)555周波数(Hz)50/60電流(A)18電圧(V)100全幅(mm)300電源【12V直流】アクセサリーソケット(3A×1)全高(mm)470コンセント個数2個(20A)燃料無鉛レギュラーガソリン連続使用時間(時間)1/4負荷時:10.5、定格負荷時:4.2乾燥質量(kg)25燃料タンク容量(L)4.7出力容量(kVA)1.8エンジンタイプヤマハMZ80V-22i相数単相2線式エンジン形式4サイクル空冷OHV始動方式リコイル式力率1音圧レベル(dB)1/4負荷時:57、定格負荷時:65エンジン総排気量(cm3)79グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)92(超低騒音型)
インバーターエンジン発電機
デンヨー¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445燃料ガソリン定格電流(A)16乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)4.2相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ80V3-20i力率1定格出力(kVA)1.6グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)86(超低騒音型)
『ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります
- スタンダード発電機
- インバーター発電機

























![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具] 部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02940572-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02938806-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02943907-260821-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02945867-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02956672-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02955737-260821-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具] 部品 MVH-308 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02951047-260821-02.jpg)
![部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741616-260819-02.jpg)
![部品 GE-5LHV 三笠産業[工具] 部品 GE-5LHV 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741842-260819-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具] 部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02734826-260817-02.jpg)