絞り込み
ブランド
  • MEIHO(ワキタ)(2)
  • パワーテック(1)
  • アクセス(1)
定格電圧(V)
  • AC100(4)
  • DC12(2)
周波数(Hz)
  • 50/60(4)
燃料タンク容量(L)
  • 10
  • 0.53(1)
  • 0.55(1)
  • 1.8(1)
  • 2.5(5)
  • 3.6(3)
  • 3.9(2)
  • 4(6)
  • 4.2(5)
  • 4.6(2)
  • 4.7(5)
  • 5.8(2)
  • 6(3)
  • 7.2(2)
  • 8(2)
  • 9(7)
  • 9.8(2)
  • 12(3)
  • 12.7(3)
  • 25(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(4)
DC12(2)
インバーター発電機3000W パワーテックインバーター発電機3000Wパワーテック
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
プロの作業現場やイベントで活躍、軽量高出力のインバーター発電機です。クラスを超えた計量26kgのコンパクトボディーです。ハイパワー3.05kVAの正弦波インバーターです。作業現場、屋外イベントでの必要な電力を安定供給します。モバイル機器対応・USBポート装備しています。充実したサポート・メンテナンス・保証1年間です。
用途非常時・作業現場・レジャー・イベントの電源。仕様シガーソケット:12V8.3A・オイル量低下警告表示機能・過負荷警告表示機能・50/60Hz出力周波数切替可能付属品プラグレンチ,ドライバー,工具収納,ろうと適合エンジンオイル:SE級以上の4ストロークガソリンエンジンオイル材質外フレーム:鉄、エンジン:アルミ、発電部:鉄・銅定格電圧(V)100定格電流(A)31定格周波数(Hz)50/60切替式本体質量(kg)26使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)騒音値(dB)74/7m燃料タンク容量(L)10連続運転時間(h)5.5(定格負荷時)、14(1/4ECOモード運転時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×480×442始動方法リコイルスタート定格出力(kVA)3.05点火プラグNGKCR6HSAまたは同等品オイル量(L)(規定量)0.45出力ポート100V15Aコンセントx2口・100V30Ax1口(合計最大30Aまで)USB5V1.5A1口
インバーター発電機 アクセスインバーター発電機アクセス
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
50Hz/60Hz 切替えスイッチ搭載 インバーター搭載、かつ周波数切り替えスイッチ搭載で仕事、アウトドア、 非常時にも高品質な電気が取り出せます。 軽量かつパワフルで使い方広がる
定格周波数(Hz)50/60等級絶縁:F級エンジンタイプ単気筒4ストローク空冷式OHV使用燃料無鉛ガソリン種類使用エンジンオイル:4サイクルエンジンオイル(SE級以上)始動方式リコイルスターター
インバータ発電機兼用溶接機 MW3000IS MEIHO(ワキタ)インバータ発電機兼用溶接機 MW3000ISMEIHO(ワキタ)
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
交流電源と溶接の同時使用ができます。 (溶接の使用電流により使用できる交流電源の容量は変わります) インバータ発電機搭載で、家庭用の電源同様の高品質な電気を安定供給。エコノミースイッチONで消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。(発電機として使用時) 交流スイッチOFF時はオートスローダウンになります。 スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。電流調整ダイヤルにより溶接電流を1A単位に設定できます。モニターにより電圧や使用電流等の確認も可能です。個人宅配送不可商品です。
用途建築現場や農作業、本格的なDIYなど定格電圧(V)直流:12周波数(Hz)交流電源:50/60切替式燃料タンク容量(L)10仕様エンジン推奨エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン推奨エンジンオイル等級:API分類SE級以上質量(kg)62定格電流(A)交流:30、直流:8定格出力電流(A)溶接電源:135使用率(%)溶接電源:60騒音値(dB)無負荷時dB(A):58(7m)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×525×627バッテリーYUASA YTX7L-BS適合溶接棒(mm)溶接電源:Φ1.6~Φ3.2連続運転時間(h)負荷時:5.5、1/4負荷時:11.6交流定格出力(kVA)3電流調整範囲(A)溶接電源:30~135定格負荷電圧(V)溶接電源:25.4定格電源交流:100V点火プラグ型番:BPR6ES(NGK)エンジン型式LC170FD-3エンジン使用燃料無鉛ガソリン短絡電流(A)溶接電源:150エンジンオイル量(L)0.6排気量(cc)エンジン:212
インバーターガソリン発電機 MEIHO(ワキタ)インバーターガソリン発電機MEIHO(ワキタ)
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
高品質・安定供給。3KVAの高出力インバーター発電機です。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 見やすい操作パネル。モニターで、電圧や使用電流等の確認も可能になりました。 超低騒音仕様。夜間作業、市街地、住宅地等での使用に適しています。 クラス最軽量級でコンパクト。防音タイプでは、このクラス最軽量級でコンパクトな発電機です。 オイル点検がラク。オイル点検窓がついており、カバーを外す事なくオイルの給油、点検が可能になりました。 エンジンの始動が便利。スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。 タッチガードで誤作動防止。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。 移動ラクラク。本体に車輪を装備し、現場での移動が楽になりました。(安全にご使用いただくため、坂道などの傾斜面での使用はお止め下さい。) 停電や災害時など、非常用電源にも最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
電圧(V)交流/100、直流/12周波数(Hz)50/60切替式燃料タンク容量(L)10仕様国土交通省指定’97基準値 超低騒音型質量(kg)45電流(A)交流/30、直流/8騒音値(dB)音圧レベル3/4負荷時(A)/62.2(7m)、音響パワーレベル LwA/83エンジン部総排気量(mL)212全長×全幅W×全高(mm)579×440×510バッテリーYUASA YTX7L-BS連続運転時間(h)11~6(1/4~定格負荷)バッテリー容量(Ah)6過電流保護DC直流/無ヒューズ過電流保護装置、AC交流/インバータ過負荷保護プログラム制御定格出力(kVA)交流/3.0(最大3.3)点火プラグBPR6ES(NGK)エンジンオイル容量(mL)0.6RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式LC170FD-3エンジン使用燃料無鉛ガソリン

ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります

インバーター発電機