5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)インバーターエンジン発電機
エコ商品
移動に便利な可動式大型ハンドル&大型キャスター付き 負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード 高品質な電気を供給するインバータ制御で、様々な用途に使える 連続運転使用時間 約3.5時間
グリーン購入法適合
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボディで、軽量12.7kg&超低騒音型 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式) 燃料タンク容量(L)(赤レベル)2.5 コンセント個数交流:15A×2 、直流:10A×1 定格電流(A)直流:8、交流:9.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×240×380 エンジン部総排気量(mL)50 乾燥質量(kg)12.7 連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約11.9~4.1 定格電圧(V)交流/直流直流:12、交流:100 エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV 始動方式リコイル式 電圧調整方式インバータ式 騒音レベル(dB(A))7m(1/4負荷~定格負荷):48.5~60.5 過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタ 定格出力(kVA)交流:0.9 エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

片手で手軽に持ち運べる超軽量コンパクトモデルです。波形にバラつきのない、安定した電気供給が可能です。
用途パソコンや電子制御工具などに。マイコン制御機器、計測機に。屋外の作業、アウトドアに。停電や災害時の非常用電源に。 トラスコ品番260-7704 全長(mm)450 周波数(Hz)50/60(切替スイッチによる) 全幅(mm)240 出力定格交流:0.9kVA、定格直流:12V-8A タンク容量(L)2.5 全高(mm)380 使用燃料ガソリン 対応並列運転:× 騒音値(dB)48.5~60.5 連続運転時間(h)11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷) 始動方式リコイルスタータ
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

新ダイワインバータ発電機
エコ商品
12.7kg!片手でラクラクポータブルタイプ!!。商用電源と同等の良質な電気です。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DC12V)。超低騒音。オイルセンサー付
その他【発電力率】1% 周波数(Hz)【発電】50/60 定格電圧(V)【発電】単相100 定格電流(A)【発電】9 使用燃料レギュラーガソリン 乾燥質量(kg)12.7 燃料タンク容量(L)2.5 連続運転時間(h)4.1~11.9 エンジンタイプ空冷4サイクルMZ50 定格出力(kVA)【発電】0.9 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.2/5000 騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】55~66 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×240×380 グリーン購入法適合 音響パワーレベル(dB)【LwA】86
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

野外でのお仕事はもちろん、アウトドアやイベント用電源にも使えます。女性や高齢者の方でも、ラクラク運べる軽量12.7kg。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12V付き。バッテリー充電ができます。
用途持ち運びラクラク! ハンディサイズ 周波数(Hz)50/60 電流(A)9 電圧(V)100 燃料ガソリン 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 48.5 、定格負荷時: 60.5 、騒音指定: 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)450×240×380 乾燥質量(kg)12.7 燃料タンク容量(L)2.5 相数単相(2線式) エンジン形式ヤマハ MZ50 力率1 出力(kVA)0.9
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

『ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります